一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
ブレーキ無し
一般的なプレート取り付けタイプのナイロン車輪キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
一般的なプレート取り付けタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム
形状自在車S
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
種別産業用キャスター
形状自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
キャスター 自在車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥62~
税込¥68~
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ420Rと併用出来ます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!
キャスター 自在車 ゴム プレート式
モノタロウ
¥79~
税込¥87~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
型式G型自在車
タイプゴム車輪 ※RHはハードゴムになります。
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品
材質(車輪)ポリカーボネート
仕様プレート式
形状自在車
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
材質(車輪)ポリカーボネート
仕様プレート式
形状自在車S
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ナイロン車
車輪幅(mm)46
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)8.8
取付寸法X×Y(mm)52×52
取付座A×B(mm)70×70
ストッパーなし
偏芯E(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
材質(車輪)ゴム
エスコ品番EA986PF-13
材質金具:鋼板、車輪:ゴム車
全高(mm)50
キャスター自在
ストッパーなし
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
材質車輪:TPゴム・グレー、金具:クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)車輪径×幅:38×18、全高:50
穴径P(Φmm)5.3
取付寸法X×Y(mm)46×38
寸法(A×B)(mm)36×28
アズワン品番64-7986-58
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン
仕様自在車
エスコ品番EA986PF-18
材質本体:鉄(三価ユニクロメッキ)、車輪:ナイロン
質量(g)75
車輪幅(mm)16
寸法A(mm)46
寸法E(mm)12
寸法B(mm)38
寸法X(mm)36
寸法P(mm)5.3
寸法Y(mm)28
ストッパーなし
寸法R(mm)32
全高H(mm)50
車輪径D(Φmm)38
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付き。
用途病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
材質(車輪)PP、PU
金具仕上金具:スチール、表面処理:酸化亜鉛メッキ
ストッパーあり
車輪タイプ単輪
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状自在車
型式420EA自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。
取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪
形状自在車
型式420G自在車
取付方式平付旋回
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐熱性・耐薬品性・耐蝕性優れ軽量なナイロン車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン
材質車輪ナイロン
ストッパーなし
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスターは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
荷重種別中荷重
型式550P自在車
車輪幅(mm)21
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)52×52
取付座A×B(mm)70×70
車輪No.559P
ストッパーなし
偏芯E(mm)18
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪
形状自在車
型式420G自在車
金具仕上三価クロム化成処理
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ウレタン車輪
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)エラストマー
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウにより、新たに開発した低床式中荷重用キャスタは、コンパクトな設計で、取付け高さが低く、従来のキャスターに較べ小型で充分、重荷重に耐えられます。
材質(車輪)ナイロン(B入)
形状自在車
荷重種別中荷重
型式550P自在車
車輪幅(mm)21
金具仕上黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)52×52
取付座A×B(mm)70×70
車輪No.559P
ストッパーなし
偏芯E(mm)18
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイプ低床式・中荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車
トラスコ品番364-0465
材質(車輪)ナイロン(黒)
タイプ自在式
車輪幅(mm)16
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付座A×B(mm)46×38
取付高H(mm)50
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)5.3
許容荷重(N)280
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)28
車輪径D(Φmm)38
取付ピッチX(mm)36
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
材質(車輪)エラストマー
表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ
ストッパー回転ストッパー
材質(金具)スチール
こんなお得な商品も!
キャスター 自在車 ナイロン プレート式
モノタロウ
¥62~
税込¥68~
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
型式G型自在車
タイプナイロン車輪
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ゴム
付属品ビス付き
ストッパーなし
表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ゴム
材質車輪ゴム
ストッパーなし
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0642
標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0673
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。
材質(車輪)ゴム
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム
ストッパーあり
2018年トラスコ掲載ページ2 0642
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0692
旋回部二重RaceWay構造です。
防塵シール付きです。
用途病院やレストランで。
軽量物運搬車、産業用運搬車。
標準的な小型キャスターです。ウレタン車輪は耐油性、耐摩耗性に優れています。
材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン
ストッパーあり
2018年トラスコ掲載ページ2 0673
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン車輪
形状自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重性を備えた小型キャスターです。
材質(車輪)ナイロン
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン
ストッパーなし
2018年トラスコ掲載ページ2 0692
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー
形状自在車
材質(本体)ナイロン
ストッパーなし
特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪
標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車
トラスコ品番364-0488
材質金具:スチール
材質(車輪)ナイロン(黒)
タイプ自在式
車輪幅(mm)16
金具仕上三価ユニクロ
取付座A×B(mm)46×38
ストッパーあり
取付高H(mm)50
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)5.3
許容荷重(daN)28
車輪径D(Φmm)38
取付ピッチX(mm)36
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ