59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
405P・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 仕様旋回式 形状自在車 型式405P自在車 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)40×20 取付座A×B(mm)51×31 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)5.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプボール車輪
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

405 15P・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。 ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 仕様旋回式 形状自在車S 金具仕上クロームメッキ 取付寸法X×Y(mm)40×20 取付座A×B(mm)51×31 旋回半径(mm)60 ストッパー回転ストッパー付 取付穴径P(Φmm)5.5 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプボール車輪
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
形状自在車 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプボール車輪
1個
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユーエイキャスターゴムキャスター GRE型 固定
RoHS
縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。
用途家具などに。 仕様プレート式 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム タイプ固定式 取付ピッチY(mm)0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスター 220E・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
特価
249 税込274
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンマーキャスター 215E・自在車(ゴム車)ストッパー付 ハンマーキャスター CADデータあり
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。 ハンドル・取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
1個
特価
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車S 型式405 15A自在車 金具仕上クロームメッキ 旋回半径(mm)60 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプボール車輪
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 型式L型ゴム 材質(車輪)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。
付属品No.11ソケット付 形状自在車 型式405B自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 軸長L(mm)38 軸径T(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプボール車輪
1個
特価
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし ねじ寸法T22 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車 型式LTF型 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパーなし 軸長L(mm)38 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
289 税込318
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様自在車S 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーシングルストッパー ねじ寸法T22 キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S 金具仕上三価ユニクロ 対辺(mm)14 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)38 キャスタータイプ差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-2737 材質金具:スチール 軸径(Φmm)16 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)17 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)60 軸長L(mm)38 許容荷重(daN)20 パイプ径d(Φmm)16 車輪径D(Φmm)40
1個
329 税込362
当日出荷

1個
特価
139 税込153
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 金具仕上三価ユニクロムメッキ ストッパーあり 軸長L(mm)38 適合パイプ外径(Φmm)18
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム 形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)ゴム キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハンマーキャスターねじ込み式キャスター
デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスターです。
材質(車輪)ゴム トラスコ品番814-0812 質量(g)169 軸長L(mm)14 材質(金具)スチール
1個
549 税込604
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

(車輪)No.102~106、No.103s~106sは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107~111、No.107s~111sはホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
材質(車輪)ゴム一体車輪 種別一般キャスター 形状自在車S ストッパーシングルストッパー 適合スパナB キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽荷重・一般用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 TE型とKD型は取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム 種別一般キャスター 形状自在車S ストッパーシングルストッパー キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽荷重・一般用キャスター KD型はTE型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム 種別一般キャスター 形状固定車 ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム 種別一般キャスター 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
用途台車や家具、什器に。 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム ねじTUNF1/2 軸長L(mm)14 ねじ山20山 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
339 税込373
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 取付高H(mm)56 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-80
1個
370 税込407
当日出荷

一般的に各方面で多く使用され、クッション性に優れています。
材質ゴム 特性衝撃吸収
1個
88 税込97
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×38 寸法(A×B)(mm)44×27 アズワン品番64-7986-82
1個
530 税込583
当日出荷

材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ 穴径P(Φmm)5.2 取付寸法X×Y(mm)55×40 取付高H(mm)56 寸法(A×B)(mm)45×25 アズワン品番64-7986-78
1個
280 税込308
翌日出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PT-121 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)18 ピッチ(mm)1.25 軸長(mm)14
1個
335 税込369
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)22 取付高H(mm)59 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-42 ステム長(mm)40
1個
510 税込561
翌日出荷

仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm 材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム ステム径(Φmm)16 取付高H(mm)59 偏心E(mm)20 アズワン品番64-7987-40 ステム長(mm)40
1個
510 税込561
翌日出荷

仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-131 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)18 耐荷重(kg)30
1個
480 税込528
翌日出荷


スチール製椅子用として最も多く使用されている規格化されたキャスターです
用途スチール製椅子用 軸長L(mm)14 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1台
269 税込296
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
329 税込362
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)