材質(車輪)ゴム車
トラスコ品番809-3473
車輪幅(mm)17
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパーなし
軸長L(mm)38
偏芯E(mm)21
旋回半径R(mm)41
パイプ径d(Φmm)24
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥799
税込¥879
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
質量(g)120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥329
税込¥362
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
質量(g)120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥329
税込¥362
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
質量(g)120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥349
税込¥384
12日以内出荷
材質(車輪)ゴム車
トラスコ品番809-3474
車輪幅(mm)17
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)14
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)21
旋回半径R(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥879
税込¥967
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
質量(g)120
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥479
税込¥527
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
質量(g)140
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥559
税込¥615
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
質量(g)140
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥389
税込¥428
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
質量(g)140
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥419
税込¥461
12日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター
材質(車輪)黒ナイロン
質量(g)140
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.04MB)
1個
¥389
税込¥428
12日以内出荷
標準的な軽量用キャスターで、非常に滑らかです。
用途病院やレストランなどの運搬機器に。
仕様プレート式、自在式(ストッパー付)
トラスコ品番253-7832
材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP)ポリウレタン(PU)
質量(g)194
車輪幅(mm)35
取付ピッチY(mm)20
取付穴径P(mm)8
取付座A(mm)44
取付座B(mm)30
1個
¥629
税込¥692
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法X×Y(mm)55×38
取付高H(mm)56
寸法(A×B)(mm)44×27
アズワン品番64-7986-80
1個
¥370
税込¥407
当日出荷
仕様自在
エスコ品番EA986PT-121
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)18
ピッチ(mm)1.25
軸長(mm)14
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に
仕様許容荷重(kgf):25.5
材質車輪:エラストマー、金具:スチール
タイプ自在式
車輪幅(mm)17
取付高H(mm)59
軸長L(mm)14
許容荷重(daN)25
車輪径D(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に
トラスコ品番609-4085
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)17
取付高H(mm)59
ねじTW3/8
軸長L(mm)20
許容荷重(daN)25
車輪径D(Φmm)40
ねじ山16山
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
翌日出荷
材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法X×Y(mm)55×38
寸法(A×B)(mm)44×27
アズワン品番64-7986-82
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)16
取付高H(mm)59
偏心E(mm)20
アズワン品番64-7987-40
ステム長(mm)40
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm
材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴム
ステム径(Φmm)22
取付高H(mm)59
偏心E(mm)20
アズワン品番64-7987-42
ステム長(mm)40
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
仕様自在(ストッパー付)
エスコ品番EA986PT-131
材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)18
耐荷重(kg)30
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
形状自在車
型式420K自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
軸長L(mm)38.5
軸径T(mm)11
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。
用途事務機器や屋内運搬車に。什器等に
材質金具:スチール
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)17
ストッパーあり
取付高H(mm)59
許容荷重(daN)25
車輪径D(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
車輪径Φ40~75mmのハンドル・取付座には三価クロム化成処理を施しています。
Φ85~150mmのハンドルには三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
材質(車輪)ナイロン車
トラスコ品番809-3448
荷重種別軽荷重
車輪幅(mm)21
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)64×64
取付座A×B(mm)78×78
ストッパーなし
取付高H(mm)60
偏芯E(mm)20
旋回半径R(mm)49
車輪径D(Φmm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアジャスター付キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
ねじTM12
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無
エスコ品番EA986TA-40
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)85
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法(mm)(b)直径35
ストッパーなし
取付高H(mm)55
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)34
車輪径D(Φmm)40
1個
¥545
税込¥600
翌日出荷
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
車輪径Φ40~75mmの取付座には三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式220E自在車
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
双輪キャスターならではの安定感と旋回性、床を傷つけにくく走行音が静かです。
RoHS2指令適合製品です。
小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。
材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
色黒
軸長L(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(車輪)ナイロン
仕様プレート式
材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
材質(本体)亜鉛ダイカスト
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径丸パイプ用25・38mm、角パイプ25mmです。
パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kg・f・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車S
型式415EN自在車
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
軸長L(mm)52
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
あらゆるコーナーに取付可能なように設計されていますので用途に応じてお選び下さい。
ハンドル・取付座は三価クロム化成処理を施しています。
型式215E自在車
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター
機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン
表面処理粉体塗装
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)イモノ
形状自在車S
型式415A自在車
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)本体、車輪:ナイロン
仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付
エスコ品番EA986TA-140
材質本体、車輪:ナイロン
質量(g)87
車輪幅(mm)(W/W')41.5/7
穴径P(Φmm)5.2
取付寸法(mm)(b)直径35
ストッパー回転ストッパー
取付高H(mm)55
偏芯C(mm)14
旋回半径A(mm)42
車輪径D(Φmm)40
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質(車輪)ナイロン車
仕様ねじ込み式
形状自在車
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。
用途病院、レストランなどの軽量運搬車に。
材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PE)
トラスコ品番206-4031
質量(g)140
車輪幅(mm)18
金具仕上スチール/三価亜鉛鍍金
ストッパーなし
取付ピッチY(mm)20
取付穴径P(mm)8
車輪タイプ単輪
1個
¥439
税込¥483
翌日出荷
一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。
トラスコ品番158-9622
材質本体:スチール、ナイロン、車輪:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)40.5
穴径(Φmm)6
取付高H(mm)55
許容荷重(daN)20
車輪径D(Φmm)40
1個
¥219
税込¥241
翌日出荷
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途台車や家具、什器などに。
材質金具:スチール
形状自在車
材質(車輪)ナイロン
金具仕上三価ユニクロ
ねじTM12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ