カテゴリ

  • 物流用品(110)
    • プレート式 自在車キャスター(61)
    • プレート式 固定車キャスター(27)
    • ストッパーなしねじ込み式キャスター(12)
絞り込み
ブランド
  • ハンマーキャスター(16)
  • ナンシン(3)
  • SISIKU(シシク)(68)
  • ユーエイキャスター(14)
  • SAMSONG(1)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(1)
  • 東正車輛(1)
  • TRUSCO(6)
材質(車輪)
  • MCナイロン(35)
  • ウレタン(13)
  • ゴム(1)
  • ナイロン(29)
  • フェノール(2)
  • 鋳物(イモノ)(1)
取付高(mm)
  • 68(10)
  • 70(1)
  • 72(1)
  • 74(3)
  • 78(33)
  • 79(24)
  • 81(6)
  • 82(1)
  • 83(1)
  • 85(20)
車輪径(Φmm)
  • 50
  • 35(2)
  • 63(1)
  • 65(123)
  • 66(2)
  • 75(123)
  • 80(6)
  • 100(11)
  • 800(2)
許容荷重(daN)
  • 24(9)
  • 30(35)
  • 100(1)
  • 120(3)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 160(3)
  • 166.71(1)
  • 200(2)
  • 235(1)
  • 294(5)
  • 300(23)
  • 350(1)
  • 400(3)
  • 1569(2)
  • 2940(4)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(25)
  • 車輪タイプ双輪(9)
単輪・双輪
ストッパー
  • あり(22)
  • なし(53)
あり・なし
取付座(mm)
  • 64×64(3)
  • 65×65(1)
  • 70×54(1)
  • 73×73(1)
  • 80×50(5)
  • 82×82(36)
  • 82×89.5(4)
  • 82×90(2)
  • 84×84(4)
  • 85×58(18)
  • 90×90(4)
64×64・65×65・70×54・73×73・80×50・82×82・82×89.5・82×90・84×84・85×58・90×90
車輪幅(mm)
  • 15(5)
  • 20(1)
  • 25(5)
  • 27(1)
  • 28(10)
  • 32.5(8)
  • 38(16)
  • 40(5)
  • 43(4)
15・20・25・27・28・32.5・38・40・43
金具仕上
  • ステンレス(11)
  • ユニクロメッキ(2)
  • 三価ユニクロ(10)
  • 亜鉛メッキ(9)
ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「低床重荷重用キャスター」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート式低床式重荷重用キャスターHRシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 固定 ユーエイキャスタープレート式低床式重荷重用キャスターHRシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 固定ユーエイキャスター
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6472材質金具:スチール材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)68取付座(mm)80×50取付ピッチY(mm)36取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)66
プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン)自在 ユーエイキャスタープレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン)自在ユーエイキャスター
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6456材質金具:スチール許容荷重(kg)1600材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)64×64取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)50
プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。
用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6452材質金具:スチール許容荷重(kg)1600材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(daN)160取付座A(mm)64車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)50取付座B(mm)64
低床式重荷重用キャスター 自在(ストッパー付) ナイロン車輪 ハンマーキャスター低床式重荷重用キャスター 自在(ストッパー付) ナイロン車輪ハンマーキャスター
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。
トラスコ品番336-0572材質本体:スチール、表面処理:黒色三価クロム化成処理材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)38旋回半径(mm)88ストッパーあり取付高H(mm)79偏心E(mm)20取付ピッチY(mm)68(71)取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A×B×C(mm)90×90車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)68(71)取付座B(mm)90
低床式プレートキャスター 自在(ストッパー付き) ウレタン車輪 ハンマーキャスター低床式プレートキャスター 自在(ストッパー付き) ウレタン車輪ハンマーキャスター
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
420S-100mmと同じ取付寸法の低床式重荷重用キャスターです。使用例:重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に最適です。コンパクト設計で取付け高さが低く、重荷重に対する耐久性に優れ(許容荷重300daN)、車輪の回転が円滑です。
トラスコ品番338-2754材質本体:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ旋回式(ストッパー付)車輪幅(mm)40ストッパーあり取付高H(mm)79取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300取付座A×B×C(mm)90×90車輪径D(Φmm)50取付座B(mm)90
プレート式低床式重荷重用キャスター(強化ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスタープレート式低床式重荷重用キャスター(強化ナイロン車) 自在ストッパー付ユーエイキャスター
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番809-3337材質(車輪)強化ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上取付座A×B(mm)70×54ストッパー取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)36取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600材質(金具)スチール許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)54車輪タイプ単輪
低床重荷重用キャスター KHHシリーズ ナンシン低床重荷重用キャスター KHHシリーズナンシン
879税込967
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付プレート式固定ストッパー
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車 ハンマーキャスターオールステンレス 低床式重荷重キャスター 自在SP付 ナイロンB車ハンマーキャスター
9,398税込10,338
1個
当日出荷から翌日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りタイプ自在式(ストッパー付)旋回半径(mm)88材質(車輪・金具)ナイロン・ステンレス取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
オールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車 ハンマーキャスターオールステンレス 低床式重荷重キャスター 固定ナイロンB車ハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです・。
用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入り材質金具:ステンレス、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付ピッチX(mm)63取付座B(mm)89.5
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)固定 TRUSCOプレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)固定TRUSCO
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)アルミホイールウレタン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在ストッパー付 TRUSCOプレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在ストッパー付TRUSCO
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)アルミホイールウレタン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー穴径d(Φmm)8.8取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在 TRUSCOプレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷
材質(車輪)アルミホイールウレタン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)固定 TRUSCOプレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)固定TRUSCO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)82×90表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)63×63
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 TRUSCOプレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付TRUSCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)82×82表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー穴径d(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)63×63
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在 TRUSCOプレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在TRUSCO
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8材質(金具)スチール
ねじ込み式キャスター自在車50径強化ナイロン車輪 ユーエイキャスターねじ込み式キャスター自在車50径強化ナイロン車輪ユーエイキャスター
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。
荷重種別重荷重質量(g)340車輪幅(mm)28ピッチ(mm)2対辺(mm)30ねじM16ねじ長さ(mm)40ストッパーなし旋回半径R(mm)51偏心(mm)25
低床重荷重用キャスター ナンシン低床重荷重用キャスターナンシン
889税込978
1個
当日出荷から8日以内出荷
荷重種別重荷重タイプ固定ストッパーなし
低床重荷重用キャスター ナンシン低床重荷重用キャスターナンシン
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
材質(車輪)ナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし
ステンレス低床重荷重用双輪キャスター MC車輪付固定 SISIKU(シシク)ステンレス低床重荷重用双輪キャスター MC車輪付固定SISIKU(シシク)
6,498税込7,148
1個
6日以内出荷
ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。 車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重金具仕上ステンレス車輪タイプ双輪
ステンレス低床重荷重用キャスター YN車輪付固定 SISIKU(シシク)ステンレス低床重荷重用キャスター YN車輪付固定SISIKU(シシク)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重金具仕上ステンレス
ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付固定 SISIKU(シシク)ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付固定SISIKU(シシク)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具にはステンレス304を使用しています。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用荷重種別重荷重金具仕上ステンレス
ステンレス低床重荷重用双輪キャスター MC車輪付自在 SISIKU(シシク)ステンレス低床重荷重用双輪キャスター MC車輪付自在SISIKU(シシク)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 双輪タイプは旋回半径が小さく方向転換が簡単です。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。 車輪にはステンレスラジアルボールベアリングが入っています。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし
ステンレス低床重荷重用キャスター YN車輪付自在 SISIKU(シシク)ステンレス低床重荷重用キャスター YN車輪付自在SISIKU(シシク)
5,698税込6,268
1個
6日以内出荷
車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用材質(車輪)ナイロン6荷重種別重荷重ストッパーなし
ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付自在 SISIKU(シシク)ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付自在SISIKU(シシク)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。 自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器 重荷重低速運搬用材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし
サイレントスムースキャスターⅡ  ネジ込式MC車輪付 ユニクロ自在 SISIKU(シシク)サイレントスムースキャスターⅡ ネジ込式MC車輪付 ユニクロ自在SISIKU(シシク)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別重荷重
サイレントスムースキャスターⅡ金具セットユニクロ自在 SISIKU(シシク)サイレントスムースキャスターⅡ金具セットユニクロ自在SISIKU(シシク)
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
自在ねじ込み式金具です。 従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車荷重種別重荷重
サイレントスムースキャスターⅡ  MC車輪付 ユニクロ自在ストッパー付 SISIKU(シシク)サイレントスムースキャスターⅡ MC車輪付 ユニクロ自在ストッパー付SISIKU(シシク)
7,298税込8,028
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
従来の低床重荷重用キャスター<単輪>に比べ、旋回性能大幅アップ、始動抵抗が大幅ダウン。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在と固定は同じ取付ピッチです。 自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー
低床重荷重用キャスター ネジ込式MC車輪付ユニクロ自在 SISIKU(シシク)低床重荷重用キャスター ネジ込式MC車輪付ユニクロ自在SISIKU(シシク)
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。 車輪は耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット荷重種別重荷重
低床式重荷重用キャスター 自在 SAMSONG低床式重荷重用キャスター 自在SAMSONG
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)MCナイロン材質金具:スチール、金具表面処理:黒亜鉛メッキ仕上げ、車輪:MCナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター HT型ユーエイキャスター(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
超低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター超低床式重荷重用キャスターユーエイキャスター(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター
低床重荷重用双輪キャスター 自在 50径 MC車輪 三価クロメート SISIKU(シシク)低床重荷重用双輪キャスター 自在 50径 MC車輪 三価クロメートSISIKU(シシク)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロントラスコ品番112-9388軸径(Φmm)8荷重種別重荷重リム幅(mm)15X2取付穴(mm)9.5X16.5ストッパーなし車輪取付幅(mm)36偏心(mm)18キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
低床重荷重用双輪キャスター 自在 50径 MCD車輪 三価クロメート SISIKU(シシク)低床重荷重用双輪キャスター 自在 50径 MCD車輪 三価クロメートSISIKU(シシク)
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
材質(車輪)導電性MCナイロントラスコ品番112-9377軸径(Φmm)8荷重種別重荷重リム幅(mm)15X2取付穴(mm)9.5X16.5ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])294[300]車輪取付幅(mm)36偏心(mm)18キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
低床重荷重用双輪キャスター 固定 50径 MC車輪 三価クロメート SISIKU(シシク)低床重荷重用双輪キャスター 固定 50径 MC車輪 三価クロメートSISIKU(シシク)
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロントラスコ品番112-9390軸径(Φmm)8荷重種別重荷重リム幅(mm)15X2取付穴(mm)9.5ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])294[300]車輪取付幅(mm)36キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
低床重荷重用双輪キャスター 固定 50径 MCD車輪 三価クロメート SISIKU(シシク)低床重荷重用双輪キャスター 固定 50径 MCD車輪 三価クロメートSISIKU(シシク)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
材質(車輪)導電性MCナイロントラスコ品番112-9393軸径(Φmm)8荷重種別重荷重リム幅(mm)15X2取付穴(mm)9.5ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])294[300]車輪取付幅(mm)36キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ双輪
オールステンレス 低床式 重荷重 自在ナイロンB入り ハンマーキャスターオールステンレス 低床式 重荷重 自在ナイロンB入りハンマーキャスター
6,398税込7,038
1個
当日出荷
荷重種別重荷重金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82車輪ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TH型 重荷重用低床式旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)TH型 重荷重用低床式旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から6日以内出荷
荷重種別重荷重ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)8.5トッププレート(mm)118/118
SUS-HR型 固定車 プレート式 ユーエイキャスターSUS-HR型 固定車 プレート式ユーエイキャスター
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状固定荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
SUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスターSUS-HG型 自在車(ダブルベアリング) プレート式ユーエイキャスター
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター
SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスターSUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式ユーエイキャスター
4,598税込5,058
1個
当日出荷から7日以内出荷
大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら