3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-80 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)12 長さ(mm)35(ハブ) 許容荷重(kg)50 車輪径(Φmm)80 質量(g)100 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
760 税込836
当日出荷

特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャスターの全高を低く抑えた、小型の重量用キャスターです。車輪軸受部には高性能ベアリングを採用し、始動力を軽減しています。主要金具には浸炭焼入を施し、耐久性・耐荷重性に優れています。
用途医療機器、自動機器、半導体機器、金融関連機器、その他省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器など 材質(本体)鋼(SPHC) ストッパーなし 取付け方法プレート RoHS指令(10物質対応)対応 特性低床式 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連キーワード