1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超音波式ウッドモダン加湿器 グリーンハウス 動画あり
インテリアに映えるナチュラルウッド調デザインが魅力の卓上加湿器です。超音波式を採用しており、静音性が高く、熱を使わないため安全性も抜群。ブルーとオレンジのLEDライトで、ミストが炎のゆらぎのように見える癒し効果を演出します。天然成分100%のエッセンシャルオイルや加湿器用アロマウォーターが使用可能で、加湿と香りを同時に楽しめます。タンク容量は約 200mL、給水や洗浄がしやすい設計。広口タンクでお手入れも簡単、スポンジレス構造で衛生的です。連続モード(約20~25mL/h)とインターバルモード(約10~13mL/h)を2つの加湿モードから選択可能。タイマーは2時間・4時間設定で便利。 。水がなくなると自動停止し、ライトも消灯する安全設計。
付属品ACアダプター(約180cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約460 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249×67×90 LED色オレンジ/ブルー タンク容量(mL)200 保証期間6か月 連続加湿時間(時間)約7~8(連続、LEDライトOFF)、約15~16(インターバル、LEDライトOFF) タイマー2時間/4時間 加湿方式超音波式 RoHS指令(10物質対応)対応 加湿量(mL/h)約20~25(連続)、約10~13(インターバル) 加湿機能連続/インターバル
1個
3,698 税込4,068
取扱い終了
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)