専用バッテリーとファンがセットになった空調風神服「Dickies VOLTCOOL」。【ウェア(D-969)】生地裏のチタンコーティング加工は赤外線や紫外線をカットするので衣服内温度の上昇を抑える効果があり、光を透過させにくいため透け防止にもなります。また練りこみ式なので継続使用しても効果が持続します。肩ヨーク部分に「引き裂き」「擦り切れ」など耐久性に優れたコーデュラ素材を使用。コーデュラ(CORDURA)はインビスタ社の登録商標です。アノラック風フロントポケット。右胸縦型マルチポケット。内気を外へ排出する両サイド脇下メッシュ。バッテリーを収納可能な両脇マルチポケット。外側からバッテリー操作を可能にする両脇コードホール付き。内気を背中から首後を通って外へ排出する背中風気路。衿裏メッシュ。ドットボタンで着脱可能な裾ずり上がり防止ループ。背中保冷剤ポケット付き。アームホール部ストレッチテープ。【ファン(RD9230H)】。使用可能時間は、強:約2.5時間・中:約5時間・弱:約12時間(気候や着用状況、充電回数などで変動します)。回転するプロペラはアウターカバーを取り外して清掃可能(アウターカバーを取り外した状態で動作させないで下さい)。ファンがフラットなのでウェア内に収まり作業中に邪魔になりません。風量は最大約81L/s(気候や着用状況、充電回数などで変動します)。バッテリーを接続するケーブル付き。【モバイルバッテリー(RD9290JN)】。電圧は最大12V(強:12V・中:9V・弱:6V)。Bluetooth対応。アプリを使用してスマートフォンからの操作と電池残量の確認が可能。USB端子内蔵なので、スマートフォンの充電が可能(出力:5V)
用途現場作業全般
混率(%)表地:ポリエステル100、肩部分:ナイロン100
RITE IN THE RAIN社ノートブック用カバーです。外ポケットにペンを4本まで差すことができます。
材質CORDURAナイロン
質量(g)450
縦(mm)216
横(mm)140
2018年トラスコ掲載ページ10 0322
RITE IN THE RAIN社ノートブック用カバーです。外ポケットにペンを4本まで差すことができます。
材質CORDURAナイロン
2018年トラスコ掲載ページ10 0322
関連キーワード