3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66 寸法(mm)全長100×幅2.5 混色 使用温度範囲(℃)-40~85 結束径(Φmm)1.5~22 ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2 主原料難燃性UL94V-2 最低温度(℃)設置:-20
1袋(50本)
119 税込131
翌々日出荷

作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66 混色 使用温度範囲(℃)-40~85 ループ引張強度規格値(N[kgf])178/18.2 主原料難燃性UL94V-2
1袋(50本)
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)結束バンド(50本)/長さ100mm/5色
長さ100mmのケーブル結束バンド。5色セットで色で識別ができます。各色10本の50本セット
材質ナイロン 5色 最大結束径(Φmm)約20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×3×4 難燃性UL94 V0
1台
419 税込461
翌々日出荷