自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。
吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。
車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)400×390
6層構造保護素材。両膝、両裾に保護パッド採用。後ろ部分はオープンバックでエプロンのように簡単着用。
用途デザインステッチ糸がきいた仕様。脚部バックル仕様で調整可能。ウエストバックル仕様で調整可能。オリジナルロゴプリント。
種別防護チャップス
色ブラック×イエロー
サイズF
シリーズPROTECTIVEチャップス
混率(%)ポリエステル100
股下(cm)72
ウエスト(cm)最大約120
色番134
渡り(cm)32
1着
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
麻生地風でデザイン性UP 3Dの立体構造クッションにより腰への負担を大幅軽減 可動式ベルトループで工具袋の交換が簡単
バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。インナーパッドが背中への負担を軽減してくれます。調整可能なウエストベルト付きで安定して背負えます。開口部のカバーはストラップで固定でき雨の侵入を防ぎます。大きく開口するので収納、取り出しに便利です。コードストッパーによって口を閉める事ができます。ショルダーストラップは調整可能です。
材質本体:ポリ塩化ビニール(PVC)、ベルト:ポリアミド
幅(mm)360
高さ(mm)630
奥行(mm)220
容量(L)45
6層構造保護素材。デザインステッチ糸がきいた仕様。長時間の作業向け、3SIZE対応。
用途ウエストサスペンダーボタン付き。オリジナルロゴプリント。両膝、両裾に保護パッド採用。右足にツール収納Wポケット。
種別防護パンツ
色ブラック×イエロー
シリーズPROTECTIVEパンツ
混率(%)ポリエステル100
色番134
関連キーワード