14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両手が自由に使えるハンズフリーライト!! ø 7.5mmの白色LEDを採用しワイドに照射できるので、トレッキングの際には、足下を明るく照らせます。 他にも、ウォーキング、ペットの散歩などのお供としてもご活用いただけます。 また、小雨の中でも使える防滴構造(IPX1相当) です。 街中でも気軽に使えるスタイリッシュなLEDライト。 ネックレスの感覚で首にかけて使う新スタイルのLEDライトです。片手でラクラク操作できる簡単スイッチで、夜のウォーキングやジョギングをおしゃれに演出します。 ヘッドランプのような頭の締め付けもなく、快適に長時間使用できます。 ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
寸法(mm)本体:約幅30×奥行26×高さ50 ネックホルダー:約Φ215 質量(g)約40(パナソニックコイン形リチウム電池含む) 光源Φ7.5mmスタンダードLED 1個 電池寿命(時間)約15(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時) 明るさ(Lx)約20 光束(Lm)約13 仕様LED搭載、防滴構造 付属品パナソニックコイン形リチウム電池2個 全光束(Lm)約13lm 連続点灯時間約15時間 耐水性防滴タイプ 照射距離(m)約20lx(照度) 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手ぶらで必要なものを持ち運び。ウェストポーチは、必要なアイテム(携帯電話、財布、鍵など)を手ぶらで持ち運びできる便利なアクセサリーです。ポケットに入れるよりもアクセスが簡単で、身軽に移動できます。LEDライトで明るさを提供。ウェストポーチに搭載されたLEDライトは、暗い場所での視界を明るく照らし、夜間や暗い場所での作業や旅行をサポートします。安全性を高めます。多目的な使用。小型ウェストポーチはランニング、ハイキング、サイクリング、キャンプ、旅行、フェスティバルなど、さまざまなアクティビティに適しています。アウトドア活動や日常の使用に対応します。スタイリッシュで軽量。多くの小型ウェストポーチは、軽量でスタイリッシュなデザインを備えています。ファッションアイテムとしても機能し、スタイルと実用性を両立させます。
用途ランニング、ウォーキング、サイクリングなどに。 付属品USBケーブル 幅(mm)330 高さ(mm)40 奥行(mm)80 点灯方式早い点滅、ゆっくりな点滅、点灯
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノルディックウォーキング用ポール 。くびれ形状の握りやすいグリップ 。着脱式ストラップ 。付属の先ゴムは、後方前方両方突ける形状で前突きのポールウォーキングも可能
仕様【先ゴム】PP-NW 8mm 質量(g/本)247 寸法(cm)85~125 適応身長(cm)131~192 材質(シャフト)アルミΦ16+Φ14 調節方式回転固定式
1組(2本)
12,980 税込14,278
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通気性が良く、着け心地が軽いメッシュ素材を採用したタスキです。長さの調整が可能なため、好みの長さでお使い頂けます。高輝度ガラスビーズで夜間の視認性抜群です。夜間の外出時や、ウオーキングやランニングの際にも最適です。
用途夜間作業やウォーキングやランニング 寸法(mm)40×1300
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光を反射する為、夜間の外出の際安全です。ワンタッチで簡単装着出来ます。
用途夜間のウォーキング、外出に。 仕様ワンタッチバネ式 材質本体:スチール板、反射材:PVC 寸法(mm)300×30×3 イエロー 質量(g)50 タイプ手首・足首用
1本
319 税込351
当日出荷

つなじ部はマジック式テープで頭からかけにくい人にも便利です。幅広反射テープを採用。
用途夜間のウォーキング、外出に。 材質本体:ポリエステル、反射材:PVC・ガラス粉末、マジック式テープ:ポリエステル 寸法(mm)1400×40×5 質量(g)32 タイプ反射タスキ 幅W×全長(mm)1400×40
1本
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3カ所のマジック式テープで長さ調整が可能。男女兼用で使用できます。伸縮するのでズレ落ちません。
用途夜間のウォーキング、外出に。 仕様伸縮アームバンド 材質本体:ポリエステル、反射材:PVC・ガラス粉末、マジック式テープ:ポリエステル 寸法(mm)400×40×3 イエロー 質量(g)18
1本
299 税込329
当日出荷

みずわ工業遊散歩
アクアウォーキング用マット。表面突起により足つぼを刺激。ウォーク時の滑りを防ぎます。サイドにジョイントがあるので、幅を広げて使用することができます。
用途プール 材質軟質 塩化ビニール(食品衛生法適合樹脂使用) 質量(kg)15 イエロー 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)3000×600×15
1巻
31,980 税込35,178
3日以内出荷

Reflective Band リフレクティブバンド 反射バンドは、通勤、ランニング、ウォーキングの安全性を高めるシンプルで軽量な方法のひとつです。伸縮性のあるバンドと調節可能なベルクロにより、足や腕にぴったりとフィット。サイクリング時にはズボンの裾をチェーンから遠ざけます。このバンドは足首に装着するか(車のヘッドライトが向けられる場所)あるいは動きのあるパーツも注意を引くので手首周りもおすすめです。
用途通勤通学やランニング、サイクリング、ハイキング、ウォーキングなど都市部でのアウトドア活動時などに。
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池タイプの脚絆LEDライトです。 LED照明が足もとの安全を確保します。 反射シートも付いているので、さらに視認性がアップしています。 取付は面ファスナー形式なので、簡単に着脱可能です。 暗くなったら点灯、明るくなったら消灯する夜間自動点灯機能付きです。 常時点灯モードで使用する事も可能です。 実用新案:台3198178号、意匠登録:第1547037号
用途夜間作業や工事現場、工場、見回りに。登山、ウォーキング、夜釣りなどのアクティビティに。 反射材:黄 電源単三乾電池x2本(別売) 寸法(縦×横)(mm)240×320 連続点灯時間(時間)約5
1セット(2枚)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入場管理やグループ分け等に最適で、強度・耐久性能も優れている丈夫なリストバンドです。一度外すと再装着不可能ですので不正入場などの防止にも役立ちます。防水性能に優れており、海やプールでも使用できます。油性ペンで文字を書いたり油性スタンプで印をつける事ができます。
用途入場管理に。 セット内容100本1組 長さ(mm)255 幅(mm)20 厚さ(mm)0.17 材質/仕上本体:高密度ポリエチレン不織布 質量(g)40
1組(100本)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。 材質PP 幅(mm)19 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
1巻
6,998 税込7,698
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。 材質PP 幅(mm)13 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
1巻
7,198 税込7,918
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。 材質PP 幅(mm)25 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
1巻
8,598 税込9,458
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)