弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました!
スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
持ち手穴(mm)97.5×32.5
特性スタッキング可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
天板は四方にガード(手前部低い)が有り、道具等の落下を防ぎます。
仕様C-161
材質本体/スチールクロームメッキ仕上げ、天板/スチロール樹脂成形天板、引出しパット・固定カゴ/PP(ポリプロピレン)樹脂成形
質量(kg)6.5
キャスターΦ75mmナイロン製(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×300×895
こんなお得な商品も!
溶接遮光フェンス
モノタロウ
¥24,980
税込¥27,478
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚キャスター式
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。溶接遮光フェンス(単体型)に接続し、増結することができます。
仕様樹脂被覆スチールパイプフレーム
キャスター径(Φmm)50
フレーム直径(mm)28
シート厚さ(mm)0.35
取付脚キャスター式
4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々!
コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に
材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR)
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無なし
キャスター4輪自在、静音タイプ
キャスター径(Φmm)75
材質(荷台)樹脂
スタッキング可否不可
連結可否不可
軽やかなキャスターで快適走行!折りたたみ式で収納ラクラク。樹脂天板で軽量。
キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)天然ゴム
タイプ静音タイプ
車輪幅(mm)26
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
ハンドル高さ(mm)825
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235
材質(ハンドル)スチール
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)プラスチック
スタッキング可否不可
連結可否不可
折りたたみ式で収納ラクラク!!樹脂天板で軽量。
キャスター取付済みなので組み立て作業が不要です。
車輪径(Φmm)102
材質(車輪)TPRゴム
車輪幅(mm)26
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
ハンドル高さ(mm)825
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×235
材質(ハンドル)スチール
特性軽量
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)プラスチック
スタッキング可否不可
連結可否不可
下部キャップ付でグランド・フロアを保護します。
脚部中心部にもアジャスターゴム付で土台の底付きによる傷を防止。
高さ調節はワンタッチ樹脂ストッパーで任意に調整可能単色販売専用ネット付。
材質スチール34mm
質量(kg)5.6
高さ調整範囲(mm)1750~2700
内径(Φcm)(カゴ)43
国産の高品質連結樹脂製平台車です。
メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。
縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。
天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。
車輪径(Φmm)75
取付方式ボルトレス構造(キャスター)
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4個
材質(キャスター)エラストマー+スチール
荷台寸法(幅)(mm)400
材質(金具)スチール
特性スタッキング可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)再生ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
スペシャルブレーキ搭載(特許出願中)
ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。
ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。
ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。
ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。
折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
種別折りたたみ式
車輪径(Φmm)125
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個
ハンドル高さ(mm)861
ブレーキ種類フットブレーキ(SB)
キャスター種類微音
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
KSC-1/STは3×3インチキャスターで横移動もその場回転もできます。
KSC-2/STは8×3インチキャスターで前輪が大きい仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×560~650×860
KSC-1/STは3×3インチキャスターで横移動もその場回転もできます。
KSC-2/STは8×3インチキャスターで前輪が大きい仕様です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×560~650×860
新たに小物トレーとフックが付いて、より使いやすく、よりお求めやすくなりました。
病棟、フロア、用途別に色分けして使用することができます。
Φ100mmの静音キャスター仕様で、移動もラクに行えます。
キャスター径(Φmm)100(静音)
仕様ボトルハンガー×5個
付属品小物トレー、フック×2個
材質ステンレス(SUS304)
引出し数2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×420×800(点滴架含む1600)
新たに小物トレーとフックが付いて、より使いやすく、よりお求めやすくなりました。
引出の他に棚が2段あるので、作業性がアップします。
Φ100mmの静音キャスター仕様で、移動もラクに行えます。
キャスター径(Φmm)100(静音)
仕様ボトルハンガー×5個
付属品小物トレー、フック×2個
材質ステンレス(SUS304)
引出し数2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×420×800(点滴架含む1600)
長く使い続けられ、長時間でも快適な座り心地を実現したミーティングチェアー。豊富なカラーバリエーションで空間を演出します。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×550×815
座高(mm)440
座面寸法(幅×奥行)(mm)440×480
幅(mm)520
高さ(mm)815
奥行(mm)550
肘掛あり
グリーン購入法適合
スタッキング可(4脚)
メモ台なし
脚部構造4本キャスター脚
サービス分類組立・設置・取付
サイズが自在に変えられる新しいコンテナ用台車です。
コンテナをそのまま山積みするよりずっと整理ができ、移動もらくらく。枠内は10mmピッチで寸法の調整が可能です。
工場で、倉庫で、あるいはスーパーで〔ルートボーイ〕は、生産・物流の合理化に役立ちます。
プラスチックと金属を合体させる事により、たがいの長所と欠点をおぎないあわせ、機能とデザインを一層向上させることに重点をおきました。
仕様4輪自在仕様
種別コンテナ・箱台車
材質樹脂
積載荷重(kg)150
材質(キャスター)ナイロン
キャスター径(Φmm)75
丈夫なつくりでたっぷり入る。キャスター付きなので重たい荷物もラクラク運べます。
用途荷物運搬用
材質本体・上蓋・ホイール:PP(ポリプロピレン)、ハンドル:アルミ合金、グリップ:ABS樹脂、タイヤ:PVC
キャスターの取り付けをボルトレスにした為、廃棄時の分別リサイクルが容易です。
長辺・短辺ともに連結ができます。
4辺の大型持ち手孔により持ち運びが容易です。
材質PP
車輪径(Φmm)75
キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車
外寸(mm)680×390×125
荷台寸法(幅)(mm)390
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)樹脂
引出し付きで小物の収納に便利です。Φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。引き出し付きで小物の収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)170×350×90
棚板耐荷重(kg)15
足パイプ径(Φmm)25
キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪
キャスター径(Φmm)75
キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。小物収納に便利な1段引き出し付き!。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。引き出し付でない棚板は、裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪
キャスター径(Φmm)75
キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは3種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪
キャスター径(Φmm)75
キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。作業場所や工程ごとに色を変えればワゴンの紛失防止に一役買います。工具収納に便利なパンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪
段数3
キャスター径(Φmm)75
キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)8.3
タイプ単体型
枠内寸法(mm)W2000×H2000
キャスター径(Φmm)50
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様単体(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)6.3
タイプ単体型
枠内寸法(mm)W1000×H2000
キャスター径(Φmm)50
キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪
キャスター径(Φmm)75
キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)7.9
タイプ接続型
枠内寸法(mm)W2000×H2000
キャスター径(Φmm)50
キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。パンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!工具収納に便利です。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪
段数3
キャスター径(Φmm)75
キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。パンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!工具収納に便利です。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪
段数3
キャスター径(Φmm)75
キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。工具収納に便利なパンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!。小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行が400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。引き出し付でない棚板は、裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪
段数3
キャスター径(Φmm)75
キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様増結(0.35厚シート付)※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm
質量(kg)5.9
タイプ接続型
枠内寸法(mm)W1000×H2000
キャスター径(Φmm)50
A3コピー用紙がピッタリ納まります。事務所内での便利台車です。
押して軽い。耐久性バツグン。
車輪径(Φmm)75
積載荷重(kg)100
キャスター自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)320
ハンドル高さ(mm)820
材質(ハンドル)スチール
キャスター金具スチール
特性耐久性
荷台寸法(奥行)(mm)500
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
色分けによる分類が可能。フレームネスティング収納可能です。
種類ダストカー
材質(フレーム)スチール、(袋)ポリエステル
質量(kg)3
車輪径(Φmm)50
容量(L)120
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×420×820
キャスター種類4輪自在
商品タイプ本体(フレーム)・袋セット
メタルフレームで丈夫かつ軽量化を実現し持ち運びに便利です。上部のツールボックス、中段の樹脂ケースは取り外し可能です。ハンドル側に水平器などの長尺物を固定するバンド(2本)とベースがあります。スライドレールには高品質なボールベアリングを採用し引き出しがスムーズです。160mmの大きなキャスターにより階段など段差の移動も容易です。ハンドルは伸縮可能で3段階で固定できます。1箇所の施錠で全ての引き出しをロックできます。組立不要です。
用途工具の持ち運びや収納に。
高さ(mm)920
奥行(mm)335
間口(mm)536
引出し数3
キャスター径(Φmm)160
引出し内寸法(mm)間口418×奥行205
縦・横に連結できる平台車
材質PP
質量(kg)2.65
耐荷重(kg)130
キャスターΦ75×4輪自在ナイロン車
外寸(mm)677×398×132
RoHS指令(10物質対応)対応
積み重ねたまま移動が可能な平台車です。植物由来プラスチック配合で温室効果ガス削減に貢献。超高分子ポリエチレン製なので割れない、欠けない。高機能UV剤を添加、屋外使用でも劣化しない。
仕様完成品
材質ポリエチレン
幅(mm)450
高さ(mm)155
奥行(mm)600
均等荷重(kg)100
キャスター径(Φmm)75
特性スタッキング可
天板・棚板ともに縁が折り曲げてあるので、小物が落ちたり、水がこぼれたりすることがありません。
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)6
耐荷重(kg/段)30
キャスターΦ75mm(ストッパー無し)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×285×850
棚間隔(mm)上段・下段/320
キャスター径(Φmm)75
足パイプ径(Φmm)25
キャスターΦ75mm(ストッパー無し)
材質スチール(メラミン焼付塗装)
耐荷重(kg/段)30
棚間隔(mm)370
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)75
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ