グリップ部分はエンボス加工されています
材質表:ラテックスゴム、裏:綿フロック
厚さ(mm)0.5
全長(mm)320
色黄
サイズLL
アズワン品番64-7840-16
1双
¥395
税込¥435
当日出荷
指先を4重コートした耐油・耐引き裂き・耐摩耗の強いハードタイプの手袋です。突き刺しや摩耗に強く、耐油性にも優れたニトリルゴムを全面コーティングした裏布付手袋です。粒子付のすべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。裏布はメリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
用途機械工業。漁業・水産業。
トラスコ品番409-2635
材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、綿
色イエロー
サイズLL
全長(cm)27
中指長(cm)8.6
手のひらまわり(cm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥569
税込¥626
当日出荷
入数(双)1
超極細繊維であるマイクロファイバー糸を可動部に切り替えて使用しています。
暗い場所でも目立つ蛍光イエローと反射材マーキングを採用し、夜間作業の安全性を高めています。
マイクロファイバー繊維特有の優れた柔軟性を実現しています。
肌との接触面増加により、手袋内側のすべりを軽減します。
吸水性に優れたマイクロファイバー糸が、作業中の汗による不快感を軽減します。
ピタッと吸着して掴みやすい、独自の特殊すべり止めマイクロフィニッシュ加工が高いグリップ力を発揮します。
手のひらのコーティング部にも通気性があり、ムレを軽減します。
手首部分より上部にもフィットゴムを入れているため、通常の背抜き手袋よりフィット感が増しています。
用途運送、物流、建築、設備、農業、園芸、清掃、サービス
厚さ(mm)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
独自開発の強化すべり止め加工により、グリップ性に優れています。引き裂き、摩耗、傷に強く、低温でも柔らかさを保ちます。
用途一般漁業。
材質天然ゴム
色イエロー
材質(裏地)綿100%
厚さ(mm)2.2
入数(双)1
こんなお得な商品も!
快適グリップグローブ
モノタロウ
¥329
税込¥362
発泡ゴムが汗を通し、通気性に優れています。耐油性があり機械メンテナンスなど油作業に適しています。手にフィットし、細かい作業に適しています。
ムレにくく、長時間の作業でも快適です。
用途荷物配送作業、建築・土木作業。
厚さ(mm)1
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
10双(5色×各2双)パックのお買い得商品です。滑りにくいクリンクル加工で物をしっかりつかめます。ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適です。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業などあらゆる作業にお使い下さい。
色レッド、ブラック、ブルー、オレンジ、蛍光イエロー
材質(手袋)ポリエステル
材質(掌側)天然ゴム
ゲージ数13
手にフィットし、細かい作業に適しています。
用途荷物配送作業、建築・土木作業、荷物配送作業やテープ巻付け作業に
仕様耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル2
セット内容ブルー、イエロー、オレンジ、グリーン、グレー各1双
厚さ(mm)1
適合規格EN388規格
ゲージ15ゲージ編
ダイローブ史上最も柔らかくソフトな耐有機溶剤手袋 抜群のストレッチ性が作業を邪魔しません
シワ状滑り止めが細かい部品を強力グリップ、そこにプラスした独自のしなやかさが高い指先感覚を生み出します。
見た目以上に軽くストレッチ性が高いので、女性の長時間作業もラクに使えてストレスになりません。
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
硬化耐性、耐久持続性を備えており、連日・長期間のシンナー作業でも高い作業性を維持できます。
縫い目の無い完全防水仕様が水、油・オイル、有機溶剤・シンナーをシャットアウト。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
ダイローブ102のファスナー仕様 ジャンパーの袖口を手袋に入れられ、雪、風対策をしやすい仕様に。洗濯もできます。
ファスナーによって袖口が大きく開くのでジャンパーの袖を入れやすく雪、風の侵入対策に!
粒子状滑り止めが雪、雨でも高いグリップ力を発揮します。スコップ、スノーダンプ、工具類、チェンソーなども取り扱えます。
インナー着脱可能の2重構造。洗濯が簡単なので非常に衛生的!
完全防水も備えているので水場のハードワークにお勧め。
1本1本縫製しているので高いクオリティを維持、作業に対する安心感をお届けします。
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途特殊配合のポリウレタンを使用しているため-60℃でも固くならないことから、低温下での土木作業や冬場の雪かき等の一般作業に適しています。
冷蔵・冷凍庫内の作業、極寒地での作業に適します。
完全防水仕様のため、厳寒地での海釣りや川釣りにも最適です。
冬のスポーツやレジャー等でも活躍します。
色イエロー
材質表:ポリウレタン、裏:綿、インナー:起毛アクリル
特殊コーティングを施し、通気性を持たせた呼吸する手袋。プレミアムフィニッシュ加工。
18ゲージ編み・超ストレッチ 吸いつくグリップ力
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
色イエロー
入数(双)1
機能ストレッチ
ゲージ数18
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグリップ製法でビシッつかみ、力を伝える、半端ないグリップ感。さらにナイロン編み手で通気性、フィット感も抜群。
用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
用途感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性抜群。縫製原手の特殊設計により、傷みやすい親指の指股部分の強度をアップしています。
用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業
極上のフィット感。
伸縮性に優れたスパンデックス糸を使用。
耐油性と耐久性に優れたニトリルゴムコーティング。
スパンデックスとは、ポリウレタン弾性のことです。伸縮性に優れ、引っ張ると元の長さの5~7倍にまで伸び、元へ戻る場合も緩やかに縮みます。
スパンデックスを入れることで、指先・指又・手のひらまでピッタリとフィットし、作業性を高めます。
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ0.5ミリの超薄18ゲージポリエステル原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。手のひらに薄手のニトリルゴムをコーティングを施しており、指ににストレスを感じにくくスムーズな指使いが可能となり使いやすい。薄手でも耐油性に耐摩耗性に優れており細かな作業にも適しております。
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。
厚さ(mm)約0.9
色イエロー
規格EN388 2003、EN388 2016
材質(裏)ナイロン100%
材質(表)アラミド繊維100%
材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン
原手に高弾ポリ使用、更に天然ゴム製なので、柔らかく手にフィットします。
素手感覚で作業をしたい方向け。超極薄18ゲージ手袋に特殊コーティングを施しました。
マイクロフォーム加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
特殊形状のアクリル繊維を使用しており、低温の環境でも快適に作業できます。(EN511 020規格品)
用途入出荷作業。冷凍、冷却施設。建設業。
厚さ(mm)3.2
規格EN388/EN511(低温・耐寒性)認証品
機能耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性・耐寒
耐摩耗性レベルX
耐切創性レベル2
耐突刺し性レベル1
耐引裂き性3
2018年トラスコ掲載ページ6 0533
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。左右兼用タイプです。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。
材質表:アラミド繊維、裏:ナイロン
色イエロー
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創
材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン
ゲージ数15
耐切創性3、2/B
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です(15ゲージ)。
低発じん性も持ち合わせたロングタイプのインナー手袋です。
敏感な手の動きを損なわずに、強さという力を加えました。
洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。
厚さ(mm)0.9
色イエロー
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創、低発塵性
材質(裏)ナイロン
材質(表)アラミド繊維
材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン
ゲージ数15
「フィットレボリューション」この言葉をスローガンに、伸縮性のある「2WAY素材」をPパターンと東レ フィールドセンサー(手の甲部分)の間に採用。手首のオールゴムと相まって、指の先の先までしっかりとサポート。フリーサイズとは思えないフィット感を実現しました。また洗練された手の甲のかカラフルなグラフィックパターンで他の手袋に差をつけます。従来のPパターン素材の強力なグリップ力と、手の甲のフィールドセンサーの快適性はそのままに。あらゆる機能を盛り込んだ作業用手袋。プロの現場で活躍します。
材質(掌側)ポリウレタン
低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。
クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ニトリルゴム
コーティング指先
材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
スーパーアラミド繊維ケブラーを使用したハイゲージシームレス手袋です。敏感な手の動きを損なわずに強さという力を加えました。洗濯で繰り返し使用が可能で経済的です。
用途ゴム、プラスチック手袋の使用時の蒸れ感を防止するインナー手袋。
材質表:アラミド繊維、裏:ナイロン
色イエロー
規格EN388 2003、EN388 2016
機能耐切創
全長(cm)28
材質(繊維部)表:アラミド繊維、裏:ナイロン
ゲージ数15
耐切創性3、2/B
用途
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業・DIY
入数(双)3
素材【コーティング部】天然ゴム、【手袋繊維】ポリエステル100%
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
コーティング天然ゴム
素材本体:ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋。柔らかくグリップ性のある手のひら天然ゴムコーティングタイプ。ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『D』をクリア。アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A4』をクリア
用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業
色イエロー
素材樹脂部分:NR(天然ゴム)、繊維部分:ポリエチレン59%・ポリエステル21%・スチール15%・ポリウレタン5%
「油」や「摩耗」に強い。 機械部品・鉄板・ガラスなどを扱う作業に。
材質【本体】ポリエチレン・金属繊維・ポリエステル・ポリウレタン【コーティング部】ニトリルゴム
色イエロー
耐切創性E
ニトリルゴム+水性PUをコーティングし、汗を逃がし蒸れにくい手袋です。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業、油作業。
材質●繊維部:ポリエステル●すべり止め部:ニトリルゴム・ポリウレタン
色イエロー
規格EN388:4121X
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.55MB)
パイル編みと裏起毛のダブル保温です。防水、防風機能で手を水、汚れ、風から守ります。耐油性に優れ、摩耗に強いです。
用途雪かき、寒冷地での作業、DIYなどに。
材質手袋:(内側)アクリル(外側)ポリエステル、コーティング部:ニトリルゴム
厚さ(mm)0.8
色ブラック×イエロー
ゲージ数10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード