イロとカタチを楽しむ滑り止め付き背もたれクッション単品!背もたれになるコロンとかわいいバッククッションと四角いフロアクッションのセットで使うのがおススメです!中身はかための高密度ウレタンフォームを使用しておりへたりにくいので、身体をしっかり支えてくれます。
裏面には滑り止めがついているため、寄りかかっても滑らなくなっております!お部屋の用途に合わせて好きな色と形を並べるだけ!軽量設計なので、気軽に持ち運べて楽ちんです!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29×29
質量(kg)2
材質側生地:ポリエステル100%中身:ウレタンフォーム、ポケットコイルスプリング
お風呂・サウナルーム用のクッション性尻敷マット。
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)40×32×1
質量(g)160
材質発泡EVA
加工制菌加工、防滴加工、防炎加工、撥水加工
ケース入数20
風呂場・サウナルームで座る際の尻敷きマットです。表・裏面とも抗菌剤を使用しており、衛生的に使用できます。水や汚れが染みにくい構造で、お手入れも簡単です。
用途風呂場・サウナルーム
仕様防炎認定取得:EO 080110
材質発泡EVA
厚さ(mm)10
質量(g)160
横(mm)400
最大長(mm)320
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトナックルプロテクター採用のオフロードモデル
ソフトナックル採用でオフロードから街乗りまで幅広い用途で使用可能。
指間にライクラ素材を採用し、操作性と通気性を向上。
手のひらには「ナノフロント」、滑り止めプリント加工で滑りにくく抜群のグリップ力を発揮。
エンデューロユーザーにはありがたいタッチスクリーン仕様。
用途バイクグローブ
セミリジッドインナー+スーパーソフトの2層成型により、確実な操作性と快適な握り心地を実現したグリップです。
ストレートな握り+小指側は逆テーパー形状。
人差し指部/中指・薬指/小指部で高さを変えたピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置しています。
。
※グリップエンドオープン。
。
【特徴】。
・3種類のピラミッド型滑り止め。
・親指、人差し指部分:小型形状。
・手のひら部分:大型形状。
・外側:斜め形状でコーナーでの安定性と握り心地を確保。
・ワイヤリング用に4つの溝を配置。
・エンド部分にカットガイドを設け、容易にカットをすることが可能
内径(Φmm)22/24
長さ(mm)115
適合ユニバーサル
タイプ非貫通型、スーパーソフト
外径(Φmm)30.5
特別な工具を使わず樹脂パネルを連結させるだけで組立が用意。スリップ防止成形で滑りにくい。雨天時も迅速に水が流れる排水孔付。荷重・衝撃に強い裏面ハニカム構造。ポリプロピレン製で、耐久年数10年。オプション品は外観を良くするサイドパーツ・コーナーパーツ・段差を解消するバリアフリー用ADAスロープ。用途として資材置き場・砂利敷きの安定に・農場の養成・畜産現場の養成・仮設駐車場設営・物置やガレージ設営・キャンプエリア・駐車スペースの養生・舗装していない道路や通路のぬかるみ対策全般・車椅子の仮設通路・店舗等での直置きストック場所・展示会の出展場所の設営・学校等の靴を脱ぐ場所の滑り止め・イベント時の天然芝の保護等・ワイドエリアのパネル設置・運搬通路の養生・災害現場等の大型テント設営・工場内の荷物の直置き・水を扱う場所の床の滑り止め
材質ポレプロピレン
寸法(mm)【連結時】711×711×高さ32
本体寸法(mm)762×762×高さ32
質量(kg/枚)4.63
耐久性(年)約10(目安)
面積(m2)0.505(パネル1枚)
イロとカタチを楽しむ一人掛けフロアクッションセット!フロアクッションは複数並べておくとロングソファとしてもお使い頂けます。
お部屋の用途に合わせて好きな色と形を並べるだけ!軽量設計なので、気軽に持ち運べて楽ちんです!
座面はポケットコイルを使用しており耐久性、独立構造、体圧分散があるので、身体への負担を軽減します。
バッククッションは中身はかための高密度ウレタンフォームを使用しておりへたりにくいので、身体をしっかり支えてくれます。
裏面には滑り止めがついているため、寄りかかっても滑らなくなっております!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フロアクッション:60×29×29、バッククッション:60×29×29
質量(kg)フロアクッション:5.7、バッククッション:2
材質側生地:ポリエステル100%中身:ウレタンフォーム、ポケットコイルスプリング
関連キーワード