37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロイヤル化学研究所プラセーム
水気をよく吸いとり、絞ると拭き取った水分を取り除け、乾くとバリバリに硬くなるタオルです。手洗い洗車の水拭きに用います。
用途洗車後の水の粗拭き用 危険物の類別非危険物
1枚
3,498 税込3,848
7日以内出荷

分解できるチューブクランプです。 オートクレーブ可能の耐久性・耐薬品性の高いポリブチレンテレフタレート(PBT)製です。 親指操作で、締めたりゆるめたりできます。 特殊構造で流量変化を抑えています。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐薬品手袋 アルファテック アンセル 動画あり
天然ゴムにネオプレンゴムをブレンドし、広範囲の化学物質に対する保護性能を持たせました。
用途研究施設での検査、化学薬品取り扱い、塗装作業など グリーン/イエロー 全長(cm)32.3 厚さ(mm)0.68 規格EN374規格/メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%) 入数(双)1 耐摩耗性X 耐切創性1 耐突刺し性0 耐引裂き性2
1双
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライン別に4色カラーで識別ができます。黒いナットで、開閉度を調節できます。耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質PVDF(ポリフッ化ビニリデン樹脂) 耐熱温度(℃)160
1個
699 税込769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱
特価
28,900 税込31,790
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

カテーテルやチューブの流量を止めたり、調節したりするときに使う、非常に軽くて丈夫な鉗子です。オートクレーブ可能。10000回の使用テストに合格しました。カラーも豊富に5色あります。
材質ポリアミド(ハトメ部真鍮製)
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Puch Capクラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。
材質熱可塑性エラストマー(TPE(Virgin)) 適合チューブInternal thread 96well format チューブ
1パック(40枚)
40,980 税込45,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁
黄色 仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色 規格なし 温度範囲(℃)-37~74
1箱(15m)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 仕様袖口・背ウエスト・フード・足首部分ゴム入り/二重の接着可能なジッパーカバー/縫い目はステッチ&オーバーテープ 種別つなぎ 材質タイケム(R)2000 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 構造タイベック(R)にポリマーコーティングを施した2層 機能液体防護、スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適合JIS規格JIS T8115:タイプ3(液体防護用密閉服)、タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 縫い目形式縫い目にテープシーム EN規格EN 14126:2003(バイオハザード)
1着
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用中のチューブにあとから取り付けることができ、流量コントロールが自由に行えます。フル流量からストップまで親指で操作できます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
1個(1個)
809 税込890
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れているため、使用頻度の高い書類のファイリングに最適。また、研究所や工場などでの使用にも向いています 水をはじき汚れも拭き取りも可能なPP製 発泡PP製フラットファイル(フ-H10)と連携した色別分類が可能 発泡PP製ファイルボックスと合わせた丈夫なファイリングが可能 単色の5冊パック、フォルダーラベル付き
用途耐久性・耐水性に優れた樹脂製の個別フォルダー5冊パック サイズA4 グリーン購入法適合 仕様フォルダーラベル付き 外寸法・幅(mm)311 外寸法・高さ(mm)240 山高さ(mm)15
1パック(5冊)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(1本)
1,298 税込1,428
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フリータイ FF100 500本入
繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。 乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
結束径(Φmm)2~25
1袋
5,660 税込6,226
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー 材質PP フタの有無なし 有効内寸(mm)652×412×162 外寸(mm)712×462×177 内寸(mm)662×422×170 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])19600[2000] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー 材質PP フタの有無なし 有効内寸(mm)657×417×115 内寸(mm)662×422×123 フタなし
1個ほか
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー T-20
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー 材質PP フタの有無なし 有効内寸(mm)656×419×94 外寸(mm)703×464×79 内寸(mm)661×424×70 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])19600[2000] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー T-17
優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。
用途トレー・麺コンテナー 材質PE フタの有無なし 有効内寸(mm)440×382×102 外寸(mm)480×420×116 内寸(mm)450×392×108 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])14700[1500] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色分けに!_色彩ワゴン_オープンタイプ 山金工業 動画あり
キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪 キャスター径(Φmm)75 キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2) グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

色分けに!_色彩ワゴン_こぼれ止め付 山金工業 動画あり
キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは3種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪 キャスター径(Φmm)75 キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2) グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

色分けに!_色彩ワゴン_引き出し付 山金工業 動画あり
キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。小物収納に便利な1段引き出し付き!。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。引き出し付でない棚板は、裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪 キャスター径(Φmm)75 キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2) グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

色分けに!_色彩ワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め付 山金工業 動画あり
キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。パンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!工具収納に便利です。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪 段数3 キャスター径(Φmm)75 キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2) グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色分けに!_色彩ワゴン_パンチングパネル付 山金工業 動画あり
キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。作業場所や工程ごとに色を変えればワゴンの紛失防止に一役買います。工具収納に便利なパンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪 段数3 キャスター径(Φmm)75 キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2) グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色分けに!_色彩ワゴン_こぼれ止め・引き出し付 山金工業 動画あり
キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪 キャスター径(Φmm)75 キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2) グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

色分けに!_色彩ワゴン_パンチングパネル・こぼれ止め・引き出し付 山金工業 動画あり
キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。パンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!工具収納に便利です。棚板全段に高さ+60mmのこぼれ止め付!スプレー缶等の収納にも便利です。小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪 段数3 キャスター径(Φmm)75 キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2) グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色分けに!_色彩ワゴン_パンチングパネル・引き出し付 山金工業 動画あり
キャスター色3種類で、色分けに最適!汎用性の高い、便利なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。作業場所や工程ごとに色分けすればワゴンの紛失防止に一役買います。工具収納に便利なパンチングパネル1枚、フック4種類×各1個付!。小物収納に最適な1段引き出し付き!引き出しは奥行き(短手)方向に開きます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行が400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。引き出し付でない棚板は、裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスター色はチェリーピンク、スカイブルー、レモンイエローがございます。ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 付属品フック4種:HFD-6/HF-12/HFR-11/HF-T2×各1個付 材質(本体)スチール(粉体塗装) 材質(車輪)ウレタン巻ナイロン双輪 段数3 キャスター径(Φmm)75 キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2) グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等)
1着ほか
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本ノートA4方眼ノート10ミリ
エコ商品
シンプルなデザインと選べるカラーバリエーションで性別、場所を問わず使用できます。 本文用紙は古紙パルプ配合率100%で環境に優しい再生紙を使用しています。 罫線には、(財)日本色彩研究所との共同調査の結果、子供たちが最も書きやすいとされた色を採用。なので、たくさんの字を書いても目が疲れにくい学習帳です。 全学年の児童が使えるようにひらがなと漢字の両方の科目シールが付属しています。
幅(mm)210 寸法(mm)297×210 イエロー サイズA4学用2号 高さ(mm)297 奥行(mm)3.5 内容10mm方眼罫18×26 対象中学生 グリーン購入法適合 製本糸綴じ
1冊(30枚)
259 税込285
翌々日出荷

デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) サイズF 仕様ブーツ型/滑り止め付(ポリ塩化ビニル製)/靴底寸法 約32cm/縫い目にテープシーム(滑り止め部のみテープシームなし) トラスコ品番756-1989 種別シューズカバー 材質タイケム(R)2000 区分繰り返し利用 底面の全長(cm)約32 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 縫い目形式縫い目にテープシーム
1双
1,498 税込1,648
当日出荷

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布 タイプ粘着有り 引張強度(MPa)0.69 比重(g/cm3)0.07
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布 タイプ粘着有り 引張強度(MPa)0.69 比重(g/cm3)0.07
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

柔軟性に富み、耐溶剤性に優れる。物理的・科学的・電気的性能に優れる。原料はRoHS 指令、ソニー規定SS-00259 に適合しております。
用途一般的用途として電気部品の絶縁、電線被覆や識別用で使用出来ます。使用温度範囲:-55~+125℃。収縮開始温度:70℃。完全収縮温度:110℃ 規格UL224 FileNo.E255532、125℃ VW-1 600V
1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

旭・デュポンタイケム(R)Cガウン
化学物質とバイオハザード双方に対応。 デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所 等) 種別ガウン 機能化学物質対策
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

姿勢の研究から生まれた、ノートパソコン作業に最適なチェア。体重が適度に分散した好ましい姿勢がとれます。首や肩、腰の筋負担が軽くなります。足がむくみにくくなります。選べる2ポジションとして、ロッキング角度は8°で、直立ポジションで固定ができます。座った瞬間からノートパソコン作業に適した好ましい姿勢へ導きます。男女の体格差を考慮した座面形状を考慮。足を閉じて座る女性のために、座面中央部の奥行きは狭くし、椅子に深く座れるようにしました。一方、足を広げて座る男性のために、座面の外側に行くほど奥行きを大きくし、さらに座面に傾斜をつけることで、低い座面でもフィット感が得られるようにしました。背・座シェル/樹脂成型品 肘/樹脂成型品 支基/スチール 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター
仕様肘タイプ:固定肘 キャスタータイプ:ナイロン 材質背・座シェル/樹脂成型品 肘/樹脂成型品 支基/スチール 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター 幅(mm)600 高さ(mm)1047 種類オフィスチェア 奥行(mm)580 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×580×1047 足外径(Φmm)622 キャスター種類ナイロン 座高(mm)390~482 材質(脚)アルミ
1脚
99,980 税込109,978
3日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

レーシングとしての優れた性能を進化させた新しいXシリーズのフラッグシップヘルメット。X-803を継承しつつレーシングパフォーマンスの新たな基準を確立。カーボンやアラミド繊維といったハイエンド素材を使用し、比類ない強度、安全性、快適さ、軽さ、そして空気力学はレーサー向けに設計されています。その洗練されたアグレッシブなデザインは、どんなトラックや道路でも注目を集めます。高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリア。計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で 開発された空力スポイラー。取り外し可能。超広角で横方向と縦方向の視認性が高いウルトラワイドフラットシールド採用。ECEの厳しい試験をパスし、強度や視界のゆがみ防止などの安全性に配慮した設計。傷に強いフラットシールド標準装備。高速走行時にシールドが浮かないようにシールドロックシステム採用。手軽に厚みの調整が可能なセンターパッド。オプション品の追加や脱着、変更により手軽に厚みの調整が可能。キャメルバック用のホースラインを設定。耐久レースにも対応。
用途カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。帽体はMFJ公認SG規格、シールドはECE規格をクリア。軽さと強度を両立させたフラッグシップモデル。高速走行時やスポーツライディング時の快適性と安定性を実現する、レーストラックエアロダイナミックスポイラー標準装備。強度や視界のゆがみ防止など安全性に配慮したウルトラワイドフラットシールド採用。超広角で横方向と縦方向の視認性が高い。手軽に厚みの調整が可能なセンターパッド。オプション品の追加や交換で対応。高速走行時にシールドが浮かないようにシールドロックシステム採用
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等) 材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング) イエロー
1着
4,900 税込5,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Puch Capクラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。
材質熱可塑性エラストマー(TPE(Virgin)) 適合チューブInternal thread 96well format チューブ
1パック(40枚)
42,980 税込47,278
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Puch Capクラス7クリーンルームで製造しています。DNA/RNA/Pyrogen Freeオプションにて滅菌可能です。
材質熱可塑性エラストマー(TPE(Virgin)) 適合チューブInternal thread 96well format チューブ
1パック(40個)
42,980 税込47,278
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)