お尻にやさしい乗り心地。衝撃を吸収する快適サドル。
用途長時間のライドでもお尻が痛くなりにくい、自転車用コンフォートサドルです。高密度クッションによるしっかりとした弾力と柔らかな座り心地により、骨盤への負担を軽減します。座面には滑り止め加工を施し、走行中のズレを抑えて安定性を向上。さらに、後部に搭載された二つの球状サスペンションが路面からの衝撃を吸収し、快適な走行をサポートします。中央の中空デザインは通気性を確保し、圧迫感も軽減。生活防水レベルの撥水性により、濡れてもお手入れが簡単です。サドル後部には持ち運びに便利なハンドルを備え、駐輪時の移動にも便利な実用性に優れたモデルです。
質量(g)約761(ヤグラ含む)
規格寸法(mm)サドルレール:43
寸法(cm)約26×22×10
自然で違和感の無い快適さを持つアキレス基本モデル。乗った途端にフィットすると評価されるロングセラーモデル。 。サドル後部を反らせながら後ろポジションを快適にし、ペダリングの安定化とパワー伝達の効率化を生み出す。 。サイドのえぐれ部分に配慮し、ポジションを引いた時に太腿への圧迫を避けている。 。トップのフォームは適度なクッション性を持たせ、滑らかなマイクロファイバーカバーと相まってしっとりと落ち着きある乗り心地を提供する。 。高回転からジワッとしたシッティングでの登りまでしっかりサポートする。
仕様マイクロファイバートップ/ライトフォーム
長さ(mm)290
幅(mm)144
質量(g)278
レールタイプクロモリレール
優れたフィット感が得られるアキレスのトップモデル。チタン系レールと、トップに滑らかな生地を採用したスタイリッシュなデザイン。アキレスよりフォームを硬めに軽量化も成されているものの、生地を滑らかにしたことによって快適性を保持し、 独特の違和感の無い自然なフィーリングを長時間の走行でも発揮してくれる。
仕様マイクロファイバートップ/ライトフォーム/クロームニッケルチタンアロイ
長さ(mm)290
幅(mm)144
質量(g)267
「パンクしないタイヤ」 搭載で空気入れも不要!。 お出かけ・お買い物にも便利なカゴ付きの折畳み自転車。
用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ノーパンクタイヤ・カゴ
材質スチームフレーム
幅(mm)149
質量(kg)約16.3
色イエロー
高さ(mm)103
タイプ折り畳み
奥行(mm)55
タイヤサイズ20インチ(20×1.50)
生産国中国
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:31×26×15、組立時:149×55×103 折畳み時:81×47×72
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×47×72
適応身長(cm)135~
サドルの高さ(mm)約680~850
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ブランドを代表するMTB-2618Rをリニューアル。シティライドにより特化したデザインへと変貌を遂げたMTBが登場です。快適走行に欠かせないフロント・リアサスペンションを搭載。変速ディレーラーはSHIMANO製18段変速を装備しています。充分過ぎるほどの機能が搭載された、アーバンスタイルの一台です。
材質フレーム:スチール、ハンドルバー:スチール、ハンドルポスト:スチール、ブレーキレバー:アルミ、リム:アルミ、シートポスト:スチール、泥除け:スチール
幅(mm)560
質量(kg)18
色イエロー
高さ(mm)1030
径(Φmm)シートポスト:25.4
奥行(mm)1800
タイヤサイズ26
適応身長(cm)160以上
サドルの高さ(mm)750~880
フレーム(mm)380
変速段数6
タイヤサイズ(mm)26×1-3/8
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)折りたたみ時:1020×850×400
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
一般的な自転車サドルサイズ対応のサドルカバーです。水を浸透させないしっかりした素材を使用しており、防水加工されているので水や汚れに強いです。ズレにくくなるストラップつきです。また、サドルカバーの後ろにゴムのループがついていて、サドルのバネ部分に留めることで外れにくくなり、盗難防止となります。おしゃれなだけでなく、自分の自転車がわかりやすいとうメリットもあります。かわいいウッドストックがデザインされています。
用途サドルカバー
仕様ストラップ付、盗難防止ループ付
材質ポリエステル、ポリウレタン
適合範囲(cm)サドル:横29~35/縦29~34
Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等
全長(mm)1880
全幅(mm)560
材質(フレーム)アルミ
バッテリー容量(Ah)15.8
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ26インチ
適応身長(cm)146以上
変速段数内装3段変速
総質量(kg)26.8
リアカゴQ5K-OGG-214-270装着品。Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等
全長(mm)1880
高さ(mm)バスケット:210
容量(L)バスケット:25
全幅(mm)560
適合規格BAA適合
寸法(幅W×長さL)(mm)【バスケット】開口部:350×485、底面:240×380
バッテリーリチウムイオンバッテリー
材質(フレーム)アルミ
バッテリー容量(Ah)15.8
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ26インチ
充電時間(時間)約4.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。)
適応身長(cm)146以上
サドルの高さ(mm)750-895
走行距離(km)強モード:62、スマートパワーモード:68、オートエコモード:100
変速段数内装3段変速
総質量(kg)26.8
材質(バスケット)樹脂(バスケット:Q5K-OGG-214-270)
自転車の前に練習したいお子様におすすめ。 脚力がつき、バランスを取るコツがつかめます。
用途ブレーキ無し
材質スチームフレーム
質量(kg)3.2
色イエロー
耐荷重(kg)約30
タイヤサイズ17インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87×44×59
高さ(cm)サドル:約34~41
適応身長(cm)85~106
適合年齢(歳)2~5
地上高さ(cm)ハンドル:約53~57
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1.5輪車(いってんごりんしゃ)こんな風変わりな名前がぴったりマッチするOutre(ブランド)を象徴する自転車。
一輪車でもない、二輪車でもない1.5輪車が街中を走り回っている光景を想像してみて下さい。
「少し笑えて何か楽しそう」そう思いませんか。普通の自転車以上にち密に計算されたフレーム角度とバランス。
走行に十分すぎるギヤー、そしてブレーキシステム。どれ一つとっても一切の妥協はしていません。
簡単には乗りこなせないもどかしさも忘れかけた新鮮なスパイス。
「ONE POINT FIVE」世界初の自転車を是非ご体感ください。
タイヤサイズF-8インチ、R-20インチ(406)
材質フレーム:クロモリ
仕様変速:SHIMANO ALTUS 8速、シフター:SHIMANO RevoShift、ブレーキ:F-バンド、R-ディスク(140mm)
付属品キックスタンド、ベル、反射板
質量(kg)10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)850×1200~1020×395
サドルの高さ(mm)890~710
ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。
専用充電器付。
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等
仕様折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け
全長(mm)1520
全幅(mm)570
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームH形
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)930
速度(補助)範囲:24km/h未満
バッテリーリチウムイオン電池
スタンド1本スタンド
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE
充電時間(時間)約3.0
付属装置(盗難防止)ワイヤ錠
適応身長(cm)149-185
サドルの高さ(mm)790~955
軸間距離(mm)1045
走行距離(km)一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53
変速段数外装7段シフト
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×490×670
総質量(kg)19.8
前後どちらにも取付可能なコンテナバスケットを装備。後に荷物を積んでも倒れにくい安定感抜群の両立スタンドを採用。前またぎしやすい低床折りたたみフレーム。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。駐輪に便利なリング錠を装備。走行中は常にLEDライトを点灯し昼夜問わず存在をアピールするLEDライトを装備。
仕様折りたたみ低床型フレーム、前:キャリパーパーブレーキ後:バンドブレーキ、リングロック、アルミリム、オートライト、パイプキャリア、フロントキャリア、らくらく両立スタンド
質量(kg)18.6
寸法(cm)150×56×103
タイヤサイズ20×1.75
収納時寸法(cm)約84×50×64
地上高さ(cm)(サドル)約80~96
変速段数外装6段
工場内や現場等のちょっとした移動に便利な折りたたみ自転車。6段ギアが付いており、向かい風やペダルを軽くして漕ぐ力を軽減することができます。
質量(kg)15
寸法(cm)146×56×102
タイヤサイズ20×1.75
収納時寸法(cm)約80×44×62
地上高さ(cm)(サドル)約81~92
変速段数外装6段
アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):170cm~
仕様アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座
質量(kg)14.7
寸法(cm)176×58×95、(ハンドル高)約91~93
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ700×28C
地上高さ(cm)(サドル)約80×44×62
変速段数外装21段
アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):155~170cm。
仕様アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座
質量(kg)14.7
寸法(cm)176×58×95、(ハンドル高)約91~93
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ700×28C
地上高さ(cm)(サドル)約83×42×73
変速段数外装21段
アルミフレームを採用した21段軽量クロスバイク。身体に合うと乗りやすく気持ちよく走れます。常時点灯オートライト、フェンダー、カギを標準装備。クランク軸にガタつきの出にくいカートリッジタイプのボトムブラケット。適正身長(目安):165~180cm。
仕様アルミクロスフレーム、前フォーク:スチール、前:V型ブレーキ、後:ローラーブレーキ、常時点灯LEDライト、セミエアロホイール、アルミフェンダー、リング錠、防錆チェーン、ボトル台座
質量(kg)14.7
寸法(cm)176×58×95、(ハンドル高)約91~93
材質(フレーム)アルミ
タイヤサイズ700×28C
変速段数外装21段
近くの移動にピッタリ!。ベーシック機能を装備したエントリーモデル。初めて電動アシスト自転車に乗る方も安心。荷下ろし時もふらつかず安心。お買い物に便利。お子さまとのお出かけにも
補助形式踏力比例制御方式/【補助速度範囲:変速機「3」】比例補助:0km/h以上10km/h未満、逓減補助:10km/h以上24km/h未満
全幅(mm)580
定格出力(W)【電動機】240
照明装置砲弾型バッテリーランプ(サイドカットあり)
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)8.9
バッテリー電圧(V)25.5
電動機形式ブラシレスDCモーター
充電時間(時間)2.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します/環境や条件によって充電時間が異なる場合があります)
駆動方式チェーン式
セキュリティ1キー2ロック(サークル錠、バッテリーロック)、ディンプルキー式
タイヤ幅(mm)39
使用充電器スイッチング・レギュレータ式
走行距離(km)【一充電】強モード:37、スマートパワーモード:41、オートエコモードプラス:60
変速変速無し
コンビとの共同開発。バスケット標準装備の前子乗せモデル。はじめての方でも扱いやすい設計。ふらつきにくく、運転がしやすいから安心。チャイルドシートの取付位置が低く(A)、ハンドルを軸としたチャイルドシートの回転半径が小さい(B)ので、ふらつきにくく、前方も見えやすい。余裕のある運転席(C)で、チャイルドシートに膝が当たりにくい。※BE-FHD031と従来品(車体:BE-FRD032/前用チャイルドシート:NCD468)を比較。
仕様●ハンドルバー:アップ●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)1795
質量(kg)標準装備 チャイルドシート(後用):3.8(付属品を含む)、バッテリー:約2.5
形式充電器:スタンド型
電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
全高(mm)1390
フレームU形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)990
許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)95
照明装置バッテリー式前照灯
Whワット時定格量:404
バッテリーリチウムイオンバッテリー
スタンド両立スタンド
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
車体質量(kg)30.1(バッテリーを含む)
タイヤサイズ20×2.125HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約5.0
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)142以上(幼児2人同乗の場合は155以上)
サドルの高さ(mm)730~845
適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)1235
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)充電1回(標準パターン):約50(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリアリア:標準装備(クラスS)
変速段数内装3段シフト
待機時消費電力(W)約0.5
総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)130.1
関連キーワード