3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12~18インチの幼児車にピッタリのプラスチックバスケットです。 前キャリバーからの取り付け金具付きのためどんな自転車にも利用可能です。
用途自転車に取り付けるカゴ 材質樹脂 高さ(mm)165 質量(g)400 下部寸法(mm)190×145 上部寸法(mm)235×200
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リアカゴQ5K-OGG-214-270装着品。Withシリーズ内最軽量。定番の使い勝手に優れたベーシックモデル。ショッピング、普段使いにおすすめの電動アシスト自転車。
用途通勤通学等 全長(mm)1880 高さ(mm)バスケット:210 容量(L)バスケット:25 全幅(mm)560 適合規格BAA適合 寸法(幅W×長さL)(mm)【バスケット】開口部:350×485、底面:240×380 バッテリーリチウムイオンバッテリー 材質(フレーム)アルミ バッテリー容量(Ah)15.8 バッテリー電圧(V)25.2 タイヤサイズ26インチ 充電時間(時間)約4.5(バッテリー残量がほぼ無い状態から、満充電までの時間を指します。環境や条件によって充電時間が異なる場合があります。) 適応身長(cm)146以上 サドルの高さ(mm)750-895 走行距離(km)強モード:62、スマートパワーモード:68、オートエコモード:100 変速段数内装3段変速 総質量(kg)26.8 材質(バスケット)樹脂(バスケット:Q5K-OGG-214-270)
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「パンクしないタイヤ」 搭載で空気入れも不要!。 お出かけ・お買い物にも便利なカゴ付きの折畳み自転車。
用途折畳みフレーム・折畳みハンドル・シングルギア・ノーパンクタイヤ・カゴ 材質スチームフレーム 幅(mm)149 質量(kg)約16.3 イエロー 高さ(mm)103 タイプ折り畳み 奥行(mm)55 タイヤサイズ20インチ(20×1.50) 生産国中国 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)カゴ:31×26×15、組立時:149×55×103 折畳み時:81×47×72 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×47×72 適応身長(cm)135~ サドルの高さ(mm)約680~850
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷