タイプシングル
定格電圧(V)6
ガラス球形式G18
口金BA15s
適合メーター球、ポジション球
タイプシングル
定格電圧(V)6
ガラス球形式G10
口金BA9s
特殊ハロゲンガスを超高圧封入、さらに高効率フィラメント採用で極限まで効率を高めました。M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
タイプPH7
柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
材質PE・PVC
寸法(mm)20×60×2.5
寸法(縦×横)(mm)60×20
リング内径(Φmm)大:16、小:11
入数(個)50
入数は15シート(1950片)入りです。
用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に
エスコ品番EA956VC-1
形状円型
色赤・青・白・緑・黄
直径(Φmm)5
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色イエロー
エスコ品番EA956VL-4
材質本体:プラスチックキーリング:スチール
寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30
穴径(Φmm)3、5.5
内径(Φmm)【キーリング】約21
線径(Φmm)【キーリング】1.2
本体寸法(mm)22×53×3(厚)
質量(g/個)約3
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
口が広くて使いやすいLサイズボトル入り(600ml)。色ののび、発色、被覆力に優れています。
材質えのぐ:顔料、体質顔料、水溶性糊料、安定剤、水 ラベル:PP 容器・ふた:PP 内シール:アルミ マドラー:PS
寸法(mm)99×99×109
質量(g)932
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色イエロー
エスコ品番EA956VL-9
材質本体:プラスチックキーリング:スチール
寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30
穴径(Φmm)3、5.5
内径(Φmm)【キーリング】約21
線径(Φmm)【キーリング】1.2
本体寸法(mm)22×53×3(厚)
質量(g/個)約3
1セット(50個)
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
入数は15シート(360片)入りです。
用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に
エスコ品番EA956VC-3
形状円型
色赤・青・白・緑・黄
直径(Φmm)16
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
入数は15シート(180片)入りです。
用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に
エスコ品番EA956VC-4
形状円型
色赤・青・白・緑・黄
直径(Φmm)20
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
チェーンを外すと中の台紙が取出せます。
色イエロー
エスコ品番EA956VL-24
材質本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)
本体寸法(mm)24×57×4(厚)
質量(g/個)約5
チェーン寸法(mm)直径3×115
1個
¥145
税込¥160
当日出荷
リング径外径:約23mm。内径:約21mm。
材質塩化ビニール
寸法(mm)27×52
寸法(縦×横)(mm)52×27
入数(個)10
色レモンイエロー
エスコ品番EA956V-63
材質アクリル
寸法(mm)30×45×2(厚)
全長(mm)110
質量(g)約10
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色イエロー
仕様スイベル付
エスコ品番EA956VL-19
材質本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール
寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30
全長(mm)【スイベル】約28
穴径(Φmm)3、5.5
内径(Φmm)【キーリング】約21
線径(Φmm)【スイベル】2、【キーリング】1.2
本体寸法(mm)22×53×3(厚)
質量(g/個)5
1袋(50個)
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
色イエロー
エスコ品番EA956VL-44
材質ポリプロピレン
本体寸法(mm)29×58×5(厚)
リング内径(Φmm)22
1セット(10個)
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。
色イエロー
仕様スイベル付
エスコ品番EA956VL-14
材質本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール
寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30
全長(mm)【スイベル】約28
穴径(Φmm)3、5.5
内径(Φmm)【キーリング】約21
線径(Φmm)【スイベル】2、【キーリング】1.2
本体寸法(mm)22×53×3(厚)
質量(g/個)5
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
材質ポリスチレン
寸法(mm)タグ:28×35×1.59(t)
全長(mm)58
フック寸法(mm)3.9×26.9
穴径(mm)6.35
開口幅(mm)5
一般的なネームタグの倍以上の特大サイズ。窓部分も大きく、多数の文字から大きなの文字も表示できるので色々な用途で使用できます。
材質タグ:プラスチック リング:スチール
色黄
表示部42×64
リング内径(Φmm)25
サイズ(mm)55×95×6(厚み)
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
チェーンを外すと中の台紙が取出せます。
色イエロー
エスコ品番EA956VL-29
材質本体:アクリル、チェーン:スチール(ニッケルプレートめっき)
本体寸法(mm)24×57×4(厚)
質量(g/個)約5
チェーン寸法(mm)直径3×115
1袋(10個)
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
ストラップとホルダーは脱着できます。
軽く吹くだけで音が出るので、声が出せなくても助けを呼ぶことができます。
色イエロー
付属品ストラップ(90cm)、ホイッスル
エスコ品番EA956VA-313
材質再生オレフィン樹脂
サイズIDカード
質量(g)2.5
カードサイズ(mm)67×100(内寸)
グリーン購入法適合
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
レンズ径:130mm
取付け幅:155mm
H4バルブ仕様:12V35/35W
モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用
6V車には取付けできません
色イエローレンズ ブラックケース
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
レンズ径:130mm
取付け幅:155mm
H4バルブ仕様:12V35/35W
モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用
6V車には取付けできません
色イエローレンズ メッキケース
1個
¥11,980
税込¥13,178
14日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。
絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ
寸法(mm)28.5×Φ12
特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。
材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維
質量(g)360
耐衝撃性○
頭囲(cm)53~63
使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
種類絶縁付圧着端子
端子形状先開形
材質(絶縁体)塩ビ
材質(端子)無酸素銅
裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。
端子形状丸形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
端子形状先開形
種類絶縁付圧着端子
特性難燃
定格電圧(V)(UL)300(CSA)600
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
ねじピッチ1.25
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
ねじピッチ1
ねじサイズM6
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
特殊な内装(サポートブロック・ブロックライナー)が搭載されている為、従来よりもヘルメットの高さが抑えられました。狭い所に入る作業でも頭をぶつけてしまう回数は飛躍的に少なくなると期待できます。従来モデルと比べ大変軽量化されており、帽体の重心が人体の重心ラインに沿っている為、長時間着用した際の首への負担を軽減します。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーを無くした事で帽体内部の通気性が飛躍的に向上しています。汗をかいた際にも内装を気にせず丸ごと水洗いができ、ヘルメットを清潔に保つことができます。帽体内装に搭載している内装(サポートブロック・ブロックライナー)は発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、「飛来落下物用・墜落時保護用」の検定を取得しています。雨だれを防ぐ溝付き構造で雨天時に不可な雨だれを防ぎ、側面からの圧力にも強い構造です。ひさし部は半透明になっている為、上を見る作業でも視界は良好です。シールド面が内蔵されており、目を保護を必要とする作業時には引き出して使用でき、使わない時には帽体内側に収納ができます。
材質帽体:ABS、内装:ポリエチレン、あご紐:合成繊維
質量(g)430
耐衝撃性○
シールド○
頭囲(cm)53~63
名入れ可
使用区分飛来・落下物用 墜落時保護用
製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
ねじピッチ1
ねじサイズM6
関連キーワード
1
2
次へ