トルコ マスのオーガナイザー810CLです。 このオーガナイザー、びっくりするほど収納がいっぱい。散らかりがちなデスク上は、魔法がかかったようにスッキリします。整理が苦手なお子様のお片づけにも役立ちます。ただのシンプルではない、どこかレトロなトルコ文具です。素材:ポリプロピレン。
用途よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。
色クリア
高さ(mm)93
奥行(mm)136
横(mm)198
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
トルコ マスのテープカッター台付きオーガナイザー No.815です。散らかりがちなデスク上は魔法がかかったようにスッキリします。整理が苦手なお子様のお片づけにも役立ちます。テープカッター台が付いているので、今流行りのマスキングテープをセットしてご使用いただけます。クラフトグッズもスッキリ収納できます。ただのシンプルではない、どこかレトロなトルコ文具です。様々なサイズの文房具・雑貨が収納できるようにサイズの違うお部屋が複数用意されています。透明なので何がどこにあるのか、一目瞭然。文房具のデザインを邪魔しない透明カラー。テープディスペンサー付き。テープ:小巻をご使用ください。素材:ポリプロピレン。
用途よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。テープディスペンサー付き。
色クリア
高さ(mm)95
奥行(mm)125
横(mm)205
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
主な適合純正品番91252-MAS-003
主な適合車種(ホンダ)CB650F
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
主な適合純正品番31730-MAS-601
主な適合車種(ホンダ)400X
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
主な適合純正品番90102-MAS-000
主な適合車種(ホンダ)400X
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
主な適合純正品番91009-MAS-003
主な適合車種(ホンダ)CB650F
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
主な適合純正品番24321-MAS-000
主な適合車種(ホンダ)400X
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
主な適合純正品番14401-MAS-013
主な適合車種(ホンダ)CB1000R
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
仕様シールド
極数5
シリーズMAS
定格電圧34Vac/dc
定格電流(A)4
表面処理(コンタクト)錫
保護等級IP30
材質(ハウジング)PE
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズミニチュア
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)60
最小動作温度(℃)-20
接続方向ストレート
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
親水性を有し、組織切片の伸展が容易。
接着力が強く剥離が少ない。
耐高温性にすぐれた免疫染色に適応。
寸法(長さL×幅W)(mm)76×26
厚さ(mm)0.9~1.2
主な適合純正品番91051-MAS-003
主な適合車種(ホンダ)CB650F
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
仕様シールド
極数6
シリーズMAS
定格電圧34Vac/dc
定格電流(A)4
DINDIN45322
保護等級IP30
材質(ハウジング)PE
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
接合型ネジロック
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)60
最小動作温度(℃)-20
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
仕様シールド
極数4
シリーズMAS
定格電圧34Vac/dc
定格電流(A)4
保護等級IP30
材質(ハウジング)PE
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
ポール3+PE
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズM16
接合型ネジロック
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)60
最小動作温度(℃)-20
接続方向ストレート
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
主な適合純正品番34905-MAS-601
主な適合車種(ホンダ)CB400SB
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
主な適合純正品番90401-MAS-000
主な適合車種(ホンダ)CB650F
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
主な適合純正品番90024-MAS-000
主な適合車種(ホンダ)CB650F
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます
組立、接続、入線がスムーズ
MAS規格506にて制定されたMASフレックスとドイツDIN規格ねじの多極電気用コネクターや電気機器とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)とOリングで完全に締付ができる為に、トラブルの解消となります。
MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
各種マシンオイル・グリース・ガソリン・アルカリ系薬品等々特にすぐれ、広い使用範囲です。
弾力性があり、割れにくい。安値、軽量、接続が簡単。
MASフレックスシリーズのどのタイプにも兼用できます。
組立、接続、入線がスムーズ。
耐蝕性、耐久性、低温特性、耐火性、非磁性に優れ、化学工場や極寒地施設、医療施設、食品加工施設、プラント等でご使用頂けます。
(社)日本工作機械工業会の要請に基づき開発された、JIS-B-6015対応の工作機械用盤外丸型コネクターと各種フレックスとの接続コネクターです。
従来のMSコネクターと類似しますがVネジ及び寸法が異なります。
JIS-B-6015の防滴・防塵構造のJLコネクター(バックシェルなし)に接続できます。
剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。
コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。
特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。
組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。
これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26
厚さ(mm)0.9~1.2
洗浄○
仕様●フロスト幅(mm):15×26●研磨:○
このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
主な適合純正品番16038KAZ000
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
MAS規格506にて制定されたMASフレックスと、厚鋼電線管、薄鋼電線管とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
スクリューコネクターシリーズとして日本工作機械工業会規格(MAS)フレックスの可動部分のコネクトに専用製作したものです。特に工作機械等の可動部、振動部に最適です。
仕様シールド
極数8
シリーズMAS
定格電圧34Vac/dc
定格電流(A)4
DINDIN41524
保護等級IP30
材質(ハウジング)PE
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
コネクタサイズミニチュア
接合型ネジロック
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)60
最小動作温度(℃)-20
接続方向ストレート
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ