あなたのワーキングシーンにスマートにフィットするカバーノート&キャリングポーチ。ペンやスマートフォンなど色々なワーキングツールを整理して持ち運ぶことができるキャリングポーチ。ベルトにつけられるボタン式ベルトループが付いているので、ウエストバッグとしても使えます。
材質(本体)ポリエステル、(緩衝材)ポリウレタン
幅(mm)130
高さ(mm)180
タイプスリーブ・ポーチ型
奥行(mm)30
特性ベルトループ
手ぶらで必要なものを持ち運び。ウェストポーチは、必要なアイテム(携帯電話、財布、鍵など)を手ぶらで持ち運びできる便利なアクセサリーです。ポケットに入れるよりもアクセスが簡単で、身軽に移動できます。LEDライトで明るさを提供。ウェストポーチに搭載されたLEDライトは、暗い場所での視界を明るく照らし、夜間や暗い場所での作業や旅行をサポートします。安全性を高めます。多目的な使用。小型ウェストポーチはランニング、ハイキング、サイクリング、キャンプ、旅行、フェスティバルなど、さまざまなアクティビティに適しています。アウトドア活動や日常の使用に対応します。スタイリッシュで軽量。多くの小型ウェストポーチは、軽量でスタイリッシュなデザインを備えています。ファッションアイテムとしても機能し、スタイルと実用性を両立させます。
用途ランニング、ウォーキング、サイクリングなどに。
付属品USBケーブル
幅(mm)330
高さ(mm)40
奥行(mm)80
点灯方式早い点滅、ゆっくりな点滅、点灯
関連キーワード