注ぎやすい口元形状と内側にメモリが付いているので塗料や薬液の調合などに便利です。柔軟性と耐久性に優れたハイグレードポリエチレンを使用しております。
用途農業・園芸・土木・掃除等に。
材質低密度ポリエチレン
形状丸形
高さ(mm)295
質量(g)622
材質(グリップ)ポリエチレン
材質(取手)鉄(ユクロメッキ)
外径(mm)325
商品タイプ本体
こんなお得な商品も!
名札 U型
モノタロウ
¥699
税込¥769
安全ピンとクリップ両方使えるタイプです。
コクヨのホームページから名札の中紙が無償ダウンロードできます(http://www.kokuyo.co.jp/template/)。 ナフ-2のテンプレートをお使いください。
色(本体)透明
材質本体・クリップ成形部/再生ポリスチレン
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
間口の広いパントリーやクローゼットに仕切りなしで横幅いっぱいに収納できます。カット済みで作業時間を大幅削減。サイズも豊富にご用意しております。全面エッジ貼りできれいな仕上がり。木口までしっかり仕上げて出荷します。
厚さ(mm)27
端面を研磨しております。
材質強化ガラス
幅(mm)200
色透明
奥行(mm)200
厚さt(mm)8
1枚
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
1枚
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
換気作業不要の穴あき透明フィルムです。
用途保温、防霜、促成などに
厚さ(mm)0.04
長さ(m)20
材質PE
色透明
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)奥行:262、間口:366、高さ:272
容量(L)20.2
最大積載荷重(kg)15
折りたたみ時高さ(mm)76
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無なし
有効内寸法・間口(mm)335
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)252
発芽促進・活着促進に、マルチングでトンネル栽培で有効です。
用途保温、防霜、促成などに
長さ(m)20
厚さ(mm)0.04
材質PE
色透明
動きやすさを優先させるなら、軽量のソフトタイプを。
材質表示面:再生ポリオレフィン系樹脂
色透明
仕上げてる棚板と同じ色でコーディネイトができ、デスクやTV台に使える見付けの厚い棚板です。基材を【Vカット】加工しているため、たわみにくい安心の強度を保持しながら、施工が簡単です。裏面までキレイな仕上がりになっています。(表裏同柄化粧済み)
セット内容本体、化粧桟木、化粧キャップ付ビス
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無なし
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無なし
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
毛足の長いスケルトンタイプの人工芝で、素足で踏んでもやわらかくて心地よいです。
用途屋上、ベランダ、プールサイド
材質ポリエチレン樹脂(老化防止剤、静電気防止剤、抗菌剤配合)
幅×長さ(mm)300×300
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)約25mm
質量(g)290
2018年トラスコ掲載ページ9 0618
透明感があり1,000%以上の高伸長性を有する独自開発の素材です。
熱可塑性であり、各種形状にカット加工が可能です。
優れた耐吸水特性があります。
安定な特性を有する衝撃吸収ゲルです。
耐候性・耐オゾン性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。
高い衝撃吸収性、強度、伸長性があります。
用途床ずれ防止用。衝撃吸収シートに。防振部品に。電子機器内部衝撃緩和スペーサーに。
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度228LED&24LEDライトバーを採用!
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
色クリアレンズ/クローム レッドバー
奥行(mm)102
横幅(mm)613
縦幅(mm)217
レンズ幅(mm)613
輝度ライトバー:228LED、24LED
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
高輝度228LED&24LEDライトバーを採用!
シーケンシャルウィンカー ON/OFF切替可能。
各社緊急制動シグナル対応。
本製品は保安基準適合品(Eマーク)を取得しています。
1年間のメーカー保証付き
用途トラックのテールランプ
適合純正3連置き換え
奥行(mm)102
横幅(mm)613
縦幅(mm)217
レンズ幅(mm)613
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無なし
トラスコ品番469-9068
種別SKMLO-O-50B-BL
材質PP
質量(kg)1.84
有効内寸(mm)493×335×311
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)494×336×319
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])5.00(510)
適合カード差し両短辺21型
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)325
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)311
有効内寸法・幅(mm)493
嵌合商品マドコン HBC-51B-D
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
板で組み立てていく、しかくい収納。可動棚がないため、規則正しいマス目が並んだすっきりとした空間に仕上げてくれます。
付属品連結ボルト20本
長さ(mm)2210
厚さ(mm)24
奥行(mm)300
板で組み立てていく、しかくい収納。可動棚がないため、規則正しいマス目が並んだすっきりとした空間に仕上げてくれます。
付属品連結ボルト20本
長さ(mm)2210
厚さ(mm)24
奥行(mm)300
板で組み立てていく、しかくい収納。可動棚がないため、規則正しいマス目が並んだすっきりとした空間に仕上げてくれます。
厚さ(mm)24
奥行(mm)296
木の自然なラインを生かした、ミミ付き棚板。無垢ならではの味わいを最大限に表現した棚板は、空間に奥行きをもたらします。まっすぐに伸びるニュージーパインだからこそできる目立たない継ぎ目で、まるで1枚物のような美しい木目や上質感を生み出しています。1枚1枚ミミ部分の形状は異なるため、自然な木の風合いを味わえます。シンプルだから、あらゆる場所に設置しやすい「見せる収納棚」。サイズバリエーションも豊富で、置きたいモノに合わせてお選びいただけます。
厚さ(mm)24
従来比約20%軽量化した折りたたみコンテナ!
種別ペタンコO-40B B/TM
材質PP
質量(g)1690
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×335×258
フタなし
コード41551288
アズワン品番65-0371-67
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×272
許容質量(kg)15
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
関連キーワード