商品豆知識
厚口、硬質タイプのカードケースにネオジム磁石と両面テープ、滑り止めゴムをセットにした商品です。一般的なフェライトのマグネットシートではなく、強力なネオジム磁石を採用しております。カードケースの四隅に丸形のネオジム磁石を貼り付けることで動くことなくしっかりと掲示が行えます。ネオジム磁石の厚みが約3mmと取付面より浮いた状態になることで見栄えも良く、取り外しもスムーズです。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。カードケースは厚み約0.5mmと折れにくく、内容物をしっかりと保護できます。
用途図面や書類等の保護及び掲示
材質カードケース:塩化ビニール(透明・硬質タイプ)、両面テープ×4枚:Y-4920(アクリル系/アクリルフォーム)、滑り止めゴム×4枚:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石×4個:ネオジム/ニッケルメッキ
色クリア
吸着力(N)14
RoHS指令(10物質対応)対応
圧迫感のないボードで視野を狭めません。ホワイトボードマーカーの使用が可能です。
仕様片面仕様
付属品グラスボードマーカー(6色 各1本)、専用イレーザー、粘着糊付マグネットテープ
材質表面:特殊コーティングアクリル板、フレーム:アルミ ベース:スチール
幅(mm)947
質量(kg)15
色透明
高さ(mm)1850
奥行(mm)557
1台
¥72,980
税込¥80,278
8日以内出荷
関連キーワード