ウッドスチールベッド 宮付きアイリスオーヤマ3日以内出荷
【耐荷重約300kg】【木製×スチール】【2口コンセント付き】木製とスチールの上質なデザイン。床やマットレストとの接地面は湿気が溜まりにくいスチール素材のため、衛生的でオールシーズン快適です。耐荷重は安心の300kg。(静荷重での試験実施。けがや破損の恐れがあるためベッドの上で飛び跳ねたり、勢いよく乗ったりすることはお控えください。)ベッド下の高さは約22cmあり、収納スペースとして有効活用できます。ヘッドボードはスマホや小物が置けて便利です。スチールのパーツは木製よりも軽量のため、一般的な木製ベッドよりも組み立て時の取り扱いがしやすいです。同じシリーズの引き出し(SBWーHK)を一緒に使うことで、収納ベッドとしても使用することができます。マットレスは10cm以上のコイルマットレスを推奨しています。お客様組み立て。
適合厚さ10cm以上のコイルマットレス高さ(mm)【ベッド下】220定格電圧AC100V耐荷重(kg)300消費電力1500Wまで周波数50/60 Hz主要材質金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、プリント紙化粧パーティクルボード