収納物が分かりやすい透明タイプです。
フタのロックもしっかりできて安心です。
材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
仕切板やトレーがないフリータイプなので大型物をたくさん収納できます。中身が一目でわかるクリアータイプです。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納
色クリア
材質(本体)PP
タイプ中皿なし
RoHS指令(10物質対応)対応
中身が見えて使いやすくなっています。十分な内部スペースで収納力は抜群です。
タイプ中皿なし
フタ、底にA4クリアファイルがラクに入る。
フタがカチッと止まるワンタッチストッパー。
プリントが取り出しやすい、上げ底形状!
中身が見えて整理しやすい、透明素材。
名前シールつき
用途学習用品の整理・収納に
色クリア
付属品名前シール
材質PP
質量(g)501(包装資材含む)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×314(持ち手窪み部分の内側)×60
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×64
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
収納物が分かりやすい透明タイプです。フタのロックもしっかりできて安心です。耐衝撃性素材を使用しています。ステンレス製金具を使用しているので、耐久性抜群です。
トラスコ品番276-8691
材質本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス
色クリア
容量(L)54
外寸法・高さ(mm)330
外寸法・奥行(mm)411
外寸法・間口(mm)567
有効内寸法・間口(mm)499
有効内寸法・奥行(mm)347
有効内寸法・高さ(mm)300
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
フタの種類バックル式
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
フタあり
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
コンテナ種類べた目
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
カッターナイフやドライバーなどのツール入れに最適です。中身が一目でわかるクリアータイプです。
付属品可変仕切板1枚
トラスコ品番402-8767
材質ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)
質量(kg)0.463
色クリア
材質(本体)PP
質量(g)463
タイプ中皿なし
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×153×119
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×180×126
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード