ターピー 透光防炎シート萩原工業(1件のレビュー)当日出荷
光を通す半透明の防炎シート。
白の塩ビ品と比べて質量が2/3と軽くて作業性を兼ね備えた、抜群の透光防炎シートです。
優れた透明性と高い採光性で、室内作業現場を明るくします。
防炎性(消防法)合格品。
用途建設土木工事現場の養生、明かり取り、工場内の間仕切りカーテン等に最適。ハトメピッチ(mm)約450タイプ継ぎ目なし形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25色半透明材質(シート)ポリプロピレン可視光線透過率(%)71質量(g/m2)180引裂強度(N)縦300×横300材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)引張強度(N/3cm)縦700×横600特性防炎、採光材質(ロープ)ポリプロピレンハトメアルミハトメ