貼るのもはがすのも、手軽で簡単!
お部屋を傷つけず汚さない、うれしい両面テープです。
しっかり貼れてきれいにはがせる粘着タブです。
合成ゴム素材なので、のり残りがなく、片手でタブを引っ張るだけで簡単にはがせます。
用途後からはがしたい小物の固定に
剥離紙紙
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
リフレクター 丸型60mmΦ両面テープ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×7
固定方法両面テープ
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)8(両面テープ含む)
寸法(Φmm)61
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)
寸法(mm)76×44
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
厚さ(mm)7.5(両面テープ含む)
寸法(mm)180×40
ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)。両面テープ付きでカンタン取り付け
用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード
色クリア
質量(g)約100
間口(mm)400
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×15×20
1パック(6本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
丸型リフレクターにハイパワーSMDを6個搭載し驚異の明るさ!!。両面テープで貼るだけの簡単取付け!!
材質本体/ABS、クロームメッキ、レンズ/PC
高さ(mm)14
定格電圧(V)DC24
寸法(Φmm)57.3
消費電流(mA)約100(約2.4W)
電球の種類LED
使いきりタイプのお食事用防水エプロン。
首周りに両面テープを使用しており、調節が自由に行えます。
まとわりつきにくいエンボス加工。
首元にスリットがあるので、飲食後に引っ張って切り取り、容易に外すことができます。
色クリア
材質ポリエチレン
サイズフリー(70×108cm)
強力両面テープ付きですぐに使える
バンド挿入穴が4方向にあるので自由な向きに取付可能
材質はナイロン製の一体成型品
材質レオナPA66
テープ種類ダブルタックテープ#535
安全のお供にジェットイノウエのリフレクター!!。Eマーク認証取得。両面テープで簡単取付!!
寸法(mm)94×44
マット固定用です。手で切る事ができます。床面、マット縁へのノリ残りが少なく、マット洗浄作業時の効率アップが可能です。マット交換時にテープ切れが少なく簡単に剥がせます。
用途床のマット固定用として。
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)紙管:72
材質/仕上基材:PEクロス、粘着剤:アクリル系
色クリア
長さ(m)50
紙管外径(mm)72
引張強度162.5(/25mm)
粘着力(N/10mm)2.7
最大テープ外径(Φmm)130
端末のスタイルがそのまま活きるクリアケースに、衝撃吸収構造を兼ね備えたZEROSHOCKインビジブルケースです。
用途端末のスタイルがそのまま活きるクリアケースに、衝撃吸収構造を兼ね備えたZEROSHOCKインビジブルケースです。 。落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にダンパーを設置し、効率的に衝撃を吸収します。 。強じんなポリカーボネートと高弾性・無黄変性に優れた三井化学(株)製「フォルティモ(R)」TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を特殊成型により一体化したハイブリッドタイプです。 。背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用し、ケースを傷から保護します。 。凸型に設計されたベゼルガードが画面の傷やダメージを防ぎます。 。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 。※本製品にストラップは付属していません。 。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 。衝撃を緩和し、画面を傷や汚れから守る衝撃吸収フィルムが付属しています。 。フィルムは時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。 。フィルムは、貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。 。※衝撃吸収フィルムは画面への衝撃を和らげるものであり、画面および端末が破損または故障しないことを保証するものではありません。 。※衝撃吸収フィルムの特性上、画面に貼り付けた状態でタッチペン操作を行うと動作しにくい場合がありますのでご了承ください。 。磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。 。※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。 。※メタルステッカーに磁力はありません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、画面保護フィルム(衝撃吸収)×1、メタルステッカー×1
材質ケース本体:「フォルティモ(R)」TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、画面保護フィルム:PET・ポリウレタン(吸着面:シリコン)、メタルステッカー:鉄
色クリア
対応機種iPhone 16e
対応【ワイヤレス充電器】○
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。スマホケースに貼るだけで使える、スマートフォンの落下防止用キーリングハンガーチェーンです。 。チェーンの一つひとつが着脱可能で、個数を変えることで手の大きさに合わせて長さ調節ができます。 。チェーンの両端はカラビナになっているので簡単に外すことができて、ワイヤレス充電や電子決済を邪魔しません。 。貼り付け位置や充電器の大きさで充電ができない場合があります。 。交換用両面テープが付属しているので、スマホケースを変えても付け替えられます。 。強力な粘着テープでしっかりと固定できます。 。ケース背面に貼り付けてご使用ください。スマートフォン本体には直接貼り付けしないでください。 。ケース背面が硬い素材のものを推奨します。 。シリコン製のケース、背面に湾曲や特殊加工が施されたスマートフォン本体およびケースには使用しないでください。 。貼り付け面の形状および素材によっては使用できない場合があります。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。落下や破損の原因となる恐れがあるため、引っ張るなどの無理な力をかけないでください。
セット内容キーリングハンガーチェーン、吸着強化フィルム、交換用両面テープ
材質アクリル、亜鉛合金
全長(mm)約170
耐荷重約2.5kgまで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。スマホケースに貼るだけで使える、スマートフォンの落下防止用キーリングハンガーチェーンです。 。クリアとゴールドのチェーンで上品な印象です。カジュアルやエレガントなど幅広いファッションスタイルにマッチ。お手持ちのスマホケースを自分好みにアレンジできます。 。チェーンの一つひとつが着脱可能で、個数を変えることで手の大きさに合わせて長さ調節ができます。 。チェーンの両端はカラビナになっているので簡単に外すことができて、ワイヤレス充電や電子決済を邪魔しません。 。貼り付け位置や充電器の大きさで充電ができない場合があります。 。交換用両面テープが付属しているので、スマホケースを変えても付け替えられます。 。強力な粘着テープでしっかりと固定できます。 。ケース背面に貼り付けてご使用ください。スマートフォン本体には直接貼り付けしないでください。 。ケース背面が硬い素材のものを推奨します。 。シリコン製のケース、背面に湾曲や特殊加工が施されたスマートフォン本体およびケースには使用しないでください。 。貼り付け面の形状および素材によっては使用できない場合があります。 。耐荷重は約2.5Kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。落下や破損の原因となる恐れがあるため、引っ張るなどの無理な力をかけないでください。
セット内容キーリングハンガーチェーン、吸着強化フィルム、交換用両面テープ
材質アクリル、亜鉛合金
全長(mm)約170
色クリア
耐荷重約2.5kgまで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
光を受けてきらめくガラスビーズが、アクセントとしても映えるチャームストラップです。毎日持ち歩くスマホを、自分好みに手軽にカスタマイズできるアイテムで、気分に合わせておしゃれを楽しめます。スマホケースにストラップホールがなくても使える、強力粘着テープ付きのハート型チャームホルダーが付属しています。
用途透き通るようなガラスビーズの美しさが際立つ、繊細なチャームストラップです。 。シルバーチャームと多彩な飾りがアクセントとなり、これひとつで華やかな印象をつくります。 。指を通して使える設計で、スマホの落下防止にも役立ちます。 。取り外しやすいフックを使用しているので、ストラップの着脱が簡単にできます。 。耐久性の高いステンレスワイヤーを使用しています。 。スマホの背面に貼って使える、ハート型のチャームホルダーが付属しています。 。交換用両面テープが付属しているので、スマホケースを変えても付け替えられます。 。強力な粘着テープでしっかりと固定できます。 。※ケース背面に貼り付けてご使用ください。スマートフォン本体には直接貼り付けないでください。 。※接着にはケースに幅約20mm×高さ約23mm以上の平らな面が必要です。 。※貼り付け面の形状および素材によっては使用できない場合があります。 。※ケースの種類は、ハイブリッドケース、ソフトケースをご使用ください(ケース背面が硬い素材のものを推奨します)。シリコン製のケースには使用しないでください。 。※落下や破損の原因となる恐れがあるため、引っ張るなどの無理な力をかけないでください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
セット内容チャームストラップ、チャームホルダー、両面テープ
材質チャームストラップ:ABS・ガラス・亜鉛合金、チャームホルダー:亜鉛合金
全長(mm)チャームストラップ:約180
色クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チャームホルダー:約20×約9×約17
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
強粘着なのにキレイにはがせる!。 透明なので目立ちにくい。 貼り付け可能な面:ガラス面、プラスチック面、金属面、塗装された木面、タイル面、塗装された大理石など。 貼り付けできない面:ゴム、シリコン、フッ素処理面、軟質素材面、その他破損しやすい面など。
用途ポスター等の掲示物(紙)、軽量物の滑り止め、固定、仮止めなど
材質本体/アクリル系粘着剤、剥離フィルム、/PET
色透明
使用温度範囲(℃)約-10~70
学校机の角Rに対応。新JIS、旧JIS規格の学校机にもご使用頂けます。長辺なら2本まで、短辺なら1本設置可能。ハサミでカットもできます。ぶつかっても安心やわらか素材を採用(PVC)、両面テープ付きでカンタン取り付け
用途大切なPCやタブレット、教科書、筆箱などの落下を防ぐ落下防止ガード
質量(g)約67
間口(mm)280
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×16×20
1パック(10本)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
厚口、硬質タイプのカードケースにネオジム磁石と両面テープ、滑り止めゴムをセットにした商品です。一般的なフェライトのマグネットシートではなく、強力なネオジム磁石を採用しております。カードケースの四隅に丸形のネオジム磁石を貼り付けることで動くことなくしっかりと掲示が行えます。ネオジム磁石の厚みが約3mmと取付面より浮いた状態になることで見栄えも良く、取り外しもスムーズです。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。カードケースは厚み約0.5mmと折れにくく、内容物をしっかりと保護できます。
用途図面や書類等の保護及び掲示
材質カードケース:塩化ビニール(透明・硬質タイプ)、両面テープ×4枚:Y-4920(アクリル系/アクリルフォーム)、滑り止めゴム×4枚:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石×4個:ネオジム/ニッケルメッキ
色クリア
吸着力(N)14
RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りの靴で、購入してみたけどかかとがぱかぱか脱げてしまいズレて痛い、歩きにくいなどのお悩みは一度は経験されているかと思います。
「ヒールグリップシステム」はかかとに貼り付けるだけでカンタンに使えるパッドです。
クリアーですので目立たずに使用できます。
小さめのサイズでパンプスなどに向いています。
商品自体に粘着性がありますが、しっかり固定したい方の為に両面テープを添付しています。
商品のセンター部分は薄くしてきつくならないように、左右部分の厚みでかかとをホールドします。
材質ポリウレタン、両面テープ
寸法(縦×横)(mm)40×130
ポリウレタンを使用した、涙型の中足骨用パッドです。
程よいやわらかさで横アーチをサポートし、外反母趾の方は歩行が楽になります。
最初に靴に置いて心地よい場所を確認し、その後に貼り付けるとベターです。
透明なので目立ちにくく、ズレにくいので様々な靴にお使い頂けます。
粘着力が落ちてきた場合は水洗いするか、付属の両面テープをお使い下さい。
色クリアー
材質ポリウレタン
厚さ(mm)7
サイズフリー(女性用)
寸法(縦×横)(mm)61×45
アズワン品番64-6314-30
1足
¥739
税込¥813
5日以内出荷
お気に入りの靴で、購入してみたけどかかとがぱかぱか脱げてしまいズレて痛い、歩きにくいなどのお悩みは一度は経験されているかと思います。
「ヒールグリップシステム」はかかとに貼り付けるだけでカンタンに使えるパッドです。
クリアーですので目立たずに使用できます。
小さめのサイズでパンプスなどに向いています。
商品自体に粘着性がありますが、しっかり固定したい方の為に両面テープを添付しています。
商品のセンター部分は薄くしてきつくならないように、左右部分の厚みでかかとをホールドします。
材質ポリウレタン、両面テープ
寸法(縦×横)(mm)40×85
非シリコーンタイプ、透明制電非シリコーンタイプ(タッククリアE)、導電シリコーンタイプ、シリコーンタイプの4種類があります。
非シリコーンタイプは、低アウトガス性です。
透明制電非シリコーンタイプは、制電性に優れ低アウトガス性です。
導電シリコーンタイプは、導電性で耐熱性・耐薬品性に優れています。
シリコーンタイプは、耐熱性・耐薬品性に優れています。
多彩な粘着力で、精密部品や各種組立部品、治具、工具などをしっかり保持します。
低アウトガス:アウトガスやイオン溶出が少ない商品です。透明:光を透過する商品です。制電:静電気対策を施した半導電性の商品です。粘着:粘着のある商品です。
用途各種部品の保護・保持シート、粘着により多種形状に対応、繰り返し使用可、仮固定、両面テープの代替
仕様粘着
材質制電非シリコーン
色透明
質量(g)30
呼び非シリコーン20粘着
耐熱温度(℃)90
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)200×200×0.5
1枚
¥10,980
税込¥12,078
40日以内出荷
OGAシリーズ専用ガラスパネルをケースに接着する両面テープ
色透明(外装処理)
主要材質アクリルフォーム基材
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード