お求め易いLow Priceトレイ。
給食用・サービス用、なんでもOKのトレー。
材質ポリプロピレン樹脂
耐熱温度(℃)120
部品の区別に便利です。取り外しも簡単で、持ち運びが便利です。小(容量3L)、大(容量5L)の2種類です。
材質ABS樹脂
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
強いマグネットにより安心・安全にOA家具・機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、サイズ別・種類別のパーツ管理に便利です。作業部品・工具をまとめて収納できます。
用途パーツ・ツールの吸着管理に。
最大荷重(kg)0.4
直径×高さ(mm)150×40
質量(g)280
材質マグネット:フェライト磁石本体:ポリプロピレン(PP)
強力マグネットで、機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、種類やサイズ別のパーツ管理に便利です。
用途パーツ管理・整理整頓用品として。
最大荷重(kg)0.5
材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂
幅(mm)240
高さ(mm)42
質量(g)600
奥行(mm)140
2018年トラスコ掲載ページ1 1179
仕切板は全て取りはずして掃除ができます。トレーを積み重ねて使用できます。便利な名札差し付きです。
種別32人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×340×41.5
整理が一目で分かる散薬トレー。取り出しが簡単です。個人ケースを使用していますので分包紙がぴったりと納まり、また飛び出る心配もありません。
種別24人用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)406×340×41.5
セキュリティや利便性、防塵性に優れたシャッタータイプ。医療現場にふさわしい清潔感のあるホワイトカラーのシャッターを採用。本体は4色、トレーは2色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)125(双輪・ストッパー2コ付)
付属品テイスウトレー(S×4・M×8・L×2)
材質本体/スチール、シャッター/ポリ塩化ビニール、取っ手/アルミ、トレー/ABS樹脂(帯電防止加工)
段数レール15段×2列
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1066×800×1377
セキュリティや利便性、防塵性に優れたシャッタータイプ。医療現場にふさわしい清潔感のあるホワイトカラーのシャッターを採用。本体は4色、トレーは2色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)125(双輪・ストッパー2コ付)
付属品テイスウトレー(S×2・M×4・L×1)
材質本体/スチール、シャッター/ポリ塩化ビニール、取っ手/アルミ、トレー/ABS樹脂(帯電防止加工)
段数レール15段×1列
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×600×1377
関連キーワード