9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすいハンドル操作で細かい霧がでます。
容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×127×213 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 質量(g)108 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(mm)Φ95×203 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等 容量(mL)500 仕様(1回の噴霧量)約1.1mL 材質PP ・PE ・LLDPE(本体) 高さ(mm)235 目盛50mL単位 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体の首部が細くハンドルが長く指が多くかかるので握りやすく手が疲れません。1回のハンドル操作で2mL噴霧します(従来のタイプは1mL)。フルプラが独自に開発したシリンダーが10度上向きの本体構造なので作用点(ピストン加圧点)より下に指が多くかかりハンドル操作がテコの原理を有効に利用できるので軽く噴霧できます。ノズルを締めると霧は広がり、ノズルをゆるめると狭くなり、更にゆるめると直射になります。殺菌消毒用アルコール(エタノール)が使用できます。(イソプロピルアルコールは使用できません)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアボトルですので、内部の液体が良く見えます。キャップで霧・直射切り替えできます。
材質トリガー部:ポリプロピレン 本体部分:PET 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすいハンドル操作・どんな角度でも霧がでます。
容量(mL)500 材質本体:ポリプロピレン(PP)、容器:PET樹脂、吸上ホース:シリコンゴム 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 質量(g)102 1目盛(mL)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×119.5×206 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)500 材質ポリプロピレン、PET 高さ(mm)232 ノズル長(mm)180 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 底径(Φmm)94 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)1000 材質ポリプロピレン、PET 高さ(mm)300 ノズル長(mm)180 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 底径(Φmm)104 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレッシャースプレー(LSP20)用の識別キャップとマグネットハンガーのセットです。赤、青・緑・オレンジ・黄色の5色セット。キャップはプレッシャースプレーのノズル部分にワンタッチでセットができ、中に入っている溶剤やディグリーザーが一目で判断できるようになります。ノズル部分にセットするので、スプレーに液剤を補充する際に汚れることもありません。ポンプアップスプレーを壁掛けにすることができるハンガーは強力マグネットとねじ止めの2通りの取付方法に対応しています。
用途スプレーホルダー、マグネットホルダー、 赤・青・緑・オレンジ・黄 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ホルダー:150×109×55 材質スチール、粉体塗装
1セット(5個)
29,980 税込32,978
3日以内出荷