1冊でW(ダブル)の機能!。2通りの使い方ができる。クリップインファイル ダブル。。A3・B4サイズの書類も収容できます。書類をクリップに挟むだけの簡単、便利なファイル。薄型設計なのでカバンに入れてもかさばらず、書類をしっかり固定して折れ曲がりを防ぎます。
材質【本体】PP0.7mm厚【クリップ】ABS
寸法(mm)縦312×横28×幅15
サイズA4
枚数【収容可能枚数】コピー用紙最大約20枚(クリップ1箇所)
ちょうどいい大人っぽさ。くすみカラーのルーズリーフバインダー新登場!。 <とじ具はリーフの着脱がしやすいスライド式8穴リング>。上下4穴分リングを残し中央部リングを取り除くことでリーフの着脱を容易にし、指や手の挟まれ事故を軽減します。 <付属品にはポケット付きのインナーカバー>。メモや付箋も手軽に収納が可能です。薄手のものが入れられるポケットがあり、リーフがめくりやすくなる効果も。
付属品ポケット付きインナーカバー、表3ポケット
材質表紙:半透明PP(梨地シボ)0.7厚、とじ具:プラスチック、インナーカバー:PP 0.18厚
寸法(mm)210×270×16
サイズB5判用
タイプタテ
種類多穴リングファイル
収納枚数50
穴数8穴(20穴対応)
使い方いろいろ、自由に選んで書類や資料に穴を開けずに収納・整理。実用性本位の中紙なしタイプ。ポケットは、中身の見やすいエンボス加工。溶着式。ポケットが固定されているので、収容する書類や資料の量が予め決まっている場合や、一定期間収容して資料として閲覧する場合などに便利です。
中紙無し
中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。
引出しは書類やファイルの収納に適したサイズです。
引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
また、着脱かんたんフレームなので、引出しの増減や組み替えができます。
(キャスターは含めず高さ約110cmまで)。
移動に便利なキャスター付きです。
環境に優しいリサイクル品を採用しています。
間口(mm)320
奥行(mm)390
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×360×55
キャスターあり
色ライトグレー
鍵なし
ノートとファイルのハイブリッド。
ビジネスシーンで使える、書類が収納できるカバーノート!
一時的に持ち歩きたい書類をノートと一緒にまとめて収容できるから、どこでもサッと必要な書類をスマートに確認できます。
外から中の書類がみえにくい不透明タイプ(ブラック)と外からノートが見分けやすい半透明タイプ(スモークタイプ)から選べます。
ノートは、ツインリングノート<エッジタイトル>が1冊セットされています。
罫幅(mm)普通横罫(A罫):7、中横罫(B罫):6
収納枚数10枚(1ポケット)
材質(カバー)PP
製本無線とじ
中紙上質紙(森林認証紙)
コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー
不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現
音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計
シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ
およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現
ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構
なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎
<ここがポイント>
連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。
約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富
1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。
文:ファイルウェブ編集部
※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)
型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型
色グレー
質量(g)約190
使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。)
電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式)
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠
連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間
再生周波数帯域(Hz)5~35000
充電時間(時間)約4
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)32
周波数帯域(Hz)100~10000
ドライバーユニット(Φmm)40
音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99
音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz)
変調方式FHSS
通信距離(m)見通しの良い状態で10以内
イヤホン形状オーバーヘッド型
使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz)
伝送帯域(Hz)20~20000
対応コーデックAAC、SBC
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
関連キーワード