グリップ力、耐久性に優れた10ゲージ編みの天然ゴムコートタイプです。
用途農業、園芸、日曜大工、多目的、運送、運輸
厚さ(mm)2
機能背抜き、耐久性・グリップ力
【耐久性アップ】繊維の数を増やし耐久性をアップした中厚手の背抜き手袋。天然ゴムに凹凸加工を施し、グリップ力に優れています。建設業などハードな作業を行なう方におすすめ。
色グレー
特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした10ゲージの厚手手袋です。
コーティングの表面にシワ加工を施し、強いグリップ力を実現しました。
厚手で防寒性があり、低温環境でも快適に作業できます。
耐接触熱性もあるので、100℃までの熱いものの接触から手を保護します。
用途運送・荷役作業に、建築・土木・農業・林業に、園芸・日曜大工・家庭の作業に、清掃・サービス業に
厚さ(mm)1.4
材質(すべり止め)天然ゴム
耐切創性X/B
関連キーワード