長靴などのロングシューズ用のオープンタイプ。高さが380mmで大きめのシューズも十分収まります。
材質スチール
色ネオグレー
高さ(mm)1600
奥行(mm)350
間口(mm)1006
鍵なし
個別・通し棚・長ぐつ対応の3つのタイプをご用意しました。
色ナチュラルグレー
区分本体
シリーズシューズボックス
列数4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1002×330×1590
鍵なし
グリーン購入法適合
適合金具左右:(横連結金具セット(ボルト・ナット各4個入))LKV-1、(連結穴用キャップ(穴埋めキャップ4個入))LKC-1、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、床固定:PE-L2
適合ベースSX-B4D5F4
サービス分類組立・設置・取付
用途に応じて収納が多様化できます。
オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。
長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。
仕様可動トレー9個付、完成品
トラスコ品番462-7865
材質スチール鋼板(メラミン焼き付け塗装)
質量(kg)31.5
色ニューグレー
ピッチ(mm)39
間口W×奥行D×高さH(mm)900×380×900
鍵なし
1台
¥48,980
税込¥53,878
13日以内出荷
連結可能な1列6段仕様のシューズロッカーです。
連結はドライバー1本で簡単に連結できます。
アジャスター付なのでレベル調整も可能です。
付属品連結用ビス
材質本体:スチール
色ネオグレー
高さ(mm)1700
奥行(mm)380
間口(mm)296
長靴やブーツに対応した、高さのあるタイプです。中棚付で上履き、下履きもしっかり区別することができます。学校、文化施設などのエントランスにどうぞ。
用途シューズボックス オープンタイプ
材質スチール塗装仕上げ
質量(kg)45
色ホワイトグレー
タイプシューズボックス オープンタイプ(12人長靴用)
内寸法(mm)W224×D325×H480(上段H115、下段H350)×12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×350×1600
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
用途に応じて収納が多様化できます。オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。
用途用途に応じて収納が多様化できます。オプションのトレーを追加すると、仕分けにも便利です。長靴用、スリッパ、靴などのシューズボックスに適しています。
種類オープン
仕様完成品
トラスコ品番462-7873
材質スチール鋼板(メラミン焼き付け塗装)
質量(kg)61.2
色ニューグレー
高さ(mm)1790
タイプ可動トレー21個付
奥行(mm)380
間口(mm)900
1台
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
雨や泥で汚れたウェアやシューズをバッグイン、内側に縫い目がないので水や泥汚れをシャットアウトします。手持ち、肩掛け可能なトートバッグです。防水ジッパー仕様のポケット付きです。
用途安全靴、作業着、ヘルメットなどの収納。
材質PVCターポリン
容量(L)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×210×500
バックルポリアセタール
材質(テープ)ポリプロピレン
大きめの内寸で、ゆとりある設計のシューズボックスDSシリーズ。無駄なく必要人数に対応できるよう、さまざまなバリエーションを取り揃えています。オフィスや学校・図書館・病院等施設のエントランスにどうぞ。
用途シューズボックス
材質本体・中棚:スチール塗装仕上げ
質量(kg)22.2
色ホワイトグレー
タイプシューズボックス オープンタイプ(6人用)
内寸法(mm)W272×D360(中棚D180)×H263(上段H88、下段H160)×6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×381×959
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥55,980
税込¥61,578
13日以内出荷
関連キーワード