芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)420
軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。
下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
色グレー
脚の種類アジャスター付
間仕切りとしても使えて便利です。
乳白色のパネルなので部屋が暗くなることがなく、また、高さを抑えているので圧迫感もありません。
脚部がフラットで高さを抑えているので、邪魔になりにくいデザインです。
幅(mm)800
高さ(mm)1602
材質フレーム/スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装)、パネル/ポリカーボネート中空樹脂板、キャップ/PP
質量(kg)6.9
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×420×1602
アズワン品番64-0844-83
パネル厚(mm)4
脚の種類自立式
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード