結露しにくい魔法瓶構造の冷酒クーラー。内径9cm日本酒の四合瓶に合わせたサイズ設定。
色ステンレス(XA)
容量(L)1.25
口径(Φmm)約90
本体寸法(mm)約96×96×210
本体質量(kg)約0.38
取扱説明書(0.87MB)
1本(1.25L)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
内側を鏡面仕上げで炭酸を長時間楽しめます。
保冷効力(℃)8以下(1時間)
魔法瓶構造の枡付き冷酒タンブラー。贅沢にこぼれ酒をお楽しみいただけます。
色ステンレス(XA)
容量(L)0.1
口径(Φmm)約52
本体寸法(mm)約82×82×107(枡含む)
本体質量(kg)約0.145(枡含む)
取扱説明書(1.19MB)
保冷効力(℃)13以下(1時間)
1本(0.1L)
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
広口の中せんなし構造で給水しやすい。大きなプッシュプレートで注ぎやすい。
種別XA
色ステンレス(XA)
口径(Φmm)約64
取扱説明書(2.2MB)
いつでもどこでも炭酸飲料の冷たさと爽やかさがキープできる。
口径(Φcm)約4.8
スタイリッシュな大容量。持ちやすいハンドルつき。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 005
アウトドアで大活躍のたっぷりタイプ
色クリアーステンレス<XC>
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 005
たっぷり入るので、みんなで分け合って飲める大容量タイプ。
必要な時に引き出して使えるプルアップタイプのハンドル。
瓶の底までしっかり洗いやすい口径70mm。大きな氷もスッポリ。
ふた部を取り外せ、中せんの内側までお手入れできます。
色ステンレス
口径(Φmm)70
機能保温/保冷、分解中せん、コップ自動閉せん
商品タイプコップ付き
飽きないシンプルなステンレスカラーで新登場
真空二重構造で保温保冷効果が長持ち
便利な分解中栓、広口タイプで氷もすっぽり
色ステンレス
材質内びん・胴部:ステンレス銅
口径(Φmm)42
商品タイプコップ付き
USB Type-C(TM)ポートのあるスマートフォン、iPadなどのタブレットで使える有線ヘッドホンです。
音声と映像のズレや途切れがなく、ストレスなく動画鑑賞を楽しめます。
人間の声に当たる中音域を聴きやすい音質調整により、映画・ドラマなどの長時間の視聴でも耳への負担が少ない仕様です。
DAC搭載タイプで、スマートフォンやタブレットなど幅広い機種で使用できます。
音声と映像のズレが生じないため、リズムゲーム(音ゲー)を始めとしたスマホゲームのプレイにも適しています。
リモコン・マイク付きモデルのため、手元操作で音量の調整が可能。動画視聴中に電話がかかってきてもスムーズに出られます。
購入後はご使用のスマートフォンやタブレットに挿すだけですぐに使えます。ペアリング等は一切不要です。
音漏れしにくく耳へしっかりフィットするカナル型ヘッドホンです。
フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。
ケーブル長はゆったり使える1.2mです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
付属品イヤーキャップ(XS、S、M、L:Mは本体装着済み)
型式密閉型、耳せんタイプ
質量(g)約4(ケーブル含まず)
コード長さ(m)約1.2(Y型)
対応機種(リモコンマイク)USB Type-C(TM)端末を装備したスマートフォン、タブレット ※一部対応しない機器があります。最新の対応情報はエレコムホームページでご確認ください。
プラグUSB Type-C(TM)
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20000
インピーダンス(Ω)16
ドライバーユニット(Φmm)(ダイナミック型)10
最大入力(mW)5
音圧感度(dB/mW)108
イヤホン形状カナル型
関連キーワード