12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブファイル〈エコツインR〉(A4縦型) コクヨ 動画あり
「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。
用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。 サイズA4S タイプタテ型 開閉両開き
1冊
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

TOSTEM(LIXIL)縦樋
セット内容縦樋(L=3100)x1 適合シリーズスピーネ・シュエット
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1 シャイングレー
1セット
3,698 税込4,068
5日以内出荷

1セット
4,098 税込4,508
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダンパー機能により、ドアの「バタン」という衝撃音をやわらげ、閉じ際からゆっくりと閉まります。戸当たりと縦枠にピッタリ寄せて取付けるだけの簡単取付けです。(見込みによっては、縦枠から離して取付けていただく場合があります)。ドアの閉止力調整機能付きです。住宅の気密性、換気扇の使用状況、強風等の環境によっては、正常に作動しない場合があります。本製品は指挟みを防止する製品ではありません。ドアと枠の間に指などを入れますとケガをしますのでおやめください。枠がぐらつきのない下地に確実に固定されていることをご確認ください。枠にぐらつきが発生するとクローザが正しく作動しない原因となります。特に軽量鉄骨下地の場合は開口補強材および合板で開口部を補強し、非木造用ネジで枠を確実に固定してください。ご使用になる環境によっては、閉止速度やダンパー力が変化したり、ドアが閉まりきらない場合があります。本製品の使用温度範囲は0℃~40℃です。温度変化によりドアの閉止速度が変化しますが、故障ではありません。本製品は屋内用です。直接雨や雪がかかる場所でのご使用はおやめください。ドアを必要以上に強く閉めるなど、無理なドアの開閉はおやめください。故障の原因となります。ドア質量15~40kgに対応しています。
シルバー
1個
8,498 税込9,348
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルム素材なので丈夫で破れにくい。 キレイに貼ってはがせる。 1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。 文字が書きこめる。
用途ファイルの見出し/書類類への注意/ハイライト/強調する 仕様通常粘着タイプ 材質フィルム 形状長方形 寸法(mm)44×12 タイプフィルム見出し シリーズPost-it 商品構成アソート グリーン購入法適合
1パック(20枚×5個)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フィルム素材なので丈夫で破れにくい。 キレイに貼ってはがせる。 1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。 文字が書きこめる。
用途インデックスとして 仕様通常粘着タイプ 材質フィルム タイプフィルムインデックス シリーズPost-it 形態単品
1パック(12枚×2個)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーシングとしての優れた性能を進化させた新しいXシリーズのフラッグシップヘルメット。X-803を継承しつつレーシングパフォーマンスの新たな基準を確立。カーボンやアラミド繊維といったハイエンド素材を使用し、比類ない強度、安全性、快適さ、軽さ、そして空気力学はレーサー向けに設計されています。その洗練されたアグレッシブなデザインは、どんなトラックや道路でも注目を集めます。高速走行時の安定性を持ち、快適で安定したスポーツライディングを楽しめます。安全基準は欧州のCE規格と日本のSG規格の両方をクリア。計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で 開発された空力スポイラー。取り外し可能。超広角で横方向と縦方向の視認性が高いウルトラワイドフラットシールド採用。ECEの厳しい試験をパスし、強度や視界のゆがみ防止などの安全性に配慮した設計。傷に強いフラットシールド標準装備。高速走行時にシールドが浮かないようにシールドロックシステム採用。手軽に厚みの調整が可能なセンターパッド。オプション品の追加や脱着、変更により手軽に厚みの調整が可能。キャメルバック用のホースラインを設定。耐久レースにも対応。
用途カーボンとコンポジットファイバーをシェルに採用。軽さと強度を両立させたフラッグシップモデル。高速走行時やスポーツライディング時の快適性と安定性を実現する、レーストラックエアロダイナミックスポイラー標準装備 SILVER/332 規格【帽体】MFJ公認SG規格【シールド】ECE規格
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅72×長さ92mmの広い踏面。側面には、ペダルストラップを通せる4.3×25mmのストラップホール。前後に圧入式のリフレクター(サイズ縦10.5mm×横56mm)。「Seahorse(タツノオトシゴ)」のような滑らかな曲線を意識しながら、美しさにこだわってペダルボディをデザイン。そのイメージのまま、Seahorseという商品名を採用しました。特徴は、軸中心から前方に5mmほどオフセットした形状です。ステップ前部に母指球がほどよく収まり、ペダルを踏んだときの一体感を得ることができます。アルミ合金の本体と一体成型されたピンが、ソールにほどよく食い付きます。とくにスニーカーとの相性がよく、快適なペダリング性能を演出します。
質量(g)340 (ペア) 寸法(mm)踏面:幅72×長さ92、ストラップホール:4.3×25 寸法(縦×横)(mm)リフレクター:10.5×56 シルバー 材質(本体)アルミ合金
1ペア
3,998 税込4,398
5日以内出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)フラフラガール
愛らしいマスコットガールがゆらゆら揺れる、簡単吸盤固定。吸盤の向きを変えればタテ置きもできます!!
用途内装/アクセサリー 材質(本体)樹脂
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)JET角型フラッシュテールランプ用外枠
ジェットイノウエ製角型フラッシュテール補修用パーツです。
用途外装パーツ 材質樹脂
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナピュア スタイリングスタンドミラー 堀内鏡工業 動画あり
ナピュア スタイリングスタンドミラーは、3面鏡の1面が拡大鏡になっていて様々な角度から自分を確認できるヘアスタイリングとメイクアップ用の3面鏡です。縦向きの時、下の鏡に普段確認しずらい頭頂部が大きくはっきり映せます。頭頂部のヘアカラーや白髪染め、ヘアスタイリングやウィッグの装着にとても便利です。また、鏡を180度回転させると上の鏡に自分では見えづらい、下から見たお顔のバランスやあご周りなどが映りますのでマッサージをする時に便利です。横向きの時、左右の鏡に普段見えづらい襟足部分が大きくはっきり映せるので、ヘアカラーや白髪染めする際に便利です。また、等倍鏡の正面の鏡で全体のメイク、ちらっと横を見れば拡大鏡で細部がチャックできます。簡単に両方見比べられますので入念なチェックが繰り返しできます。そしてなんといっても使用しているミラーは特許取得のナピュアミラーです。ナピュアミラーは、くすみの原因となる鉄分をより多く取り除いた透明度の高いガラスと、色の再現性が高い反射金属との組み合わせにより、本来の姿をありのままに映し出す鏡です。肌の色が鮮明に映ることで、自分に合ったファンデーションの色味がわかり、メイクの仕上がりが格段よくなるため、美容業界のプロの方々にも支持されています。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク・3面鏡 材質本体:ABS樹脂、ミラー:ガラスミラー 形状四角 寸法(mm)(横仕様)175×140×255、伸縮時高さ360、(縦仕様)160×140×265、伸縮時高さ370 本体質量(g)750 包装形態化粧箱入り
1個
6,500 税込7,150
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ