商品豆知識
「桁数」から絞り込む
10(1)
12(5)
こんなお得な商品も!

手帳型 電卓 12桁 税計算有り
モノタロウ
¥499
税込¥549
表示桁数12
機能早打ち、状態表示、ゴム加工キー、税計算
サイズ手帳
質量(g)54(電池含む)
電源太陽電池+内蔵電池(LR-54)
桁数12
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)120×72×9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)72×120×9.5
税計算、税率設定、メモリー、12桁、早打ち対応あり
00キー、桁下げキー、%キー、±キーあり
チルトアップあり
付属品取扱説明書、保証書
材質ABS
質量(g)132
桁数12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×174×20
文字高(mm)12
機能税計算(税込、税抜)、税率設定、桁下げ(→)キー、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、±キー、小数桁指定、ラウンドスイッチ(四捨五入切り捨て)、オートパワーオフ機能、マークアップキー、チルトアップ
使用電源太陽電池、アルカリボタン電池(LR1130)×1個
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×174×20
「千万単位」機能を搭載した、抗菌仕様の12桁手帳型電卓
キヤノン手帳サイズ電卓として初めての抗菌仕様
細菌の増殖を抑制する抗菌仕様※なので、衛生面が気になるシーンでの実務利用に適しています。
※SIAA(抗菌製品技術協議会)マークを取得。
千万単位・税計算などの実用的な機能。
千、万などの大きな単位も一発入力&表示できる千万単位機能や、簡単な税率設定方法で計算しやすい税計算、税込・税抜をワンタッチで表示できる税込・税抜表示、大きな桁数も分かりやすく表示することができるなど様々な実用機能を搭載しています。
持ち運びに便利なカバー付き。
コンパクトなカバー付きの手帳サイズだから持ち運びの際も便利です。
エコマーク認定商品。
エコマーク認定認定
桁数12桁
特性抗菌
色シルバー
サイズ手帳サイズ
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)74×121×8
本体質量(g)56(電池含む)
演算桁数12桁
規格抗菌SIAAマーク取得
機能千万単位、3桁位取り表示、計算状態表示、税率計算、00キー、税込・税抜表示、オートパワーオフ、ソーラー+電池の2電源
表示液晶
使用温度範囲(℃)0~40
オートパワーオフ7
電源太陽電池+内蔵電池の2電源方式
エコマーク認定番号06 135 008
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)74×121×8
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
検算タイプが3キーロールオーバー機能に進化!早打ちへの対応が向上しました。
一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。
優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ひとクラス上の性能が業務を強力にサポートします。
検算タイプ。12桁表示。
数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く)。
凹凸キー。
タッチ音が静かなサイレントタッチキー。
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
桁数12
タイプジャストタイプ
表示計算状態表示、3桁位取り表示
機能【キー】早打ち機能(3キーロールオーバー)/ツーゼロ(00)/桁下げ/サインチェンジ(符号切替)、【電源】オートパワーオフ、【計算】四則計算/四則定数計算/マルチパーセント計算/平方根(ルート)/概数計算
電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源)、CR2025 × 1
電池寿命約7年(1日1時間使用時)
メモリー総合計(グランドトータル計算)、独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)
メモリー数2
寸法(mm)174.5×107×24.2
質量(g)210
設定表示小数点セレクター(4/3/2/1/0/ADD2)、ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)
新消費税に対応! 消費税ラクラク切替電卓スライドスイッチで税率設定がとっても簡単。
現在設定されている税率が液晶画面に表示されます(画面左上)
大型液晶画面を採用
桁下げキーメモリー機能2電源小数桁指定GT機能ラウンドスイッチ
桁数12
仕様税率設定対応、早打ち対応
サイズS
質量(g)110(内蔵電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×145×29(突起部含まず)
ミランのNo.1ロングセラーヒット商品となるこのビッグキー シリーズは、男女共に使える当店でも上位人気のカリキュレーター(電卓)です。その名の通り、キーや数字を通常の電卓より大きく設けているため、押しやすく間違えにくい、扱いやすい電卓として人気ですSILVERシリーズ10桁電卓。デスクに置いて使用する時にちょうど見やすい角度で作られた10桁電卓です。
厚さ(mm)21
桁数10桁
縦(mm)145
横(mm)106
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×145×21
34のキーを搭載したテンキー。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。146×114×13mm のポータブルサイズを実現しました。パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。充電式バッテリー内蔵、USB-Cポートで充電。フル充電から40日間使用可能です。(1日2時間連続使用で計算)。Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。
寸法(mm)146×114×13
色シルバーブラック
質量(g)147
接続方式Bluetooth5.1
連続使用時間(時間)80
キー方式パンタグラフ
充電時間(時間)2
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数2台
操作距離10m
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
関連キーワード