ファッションアイテムとしてオールシーズン活躍。毎日使ってほしいから性差がキープできる頼もしい「BioGuard」。
エコマーク認定認定
口径(Φcm)約4.8
エコマーク認定番号10 146 005
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
スライドロック式ワンタッチオープン
氷もすっぽり入る口径4.5cm
お手入れ楽々!シンプル栓ユニット
用途保冷専用
どこにでも持ち運びやすいハンドルつきのマグボトル(水筒)。ハンドルつきで持ち運びやすく、ライフスタイルに合わせた水分補給がかないます。せんとパッキンが一体型になった「らくらくキャップ」搭載でお手入れも簡単。ボトルの内面には、なめらかで光沢のあるスーパークリーンPlusを施しました。汚れ・においがつきにくく、サビにも強いので、塩分を含むスポーツドリンクを入れてもOK!。口径は約5.3cmあり、お手入れがしやすい広口です。さらに、氷をスムーズに入れることができます。デスクや床に傷をつけにくく、すべりにくいよう底をエラストマー仕様(ゴム状弾性)にしています。
口径(Φcm)5.3
全パーツ食洗機対応なのでお手入れ簡単。手を入れやすい7.7cm幅広口径。飲みやすい氷止め付き飲み口。
仕様食洗機対応、保温・保冷、断熱材ふた、丸洗いOK、直接飲める
口径(Φmm)77
取扱説明書(2.68MB)
片手で簡単ワンタッチオープン。ロックリング付きなので、安心して持ち運べます。すみずみまで洗える分解せんでお手入れ簡単。手にさげて持ち運べるおしゃれなストラップ付き。氷がスッポリ入れられる口径44mm。
容量(L)0.5
口径(mm)44
本体寸法(mm)64×75×236 (ポーチ含まず)
本体質量(kg)0.29 (ポーチ含)
保温効力(℃)(6時間) 66以上、(1時間) 87以上
保冷効力(℃)(6時間) 9以下
取扱説明書(2.29MB)
お湯の出口がわかりやすい黄色の注ぎ口。片手でワンタッチオープン。安全ロック付きなので安心して持ち運べます。
容量(L)0.8
口径(Φmm)約42
本体寸法(mm)約(中せんセット使用時)87×103×221、(せんユニット使用時)87×91×233
本体質量(kg)約(中せんセット使用時)0.45、(せんユニット使用時)0.44
取扱説明書(2.78MB)
保温効力(℃)(中せんセット使用時)76以上(6時間)
保冷効力(℃)8以下(6時間)
タイプポーチ・肩パッド・ベルト
色パープル
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
色パープル
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
開けかた簡単、ワンプッシュオープン。BioGuard+(バイオガードプラス)で衛生的。
エコマーク認定認定
口径(Φcm)約4
エコマーク認定番号10 146 005
色パープル
1個
¥699
税込¥769
9日以内出荷
色クリアパープル
適合本体AJC-550 AVC
1個
¥699
税込¥769
12日以内出荷
肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。
綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。
1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。
用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
シフト用インナーキャップ 1ボトル500個入り
色パープル
1個(500個)
¥4,998
税込¥5,498
23日以内出荷
好みに合わせた幅広いデザイン!
超軽量コンパクトタイプ
ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力
飲み口をはずして洗えるのでお手入れカンタン
エコマーク認定認定
口径(Φcm)4
エコマーク認定番号10 146 009
ポリエステル100%繊維専用の染料です。
質量(kg)粉体染料:20、濃色促進剤:20
容器染料:ポリ瓶入り、濃色促進剤:袋入り
作業量(目安)染められる目安:約250gの白生地(Tシャツまたはブラウス約2枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
綿・麻・レーヨン等植物繊維用の染料です。日光・洗濯・摩擦の堅牢度が極めて高い建染め染料です。
セット内容液体スレン染料 ポリ瓶入り (1本 100ml)、安定補助液 ポリ瓶入り (1本 100ml)、還元剤 フィルム入り (1包 20g)、染め方説明書
ちょっとした持ち歩きに便利なキャリーループ付きのマグ。
オフィスなどの移動が多いシーンでおすすめです。
持ち運びしやすいキャリーループ。様々なシーンで使える。シンプル構造で使いやすい。
お手入れもとってもカンタン!丸洗いOK。ステンレス製魔法びん構造だから高い保温・保冷力。結露もせず、もれません。
交換用部品を別売しています。超軽量コンパクトタイプ。スポーツ飲料OK。
口径(Φcm)4.4
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 009
魔法瓶構造の高い保温・保冷力そのままにロングセラーJNLシリーズが生まれ変わりました!全パーツ食洗器対応になり、さらにお手入れがしやすくなりました。新構造飲み口は、凹凸の少ないフタ裏・つけ外し簡単なスライド&プッシュ構造でより洗いやすく飲みやすく進化しています。超軽量コンパクトなデイリーユース携帯マグです。
材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ・せん本体・飲み口:ポリプロピレン / フタパッキン・せんパッキン:シリコーンゴム
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 009
関連キーワード