3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
iCleverBluetoothテンキー
エコ商品
【便利なテンキー】。Bluetooth5.1を採用し、遅延のない作業が可能です。一度ペアリングすれば次回以降は自動的に接続されます。本製品はtabなどのキーを搭載しているため、Excelやスプレッドシートなどを使用する際、格段に作業効率が上がります。【Type-C充電式】。従来のType-Bから便利なType-Cに変更しました。1時間でフル充電ができ、約40時間の連続使用が可能です。また30分間操作がないと、自動的にスリープモードに入る省エネ設計です。【人間工学に基づいた設計】。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスも少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどでの作業に最適です。【幅広い互換性】。Bluetooth機能を搭載した各種スマートフォン、タブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンとの接続が可能です。Android、iOS、Windows、Mac OSに対応しています。
質量(g)102 対応OSAndroid、iOS、Windows(Windows11対応)、Mac OSWindows11対応 寸法(cm)13.2×8.9×1.9 連続使用時間40時間 充電時間1時間 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth5.1 接続台数(可能台数)1 操作距離10m
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wrist Rest ”Macaron” 分離型!。こちらの商品はWrist Rest "Macaron”Sサイズを2分割にした製品です。カラーは全6色、厚さは12mmタイプと17mmタイプをそれぞれご用意いたしました。分離型のキーボードにはもちろん、自分好みの位置に置くことで空いたスペースを有効活用できます。キーボード以外にも、マウスやテンキーパッドのリストレストとしてご使用いただけるだけでなく、。携帯電話置きなど、お好みの用途に合わせて多種多様な使い方ができます。販売価格は据え置きのまま、使用方法が広がった画期的な製品を是非お試し下さいませ。
寸法(mm)300(150×2個)×80×12 Lavender 対応機種Majestouch MINILA-R Convertibleシリーズなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

Wrist Rest ”Macaron” 分離型!。こちらの商品はWrist Rest "Macaron”Sサイズを2分割にした製品です。カラーは全6色、厚さは12mmタイプと17mmタイプをそれぞれご用意いたしました。分離型のキーボードにはもちろん、自分好みの位置に置くことで空いたスペースを有効活用できます。キーボード以外にも、マウスやテンキーパッドのリストレストとしてご使用いただけるだけでなく、。携帯電話置きなど、お好みの用途に合わせて多種多様な使い方ができます。販売価格は据え置きのまま、使用方法が広がった画期的な製品を是非お試し下さいませ。
寸法(mm)300(150×2個)×80×17 Lavender 対応機種Majestouch MINILAシリーズ:Majestouch MINILA Air、Majestouch MINILA USB(終売) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
10日以内出荷