引出2コ付きの機能的なコンパクトワゴン。天板高さ925mmの疲労しにくい高めの設計です。3色から選べる天板は冷たさを感じさせない樹脂製。
キャスター径(Φmm)75(静音)
材質本体/ステンレス(SUS304)、天板/PET
質量(kg)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×925
棚間隔(mm)400(有効)
均等耐荷重(kg)50
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。小物収納に便利な1段引き出し付き!。棚板段数は2種類で、2段、3段がございます。棚板サイズは2種類、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mmからお選びいただけます。引き出し付でない棚板は、裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
キャスター種類自在×4(ストッパー付×2、無×2)
均等耐荷重(kg)20/段
色(本体)パールピンク
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)50(自重含む)
疲労しにくい天板高さ900mmのコンパクトワゴン。
冷たさを感じさせない樹脂製の天板は3色からお選びいただけます。
キャスター径(Φmm)75(静音)
材質(本体)ステンレス<SUS304>、(天板)PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×900
背面のレールガイドにオプション部品(処置テーブル・ハンガーネット)を取り付けできます。ロック有タイプはひとつのカギを閉めることで、上3段最下段はロックなしの引出しを同時にロックすることができます。
付属品蘇生板・ガードル棒・仕切板(引出し最上段用)縦/横各3枚
材質本体/スチール(焼付塗装)、天板/ステンレス、蘇生板/ポリ合板+ラワンベニヤ
寸法(mm)【蘇生板】600×400×10
質量(kg)58
電源AC100Vアース付コンセント6口
外径×高さH(Φmm×mm)【ボンベ架台サイズ(500L用・2本架)】122×465
キャスターΦ125mm(対角ストッパー付き)
本体寸法(mm)600×450×950
キャスター径(Φmm)125
引出し内寸法(mm)小/510×320×50、中/510×320×110、大/505×310×320
補助天板寸法(mm)390×390
取付可能仕切数(枚)縦・横各7
トレーのバリエーション追加で収納力に優れます。カラフルな双輪キャスターで動きも軽快です。便利なメッシュラック付。
キャスター径(Φmm)75(双輪)
付属品メッシュラック
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー・バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)7.7
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430(520)×300×910(天板高780)
トレー段数引出式トレー2段、固定トレー1段、固定バスケット1段
松吉医科器械コード23-3401-00
10種類のカラーバリエーションからお選びいただけます。カラフルな双輪キャスターで動きも軽快です。便利なメッシュラック付。
キャスター径(Φmm)75(双輪)
付属品メッシュラック
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー・バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)7
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430(520)×300×910(天板高780)
トレー段数引出式トレー1段、固定トレー1段、固定バスケット1段
松吉医科器械コード23-3400-00
コンパクトでもワイドでも使用可能な補助台付きワゴンです。引出式バスケット3段仕様で、専用ラックも4コ付属と収納力に優れます。
キャスター径(Φmm)75
付属品専用ラック×4コ
材質フレーム・ラック/スチール(粉体塗装)、天板/樹脂、バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)9.5
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428(補助台使用時530)×305×843
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)280(480)×300
コンパクトサイズでも収納力があるダストボックス付ワゴンです。
大容量のスイング式ダストボックス付きで衛生的にご使用いただけます。
引き出し式メッシュパット4段付き。
PCも設置可能な折りたたみ式ワゴンです。
折りたたみ時は自立スタンディングしますので、キレイに収納できます。引き出し式パット1段、下段布製収納ケース付き。
キャスターは動きがスムーズなΦ60mm双輪キャスター使用。(実用新案特許製品)
1つの鍵で全ての引出しをロックします(5段BOXの鍵は2ヶ所です)。天板の三方に転落防止用の枠付きです。
材質フレーム/ステンレス(SUS304)、天板・引出し/ABS樹脂
キャスターΦ100mmエラストマー製(ストッパー無し)
本体寸法(mm)455×405×910
仕切板【共通仕切板(別売)】高さ47mm・全引出し取り付け可能
キャスター径(Φmm)100
足パイプ径(Φmm)25
天板を傾ける事でピッキングしやすくなりました。
約32°まで5段階の調整ができます。
天板は凹凸により摩擦抵抗の少ないポリウレタンエンボスシートを採用。耐熱温度も約80℃と一般的な作業としては充分です。
天板耐荷重(kg)10
ストッパーあり(×2)
材質(天板)ポリウレタンエンボス
キャスター種類ネジ径:M12×P1.25
グリーン購入法適合
引出し耐荷重(kg)5
深型トレー5段の収納タイプで、トレーは前後に引き出せます。サイドカバー付きでゴミの進入も軽減します。
キャスター径(Φmm)60
材質フレーム/スチール、天板/メラミン化粧合板、トレー/ポリプロピレン
質量(kg)6.8
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×395×850(天板高800)
トレー段数引出式深型トレー5段
松吉医科器械コード24-3370-00
ゴミなどの侵入を軽減するカバー付きのフルカラーワゴンです。ティッシュホルダーはマグネット式で簡単に脱着できます。
キャスター径(Φmm)75(双輪)
付属品ティッシュホルダー、メッシュラック
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/ABS、トレー・バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)7.8
タイプサイドカバー付
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×300×890(天板高795)
トレー段数引出式深型トレー1段、固定深型トレー1段、固定バスケット1段
松吉医科器械コード24-2440-00
ゴミなどの侵入を軽減するカバー付きのフルカラーワゴンです。ティッシュホルダーはマグネット式で簡単に脱着できます。トレー4段でより収納力に優れます。
キャスター径(Φmm)75(双輪)
付属品ティッシュホルダー、メッシュラック
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/ABS、トレー・バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)9
タイプサイドカバー付・収納タイプ
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×300×890(天板高795)
トレー段数引出式深型トレー4段、固定バスケット1段
松吉医科器械コード24-2440-01
引出し付きで小物の収納に便利です。Φ75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。天板及び中棚には共に転落防止用の枠付きです。引き出し付きで小物の収納に便利です。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)170×350×90
棚板耐荷重(kg)15
足パイプ径(Φmm)25
ダストボックスは膝で本体を押すとフタが開閉しますので、手を触れずに作業できます。
引出し最上段は鍵付きです。
双輪キャスターで操作性に優れています。
補助天板を使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。
キャスター径(Φmm)100(双輪・対角ストッパー)
仕様仕切板取付可能数:中・小/各5枚(縦・横)、大/5枚(横)
材質本体/スチール、ダストボックス/ABS樹脂(外側)・PP(ポリプロピレン)(中箱)、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)703×554×955
質量(kg)43
天板寸法(mm)(補助)456×426
引出し内寸法(mm)小/367×323×51、中/367×323×135、大/367×323×240
軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ。幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様2段引出し/1段棚板 Wレール
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板
寸法(mm)560×475×945
質量(kg)約30
色ピンク
耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200
キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350
アズワン品番8-9564-32
引出し有効内寸法(mm)398×360×97
バスケット(mm)225×100×95
1台
¥121,998
税込¥134,198
12日以内出荷
軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ。幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様1段引出し/2段棚板 Wレール
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板
寸法(mm)560×475×945
質量(kg)約30
色ピンク
耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200
キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350
アズワン品番8-9564-31
引出し有効内寸法(mm)398×360×97
バスケット(mm)225×100×95
1台
¥121,998
税込¥134,198
12日以内出荷
5段引出し付きですので収納性に優れています。それぞれの引出しに鍵が設置されており、セキュリティ性能にも優れています。(同一の鍵で施錠開錠が可能です。)軽量で頑丈な設計の、使い勝手に優れたオールプラスチック製です。
キャスターΦ75mmナイロン製(2輪ストッパー付き)
付属品鍵3個
材質天板/PP(ポリプロピレン)、支柱・引出し/ABS
天板耐荷重(kg)約50
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)400×463×95
引出し耐荷重(kg)約15
天板有効寸法(mm)552×403
軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ。幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。棚板には落下防止枠が付いています。場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様4段引出し Wレール
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板
寸法(mm)560×475×945
質量(kg)約40
色ピンク
耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200
キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350
アズワン品番8-9564-33
引出し有効内寸法(mm)398×360×97(1~3段目)・398×360×240(4段目)
バスケット(mm)225×100×95
1台
¥131,998
税込¥145,198
12日以内出荷
幅560mmのコンパクトな救急カートです。1ヶ所で全ての引き出しを施錠できるセントラルロック方式です。便利な補助天板付きですので、作業スペースを広く確保できます。引き出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。イルリガートルポールや蘇生板、酸素ボンベ架等が全て標準で付属しています。デザイン性に優れた大型ハンドルで、操作性に優れています。動きがスムーズな静音キャスターを使用していますので、移動時の騒音を低減しています。多様な付属品を標準装備。すぐ使えて便利な救急ワゴンです。
天板寸法(mm)560×475、【補助天板】360×350
色ピンク
キャスターエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルロック2輪付き)
耐荷重(kg)引出し/50、全体/200
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段目/398×360×97、4段目/398×360×138、5段目/398×360×180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×475×1060(1120:ポール含む)
質量(kg)約50
材質天板/ABS樹脂・ステンレス、引出し・支柱/アルミニウム、側板/アルミ複合板、イルリガートルポール/ステンレス
付属品イルリガートルポール、蘇生板(PP製)、ダストボックス(2個)、酸素ボンベ架、ワイヤーバスケット、仕切板セット(縦2・横8)×3段分、引出し用すべり止めマット
バスケット(mm)225×100×95
仕様【酸素ボンベ架】500L用
キャスター径(Φmm)100
アズワン品番8-9430-12
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
関連キーワード