3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg)0.8 自然長(mm)370 最大長(mm)1500 付属品接続ワイヤ2本付 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)41 破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm)0.75 ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm)1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

復元力が高い四角コイルタイプです。 コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。 丸コイルに比べて安全強度は1.6倍です。
用途工具類の落下防止用 最大長(mm)1300 自然長(mm)380 材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g)54.5 芯径(mm)0.81 コード径(Φmm)4 最大荷重(kg)(使用)1
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。 最大使用荷重(kg)0.5 自然長(mm)320 最大長(mm)1300 材質(芯)ステンレスワイヤ 質量(g)18 芯径(mm)0.75 コード径(Φmm)1.7
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)