商品豆知識
座面を上げて折りたたみバーを引き上げるだけ、バッグをつけたまま簡単折りたたみ式。中味が見えない黒色の布製バッグで安心。荷物がたっぷり入る最大積載量8kg。横幅と奥行が従来型よりコンパクトな扱いやすいサイズ。高さは7 段階調節で幅広い身長に対応するトールタイプ。
付属品バッグ
材質本体フレーム:アルミニウム、座面:PVC、バッグ:ポリエステル
質量(kg)6.4
積載荷重(kg)[バッグ]8
幅(cm)横幅:51
寸法(cm)座面:28×28
高さ(cm)70.5~84(7段階)
適応身長(cm)140 ~170(目安)
奥行き(cm)58
折りたたみ寸法(cm)幅:41(自立可能)
座面高(cm)45
最大使用者体重(kg)80
寸法(Φcm)キャスター:18
小柄な方でも使いやすいスリムな歩行車。狭い場所も小回りがきき、操作しやすい。使用時、収納時もコンパクトな横幅で小回りがきいて扱いやすい。使いやすいバッグ。荷物の出し入れがしやすい仕様。フタ部分にはチャック式のポケットがあり、小物が入れられます。
材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)4.9
色ダマスクピンク
積載荷重(kg)5
ケース入数2
寸法(cm)幅48×奥行60×高さ77.5~86.5(4段階/3)、折りたたみ時:奥行33×高さ69、座面:幅31×奥行26、座面高:44、ハンドル内幅:約37
機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
バッグ容量(L)8
最大使用者体重(kg)75
車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
靴の表面に、水を弾く撥水加工つき。
インソールは取り外しが可能なので、靴内を清潔に保つ事ができます。
また、踵部には「衝撃吸収材」が搭載されています。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきで、夜間の歩行も安全です。
材質ポリエステル、ポリエステルスエード
形状ローカット
色ベリー
種類カジュアルスニーカー
材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー
機能撥水加工、衝撃吸収材,反射材、インソール(取り外し可)
足幅3E
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
サイドゴア仕様で、日々の脱ぎ履きが簡単です。シンプルで、普段履きから通学用・施設内でのご使用まで幅広いシーンにおススメです。
かかとの部分に、車のライトなどの光で反射する反射材つきなので、夜間の歩行も安全です。
かかと部を包む、3D形状のインソール。土踏まず部を持ち上げ、かかと部をしっかりホールドすることで歩行時の安定を図り、高衝撃吸収・高反発弾性を実現します。
靴の表面に水を弾く、撥水加工つき。
材質ポリエステル、ポリエステルスエード
形状ローカット
色ベリー
種類カジュアルスニーカー
材質(ソール)EVAコンプレッション、ラバー
機能撥水加工、反射材、3D形状インソール(高衝撃吸収、高反発弾性)
足幅3E
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
関連キーワード