1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Andaseat(アンダシート)AD12YDC-L-01-P-PV/C
高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3” 人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。 DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。 また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。 また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。 ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。 再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。 8方向可動アームレスト MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。 前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。 合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。 最大165°のリクライニング Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。 90°から最大165°までリクライニングが可能です。 リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。 お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。 人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。 無重力ロッキング機能 身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。 Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。 簡易組み立てシステムの採用 Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。 バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。 組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。 内蔵型ランバーサポート Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。 ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。 イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。 希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。 マグネット式ヘッドレスト ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。 ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。 必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。 簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能 付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト 材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス 質量(kg)28.5 ピンク 直径(Φmm)720(ホイールベース) タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム 長さ(cm)85(背もたれ) キャスターあり 肘掛あり 肩幅(cm)54(背もたれ) ホイール65mmPUカバーホイール 高さ(cm)134(最大/椅子) 各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852 リクライニング90~165° ランバーサポート内蔵型4方向可動
1台
79,980 税込87,978
11日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 椅子