商品豆知識
プッシュボタン伸縮式。
長さ(mm)800~900
材質(本体)アルミ、(グリップ)木製
質量(g)395
パイプ径(Φmm)22
付属品折りたたみ専用固定パーツ付
材質(グリップ)木製<楓>、(本体)アルミ、(足ゴム)合成ゴム、(ストラップ)ナイロン
本体質量(kg)0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×840~940
高さ調節5段階
RoHS指令(10物質対応)対応
高品質にしてリーズナブルなシンプルステッキです。リーズナブルな秘密はアルマイト塗装。アルマイト塗装とはアルミニウムを電解処理して酸化被膜を作り表面塗装する技法で、耐食性、耐摩耗性、硬度において優れた特徴を有します。単色しか出来ませんが一度に大量の塗装が可能な為比較的安価に製造可能です。シンプルな杖をお探しの方にはお勧めのステッキです。グリップ部分は肌ざわりの良い楓材を使用折り畳めば最大幅29センチのコンパクト設計で折り畳みホルダーが純正で付属されています。折り畳み状態から杖に戻すには、ホルダーを外して手を放すだけ。ゴムの張力により一瞬で杖となります。5段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~166センチの幅広い方に対応致します。SG規格合格品で耐荷重100キロに耐える安心設計です。
材質グリップ:木製(楓)・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴム
質量(g)285
長さ(cm)76~86
適応身長(cm)146~166
RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト径(上/下)(Φmm)19/16
収納時約30cmで買い物カバンなどにも入るコンパクト仕様。身長に合わせて5段階調節可能。持ち運ぶときは、折りたたんでコンパクト収納。折りたたみ専用の固定パーツが付属のため、収納の際もばらばらせずしっかり固定。安心安全なSGマーク取得済み。<ご使用上の注意>。つえや手すりなしでは歩行できない場合や、介助者の手伝いが必要な場合、リハビリ中などで自立歩行ができない場合は使用しないでください。
その他折りたたみ専用固定パーツ付き
材質グリップ/木製(ブナ)、本体/アルミ、足ゴム/合成ゴム、ストラップ/ナイロン
質量(kg)0.34
シャフト径(Φmm)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×120×840~940
対象【メーカー杖先ゴム】RQS-GM1、RQS-GM3
落ち着いた色で人気。太めのグリップで握りやすく、シンプルでベーシックな風合いが魅力。交換用ゴムチップが1個付属します。
材質シャフト/アルミニウム、グリップ/楓、ストラップ/ナイロン、先端ゴム/合成ゴム
全長(mm)790~880(25mm間隔・5段階調整)
質量(g)360
シャフト径(Φmm)上部/22、下部/19
・両手が自由に使えて、手首にやさしいゴム製ストラップ。・折りたたみ杖の結束用にも使えるフック付き。・ゴム製のため、転倒時などの手首にかかる衝撃を和らげます。
材質中:ゴム、外側:ポリエステル
質量(g)6
適合径(Φmm)杖:約18~25
シングルタイヤで固定輪の最軽量タイプ。折りたためて自立し、持ち運びも可能です。
寸法(cm)幅43.5×奥行52×高さ85~93(3段階/4)、折りたたみ時:奥行22×高さ91、座面:幅25×奥行18、座面高:約44
車輪サイズ(cm)前輪12.5×後輪14.5
質量(kg)3.3
材質フレーム:アルミ、バッグ:(JB・小花BK)ポリエステル・(花柄ブラウン)ビニールレザー
バッグ容量(L)4
積載荷重(kg)2
最大使用者体重(kg)80
機能折りたたみ、1WAYキャスター(固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格SGマーク取得商品
ケース入数3
関連キーワード