4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMAZEN(山善)電気あんか
寒い冬場の就寝時におすすめ。シンプルな電気あんか。【平型・山型】温度調節機能・サーモスタット機能付き。本体中央のダイヤルで3段階の温度調節が可能。【ソフト】サーモスタット機能付き。
用途電気あんかとして。寒い冬場の就寝時などに。暖房/暖房器具/暖房用品/冬物家電/暖房機器/省エネ/レトロ/布団/寒さ対策/冷え/おしゃれ/ゆたんぽ/湯たんぽ コード長さ(m)約2
1個ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広電(KODEN)ソフトあんか
湯たんぽのようなお湯の入れ替えがいりません。 コンセントにつなぐだけで、一晩中、足元ポカポカ!
用途ソフト電気あんか、フットヒーター、足元暖房として ブラウン 材質表布:ポリエステル102% 質量(kg)0.3 電源(V)AC100(50/60H) 消費電力(W)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×30 電気代の目安(1時間あたり)0.1円
1台
2,690 税込2,959
当日出荷

広電(KODEN)平形あんか
小さく可愛いサイズでもしっかりあたためる電気あんか。 昔ながらのスタンダードスタイルの平形タイプ。 ダイヤル式温度調節機能付き。
用途平形電気あんか、フットヒーター、足元暖房として ブラウン 材質表布:ポリエステル100% 質量(kg)0.6 電源(V)AC100(50/60H) 消費電力(W)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×230×50 電気代の目安(1時間あたり)0.15円
1台
1,490 税込1,639
当日出荷

【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】 使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。 デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。 電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出) 温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。 3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。 安全設計もしっかり。 ・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。 ・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160 質量(kg)1.6 コード長さ(m)1.5 高さH(mm)約480 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
1台
8,290 税込9,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)