2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマコードレスブレンダー
毎日手軽にジュースやスムージーが作れて、ボトルのまま持ち運べるコードレスブレンダーです。使い方は簡単3ステップ、食材をボトルに入れ、電源ボタンを素早く2回押し、逆さまにして調理開始!持ち運びもラクラク!USBケーブル(Type-A-Type-C)充電でどこでも使えます。1回のフル充電で、約16回使用可能です。PCTGボトル採用!PCTGは、ガラスのような透明感と光沢感をもつ素材です
仕様充電入力:DC 5V、1A 付属品USBケーブル(TypeA-TypeC:長さ約1m) 容量(mL)300 質量(g)約550 電源リチウムイオン電池 定格電圧DC 7.4V 回転数約18500回/分 充電時間約3時間 定格時間最大約70秒(2回運転まで) バッテリー容量(mAh)1300 防水性IPX6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約9.1×約9.1×約20.5
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント 質量(g)ACアダプター:約90、バッテリー:約480、ファン:約135(1台) 電圧(V)ファン:30 風量4段階調整 ACアダプタ(定格出力)13.2V=1.8 ACアダプタ(定格入力)100-240V~50/60Hz 0.8 出力電流範囲(A)【バッテリー】DC15V~24V=1.5(MAX) USB5V=2.4 入力電流(A)【バッテリー】13.2V=1.8(MAX) TypeC5V=3 バッテリー容量(mAh)26000 素材綿100%
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)