セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
種類エルボ
分類たて系列部材
用途パナソニック雨樋S30用伸縮たて継手です。
種類たて継手
サイズS30
色ブラック
1箱(10個)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
セット内容落し口パッキン(2)、落し口(1)、88°エルボ(Φ42用)(2)、固定バンドA(3)、固定バンドB(3)、水抜き孔塞ぎ(1)、接着剤(1)、トラスM4x12(4)、テクスΦ4x19(3)
色ブラック系
適合シリーズエクジスF
1セット
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
セット内容落し口パッキン(2)、落し口(1)、88°エルボ(Φ42用)(3)、固定バンドA(3)、固定バンドB(3)、水抜き孔塞ぎ(1)、接着剤(1)、トラスM4x12(4)、テクスΦ4x19(3)
セット内容パッキン、落し口角、80°エルボ角、丸角エルボ、接着剤:各1個、落し口アタッチメント:2個(※1個は80°エルボ角に組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、トラスM4x12:2本、テクスΦ4x13:3本
適合シリーズニューフレンディー
セット内容接着剤(1)、トラスM4x12(2)、テクスΦ4x13(3)
適合シリーズラスター
セット内容テーパーパッキン、落し口、丸角エルボ、接着剤各1、80°エルボ、落し口アタッチメント各2、縦樋固定バンドAB各3、トラスM4x16:2、テクスΦ4x13:3、97/5迄仕様。97/6~エクジスR用ご確認
色ブラック系
適合シリーズピーイズム
1セット
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
種類曲り
仕様内曲り・外曲り共用
曲り角度90°
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
種類たてとい
全長(mm)2700
サイズ(たてとい)S30
関連キーワード