庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)
質量(kg)11.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)950/1300 (50/60Hz)
周波数(MHz)2450(発振)
高周波出力(W)500/650 (50/60Hz)
出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W
モード【オートメニュー】4種類
電源コード(m)約1.5
年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時)
機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック
保証期間1年
全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル
付属品回転台、ターンテーブル
質量(kg)10.7
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)950/1300(50/60Hz)
直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5
電源コード(m)1.5
発振周波数2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5
高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当)
タイマー最大15分
庫内容量(L)約17
年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。
操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。
いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。
庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。
夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200
色ブラック
周波数(Hz)50/60
寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)
質量(kg)約13.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)600~、煮込み:約100相当
庫内寸法(mm)約320×330×185
タイマー15分(煮込みのみ30分)
庫内容量(L)20
出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍
年間消費電力量(kWh/年)60、(待機時)2.6
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
見た目はスタイリッシュに。
操作はかんたんに。
モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。
フラットタイプでお手入れらくらく。
回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。
ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯
ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W)900/1200(50/60 Hz)
色ブラック
周波数(Hz)50/60
寸法(mm)約460×350×27(ハンドル含まず)
質量(kg)約13.5
定格電圧(V)AC100 50/60Hz
電源コード(m)約1.4
高周波出力(W)600
庫内寸法(mm)約320×330×185
タイマー15分(煮込みのみ30分)
庫内容量(L)20
出力切替あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍
年間消費電力量(kWh/年)60、(年間待機時)2.6
省エネ基準達成率(%)100
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
見やすい!光るでか文字タイマー(15分)
簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない
用途に合わせて設定できる出力5段階
操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用
20秒刻みタイマー(1分以内)
お知らせブザー消音機能
全国どこでも使えるヘルツフリー
安全性を高めたダブルアクションボタン
色ブラック
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)900/1200
扉開閉方式横開き
高周波出力(W)500/600
庫内容量(L)17
出力(W)【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz)
タイマー15分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175
本体質量(kg)11.3
電源コード(m)1.4
区分A
省エネ基準達成率(%)100
年間消費電力量(kWh/年)60.1
仕様ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
モノトーン調のモダンなキッチンやオープンキッチンに映える、ミラーデザインの電子レンジです。
調理中のみ庫内が点灯。使っていないときはキッチンの風景に溶け込みます。
あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。
また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。
引っ越し・転勤にも対応のヘルツフリー。
色ブラック
寸法(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)
質量(kg)約13.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格出力(W)600
電源コード(m)1.4
庫内寸法(mm)約320×330×185
タイマー10分
庫内容量(L)20
出力切替あたため:600W、500W、煮込み、解凍
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(kWh/年)60
待機時消費電力(W)2.6/年
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。
庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。
時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。
自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
質量(g)9600
周波数(Hz)50/60
容量(L)22
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1400
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229
高周波出力(W)900、600、500、200相当
大容量23Lの広々庫内。大きなお弁当やお皿も簡単あたため。フラットテーブル。ヘルツフリー。オートメニュー13種類。
用途お弁当や食材の温め、解凍などに。フラットテーブル オートメニュー 温め あたため 解凍 一人暮らし 1人暮らし 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 タイマー付き おしゃれ シンプル。
質量(kg)12.8
消費電力(W)950/1250(50/60Hz)
出力50Hz:500W/200W/解凍/半解凍、60Hz:650W/500W/200W/解凍/半解凍
電源AC100V(50/60Hz)
対応(自動メニュー)13種
電源コード(m)1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×36.6×30.3
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×347×204
庫内容量(L)23
シンプルな単機能電子レンジ♪ダイヤル式でより分かりやすい操作性。新生活・一人暮らしに最適な17Lターンテーブルタイプ
用途食品のあたため、解凍に。電子レンジ レンジ あたため 解凍 冷凍食品 ダイヤル式
付属品回転台、ターンテーブル
質量(kg)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力強/中/解凍
直径(Φcm)【ターンテーブル】約25.5
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)950/1300
発振周波数2450MHz
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】274×273×165
高周波出力(W)[強]520/650(50/60Hz)、[中]500
タイマー15分
庫内容量(L)17
最高出力900Wの実力
使いやすい縦開き扉
簡単お手入れのフラット庫内
庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ
フラットタイプで加熱ムラがおきにくい
シンプル操作で使いやすい
4種類の自動メニュー
くっきり見やすい表示パネル
安心のヘルツフリー・インバーター
インテリアにも合わせやすい2色展開
仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)
質量(kg)10.5
出力(W)900
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー・インバーター
電源コード(m)約1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286
庫内寸法(mm)W315×D318×H180
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)59.9(50/60)
省エネ基準達成率(%)100
スタイリッシュで上品なデザイン。調理だけじゃない魅せるレンジで、ワンランク上のキッチンに。インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。◆シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作で、どなたでも簡単にお使いいただけます。自動あたためは、飲み物・ごはんの他、自動メニュー5種類。手動あたためでは、出力切り替えができるので美味しさを逃さず加熱できます。また、庫内灯付きで、あたための様子が確認できます。◆庫内ひろびろフラットテーブル料理を出し入れしやすいフラットタイプ。大きめのお弁当や食材も入ります。フラットなので、サッと拭けてお手入れも簡単です。
材質鋼板、ガラス、ABS樹脂
質量(kg)12.2
色ブラック
周波数(Hz)50/60
電源AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)950/1,300
最大設定時間15分
周波数(MHz)発振:2,450
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×318×180
1台
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
ミニマルでシンプルなデザインでインテリアに調和する単機能電子レンジ。初めての方でも直感的に使えるようなダイヤル式。操作は3段階の出力と、最大10分タイマーの2ダイヤルのみ。また、庫内を広々使えるフラットテーブルで、大きな容器の冷凍食品やお弁当でも、。庫内に引っかかることなくらくらくと出し入れができます。
質量(kg)13.5
備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200
定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz
定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×275 (ドアハンドル含まず)
電源コード1.4m
庫内寸法(mm)320×330×185
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kW)50Hz : 59.4h/年、60Hz : 59.1h/年
省エネ基準達成率(%)1.01
使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。
質量(kg)10.5
直径(Φmm)【ターンテーブル】245
定格電圧AC 100 V DR-D419W6/B6:60Hz
定格消費電力(W)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265
電源コード1.4m
高周波出力(W)700
庫内寸法(mm)305×280×175
タイマー15 分
庫内容量(L)17
出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み
年間消費電力量(kW)【待機時】60
省エネ基準達成率(%)1
エネルギー消費効率(kWh/年)60
使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。
質量(kg)10.5
直径(Φmm)【ターンテーブル】245
定格電圧AC 100 V DR-D419W5/B5:50Hz
定格消費電力(W)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265
電源コード1.4m
高周波出力(W)700
庫内寸法(mm)305×280×175
タイマー15 分
庫内容量(L)17
出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み
年間消費電力量(kW)【待機時】60
省エネ基準達成率(%)1
エネルギー消費効率(kWh/年)60
DR-F282は赤外線センサー、インバーター、加熱制御プログラムの3つの技術を搭載し、あたためムラを抑え適切に加熱する18Lの単機能電子レンジです。
インテリアに馴染むシンプルなマットブラックのデザインとバックライトの入った大きな見やすい液晶、4つのボタンによる簡単操作でどなたでも直感的にご利用いただけます。
仕様高出力の継続時間:1000W(最大1分30秒、後600W) 、900W(最大3分、後600W)
質量(kg)約9
色ブラック
出力(W)1000/900/600/500/200/100
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
定格消費電力(W)1420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ドアハンドル含まず)
センサー赤外線センサー
電源コード(m)約1.4
モードメニューモード:あたため・解凍・飲みもの・冷凍食品
庫内寸法(mm)約315×330×195
年間消費電力量(kWh/年)58.2
省エネ基準達成率(%)103
設置条件上面は15cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
おいしいごはんも炊ける、土鍋付きの電子レンジ。
用途専用の解凍容器付き。ムラなく解凍ができます。専用の「萬古焼き土鍋」付き。2合のごはんを約28分でおいしく炊き上げます。使いやすい「たて開き」。内部もフラットなのでお手入れしやすい。
色黒
消費電力(W)1270
付属品解凍容器(フタ・内容器・外容器)、土鍋(内フタ・外フタ・鍋)、取扱説明書(保証書)
幅(mm)庫内:330
高さ(mm)庫内:170
奥行(mm)庫内:300
本体質量(g)9500
電源コード(m)1.4
本体寸法(mm)奥行350
本体高さ(mm)320
本体幅(mm)416
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
汚れが目立ちにくいダークグレーカラーを採用。フラットテーブルだからお手入れもラクラク。
出力3段階を切替可能。ボタンを押して、出力を設定するだけのシンプル設計。
時刻表示ができる液晶画面や、お子様がふれても安心なチャイルドロック機能搭載。
質量(kg)約14
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)315×329×195
電源コード(m)約1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×388×272
加熱方法あたため、解凍、飲み物
定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1250
出力切替(50/60Hz)3段階(550W、300W、120W/700W、300W、120W)
加熱時間(最大)30分
年間消費電力量(kWh/年)63.9
家具を選ぶように家電を選ぶ。「Mirror Design」シリーズはそんな発想から生まれました。唯一無二の存在感を持ちながら、さまざまな空間にマッチします。フロント部分をミラーデザインに、ボディにはマットブラックデザインを取り入れ、よりスタイリッシュな家電に進化。ミラー効果で部屋を広く見せ、シンプルな配色がお部屋をスマートな印象に仕上げます。
使用時のみ庫内灯が点灯し、使っていないときはミラーガラスが反射して中が見えないようになっています。
大きく見やすい液晶画面と、直感的に操作できる操作パネルが特徴で、操作部までミラーデザインにこだわりシンプルかつ美しい外観になりました。
庫内はターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材もあたためられます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が気になる、そんな声を受けて静音モードを搭載しました。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで、夜も安心して使うことができます。
質量(kg)約13.5
色ブラック
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×350×275(ハンドル含まず)
電源コード(m)約1.4
モード自動:自動あたため/ごはん/飲みもの/おかず/解凍
定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1200
高周波出力(W)600(50Hz)、700(60Hz)
庫内寸法(mm)約W320×D330×H185
タイマー15分
庫内容量(L)20
出力切替あたため500W/あたため600W/あたため700W/解凍200W
年間消費電力量(kWh/年)2.6(待機時)
省エネ基準達成率(%)100
エネルギー消費効率(kWh/年)60.0
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
シンプルなデザインで使いやすい!デザインもシンプルで操作パネルもシンプルです。ターンテーブル式だからしっかり温めます!ターンテーブル式は、食品を回転させることで加熱ムラを少なくしています。 容量いっぱいにスペースを使うことができます。ヘルツフリーモデルなのでどこでも安心!ヘルツフリータイプの電子レンジは、日本国内どこに引っ越しをしても、住む場所に関係なく同じ製品が引き続き使えます。東日本エリアの50Hzと西日本エリアの60Hzを場所を気にせずに使用できます。あたため機能(ごはん/飲み物)を搭載!ワンタッチでごはん(約150g)を温められます。また、飲み物も1杯/2杯(約180ml/360ml)を選んでかんたんに温められます。解凍もしっかりできる!解凍する食品の重さは10g/100g単位でしっかりと解凍が可能です!。あたため出力・加熱時間も選べる!選べるあたため出力650W、500W、200W!※50Hzエリアでは500W、200Wが選べます。加熱時間も10秒/10gと1分/100g単位で選んで、最大30分加熱することが可能です。消音モードで夜間やお子様にも安心!消音モードを搭載しており、ボタン操作音やできあがり音も消音することが可能です。取消ボタンを長押しすることで消音/解除することがいつでも可能です。
付属品ターンテーブル、回転ローラー、取扱説明書
質量(kg)約10.8
色ブラック
直径(Φmm)ターンテーブル:約255
区分A
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60共用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×324×258
定格消費電力900W/1200W
高周波出力(W)500/650
庫内寸法(mm)約W306×D307×H190
年間消費電力量(kWh/年)待機時:0、電子レンジ機能:60.0
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。フラットタイプだからお手入れ簡単。モード:HIGH(強)/LOW(弱)/DEFROST(解凍)の3段階。ダイヤルを回すだけの簡単操作。時間設定は最大10分。重量設定は最大500g。扉開き方:横開き
用途食材の解凍やあたために。レンジ 単機能 フラットテーブル 東日本/50Hz 西日本/60Hz 一人暮らし 新生活 あたため 温め 弁当 解凍 冷凍食品
質量(kg)13.5
色ブラック
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.4
消費電力(W)(50/60Hz)800/1050
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.7×34.7×27.2
周波数(MHz)【発振】2450
高周波出力(W)500(50Hz)/600(60Hz)、200相当
庫内寸法(mm)320×330×185
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)60.1【待機時】1.3
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
インテリアと調和するミラーガラス調のデザイン電子レンジです。
庫内灯付きであたための様子が確認でき、しっかりと映る高い反射率です。
調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます
色ブラック
質量(g)12200
周波数(Hz)50/60
容量(L)18
電源(V)(50/60Hz)AC100
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:295×318×180
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
時短ブースト機能搭載!シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。速暖遠赤ツインヒーター搭載で加熱スピードが速いヒーターです。ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。総レシピが108種類あり、うち時短レシピ29種類、ヘルシーレシピ20種類と充実しています。
付属品角皿(金属製)
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D
色ブラック
質量(g)20000
周波数(Hz)50/60
コード長さ(m)1.4
定格消費電力(W)1420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×405×393
電源(AC V)100
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:約395×330×210
タイマー1000W:3分、600W・500W:30分、200W:95
庫内容量(L)30
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
朝はトーストと飲み物。昼は冷凍食品や弁当の温め、夜は下ごしらえ等、1日の食事シーンに合わせて選びやすく使いやすい操作キー。市販の冷凍食品やお弁当も出力や加熱時間を設定しなくても自動で温め可能ならくチン!センサーを搭載。大きめのお弁当など食品の出し入れがしやすくお手入れも簡単なフラット庫内タイプでコンパクトな生活にピッタリなオーブンレンジです。
質量(kg)約13
容量(L)【倉庫内】16(フラットタイプ/1段調理)
定格消費電力(W)レンジ:980(50Hz)・1280(60Hz)、オーブン:1220、グリル:1220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×341×282
センサーらくチン!(絶対湿度)・温度センサー
加熱方式【オーブン・グリル】ヒーター加熱
温度調節範囲(℃)【オーブン】100~200【発酵】40
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】278×284×180
レンジ出力(W)500・200相当・650(60Hz)
省エネ機能省エネ基準達成、待機消費電力ゼロ、電源オートオフ機構
年間消費電力量(kWh/年)73.4【レンジ機能】62.2【オーブン機能】11.2
仕様消費電力量の目安:【区分名】D:オーブンレンジ、【電子レンジ機能の年間消費電力量】56.2kWh/年、【オーブン機能の年間消費電力】13.1kWh/年、【年間待機消費電力】0kWh/年、【年間消費電力量】69.3kWh/年
セット内容本体、角皿、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)
外形寸法(mm)幅440×奥行379(ハンドル含む奥行422×高さ327
消費電力(W)電子レンジ:1380、オーブン:1370、グリル:1370
電源交流100V(50Hz/60Hz共用)
本体質量(kg)約15
温度調節範囲(℃)電子レンジ:10~90、オーブン:発酵(30~45、100~250
発振周波数電子レンジ:2450MHz
高周波出力(W)電子レンジ:900・600・500・200相当・100相当
庫内寸法(mm)幅352×奥行310×高さ176
1品満足料理から常備菜まで、充実の60レシピ掲載のレシピブック付き。54種類のオートメニューで、火を使わずに多彩なレンジ調理を楽しめる。1000W×蒸気センサーのスピードあたため。
付属品レシピブック、取扱説明書(保証書)
形状【庫内】フラット
寸法(mm)【庫内】335×229×332
色ブラック
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)495×302×376
容量(L)23
消費電力(W)1400
本体質量(kg)9.8
センサー蒸気・湿度センサー
電源コード(m)1.5
レンジ出力(W)1000・600・500・200相当・100相当
ドアヨコ開き
年間消費電力量(kWh/年)55.1
設置寸法(mm)402×640×476
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
寸法(mm)【庫内】330×300×190
質量(kg)10
色ブラック
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)415×350×320
容量(L)18(ワイドフラットタイプ)
消費電力(W)1000・600・500・200相当
電源AC100V(50Hz/60Hz共用)
定格消費電力(W)1420
センサーらくチン!(絶対湿度)センサー
レンジ出力(W)1000※2・600・500・200相当
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
マイクロファイバーが汚れをしっかりかき取り、油汚れもきれいに落とします。電子レンジやIHコンロに最適です。
色ブラック
材質ポリエステル80%、ナイロン20%
幅(cm)30
長さ(cm)20
1パック(2枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
電子レンジ使えるトレイすべり止め加工ノンスリップ加工の機能的なトレイ(電子レンジ対応)熱くなりにくいからトレーごと運べる。
ふきこぼれてもレンジ庫内を汚さない。すべり止め加工で食器が滑りにくく、運ぶのが楽。
材質表面塗装/ウレタン塗装、素地/飽和ポリエステル樹脂(R-PET)
高さ(mm)16
短辺(mm)235
長辺(mm)330
耐用温度(℃)-5~140
電子レンジ使えるトレイすべり止め加工ノンスリップ加工の機能的なトレイ(電子レンジ対応)熱くなりにくいからトレーごと運べる。
ふきこぼれてもレンジ庫内を汚さない。すべり止め加工で食器が滑りにくく、運ぶのが楽。
材質表面塗装/ウレタン塗装、素地/飽和ポリエステル樹脂(R-PET)
高さ(mm)16
短辺(mm)292
長辺(mm)386
耐用温度(℃)-5~140
電子レンジ使用OKで出先でも温かいご飯が食べられる!
用途ランチボックス
色ブラック
内容器はふたを外すと電子レンジに使用出来ます。
温かいメニューはもちろん!サラダや冷やし中華などのひんやりメニューも!
保温効力(℃)61以上(6時間)
材質内びん/ステンレス鋼 胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) 口がね/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン 飯器/本体/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵) スープ容器/ポリプロピレン おかず入れ容器/ポリプロピレン ふた/ポリプロピレン はし・はし箱/ABS樹脂 パッキン/シリコーンゴム
色ブラック
パッキン一体型なので外して洗う必要なし/食洗器・乾燥機対応/電子レンジ使用OK/環境にやさしいバイオマス原料使用
材質本体、フタ、仕切り/ポロプロピレン・フタパッキン/オレフィン系熱可塑性エラストマー・止め具/ABS樹脂
色ブラック
高さ(mm)64
質量(g)157
縦(mm)114
横(mm)214
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
温かいご飯や麺をどんぶりスタイルで。
真空ニ重構造でおいしい温度をキープ。
電子レンジOK(内容器:フタを外して)。
段数2
温かいご飯や麺をどんぶりスタイルで。
真空ニ重構造でおいしい温度をキープ。
電子レンジOK(内容器:フタを外して)。
色ブラック
材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロリレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、(ふた):シリコーンゴム、止め具:ABS樹脂・ランチバッグ 表地・裏地・持ち手 ポリエステル、中芯 ポリウレタン
段数2
リクライニング体制でも飲みやすく、鼻がコップのふちに当たらないのでムセにくく、口角からこぼれない仕様です。
食洗器・電子レンジ使用可能。
真空二重構造で暖かさ持続。バッグ付きで持ち運びやすい。ふたをはずせば電子レンジ可能。ご飯の目安:お茶碗約2.5杯。
材質【保温ケース】(内びん)ステンレス鋼、(胴部)ステンレス鋼、(アクリル樹脂塗装)、(ご飯容器本体)ポリプロピレン、(ご飯容器ふた)ポリプロピレン、(発泡スチロール内蔵)、(おかず容器本体・ふた)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(はし・はし箱)ABS樹脂、(ランチバック)本体・取っ手)ポリエステル、(中芯)ポリエチレン
容量(mL)ご飯容器:520、おかず容器:280×2
質量(g)630
段数2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×130×125(取っ手含まず)
保温効力(℃)専用ランチバッグに入れない場合:43以上(6時間)、専用ランチバッグに入れた場合:51以上(6時間)
スープジャー・弁当箱のセットでいつものお弁当にプラス1品!
断熱構造の専用ポーチ(手洗いOK)
容器本体は電子レンジ対応
スープジャーフタ、容器(仕切り含)は食洗機対応
材質【スープジャー】本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム / 【容器】本体:ポリプロピレン / フタ:ポリプロピレン / フタパッキン:シリコーンゴム / 仕切り:ポリプロピレン 【ポーチ】外生地:ポリエステル / 内生地:ポリエステル / クッション(断熱材):発泡ポリエチレン
容量(mL)200
エコマーク認定認定
保温効力(℃)(ポーチなし)55以上(6時間),(ポーチあり)58以上(6時間)
保冷効力(℃)(ポーチなし)12以下(6時間),(ポーチあり)12以下(6時間)
口径(Φcm)4.9
エコマーク認定番号10 146 010
スープにおかず入れと、たっぷり食べられておなかも満足。あったかランチ。
飯器・スープ容器・菜入れは、電子レンジOK。(ふたを除く)
飯器・スープ容器は、本体から出し入れしやすい取手が付いています。
容量(L)実容量/1.31、飯器/0.6、スープ容器/0.28、菜入れ/0.43
本体寸法(mm)約152×136×218
本体質量(kg)約0.97
保温効力(℃)68度以上(6時間)
ランチタイムまでごはんあったか!「まほうびん保温ケース」
お手入れカンタン!「洗えるポーチ※2」
清潔「Ag+抗菌加工容器」
野菜もたっぷり入る「充実サイズ」
電子レンジ対応(ごはん容器・おかず容器のふたは必ず外して使用してください。)
色ブラック
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号10 146 003
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ