アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。面ファスナーなので繰り返しの脱着が可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。
材質ポリアミド、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)3.6
色黒
使用温度範囲(℃)-15~90
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)9.5
特殊なマッシュルーム状のフックで非常に強力な係合が可能です。「パチッ」と音がするのでパネルなど目で見えない場所でも係合を確認できます。太陽光パネルやあらゆる掲示物に使用できます。ALFA-LOK[[R上]]は何度でも脱着可能です。
用途あらゆるもの固定に。
材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、粘着剤:アクリル系
幅(mm)25
厚さ(mm)4.7
色黒
使用温度範囲(℃)-40~90
最大使用荷重4(kg/10cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)50
極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。
材質ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系
厚さ(mm)1.9
色黒
使用温度範囲(℃)-15~60
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)30
強力な係合が可能でしっかり固定できます。ポリ塩化ビニル、アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。フックとループがセットで箱に入っています。お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。
用途あらゆるもの固定に。
材質ポリアミド、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)3.5
色黒
使用温度範囲(℃)-20~120
最大使用荷重8(kg/10cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張剪断強度(N/cm2)31
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。
長さ(m)3
色黒
材質ナイロン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。簡単に切り離して利用でき、持ち運びにも便利です。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)1.35
使用温度範囲(℃)-20~100
強力型で重量物もしっかり取付け!取外しやすい厚めタイプ。
用途取付け/着脱
材質ナイロン
幅(mm)50
タイプ粘着剤付きフック&ループ
粘着力強粘着
最大耐荷重(kg)4.5
こんなお得な商品も!

面ファスナーセット 強粘着剤付き
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
貼り付け後、80℃の高温下や高湿度下でも長時間の接着性能を発揮します。
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにハサミでカットできます。
用途産業用部品・部材・建材などの固定。自動車内装材・リフォームにおける壁材の固定。
セット内容フック・ループ各1m
材質ポリエステル、粘着剤:特殊アクリル系(強粘着)
厚さ(mm)(フック)2.8、(ループ)3.4
タイプ裏面両面テープ
長さ(m)1
粘着力強粘着
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。
A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。
セット内容フック・ループ各1
材質ナイロン
厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3
長さ(m)1
粘着剤ゴム系粘着剤
繊維製品なので軽く、お好みのサイズにカットでき、縫製取り付けや加工が容易にできます。縫製取付の可能なものやA・B側を加工して結束バンドにも利用できます。
用途さまざまな商品の固定に。一般的なマジックテープ25m巻です。
材質ポリエステル
タイプ縫製取付タイプ
使いやすい大きさにカットされていて、すぐに使える便利なマジックテープセット。
貼る・繋ぐ・固定する。
裏面は強力粘着テープ。しっかりと貼り付きます。
用途ショーウィンドウ・ショッピングモールの横断幕の掲示。
展示商品の固定に。
パネル・写真の貼り付け・パーテーションの接続に。
形状カットタイプ
幅(mm)25
長さ(m)0.05
TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。 。ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。お好みの長さに切って使用できるフリーカットタイプです。
用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。
厚さ(mm)1.35
長さ(m)25
使用温度範囲(℃)-20~100
プラスチック製のフック(マジロック)とパイル生地の係合により、従来のマジックテープに比べ約3倍の強力を発揮します。湿気や水濡れによる影響を受けにくく、安定した性能を保持します。
用途産業用部材、建材などの固定。部材・部品などの固定。
セット内容フック・ループセット
材質ポリエステル
幅(mm)25
厚さ(mm)1.7
粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。
必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。
プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。
タイプ両面タイプ
耐荷重(kg)15/本(目安)
こんなお得な商品も!

面ファスナー 強粘着剤付き 25M巻き
モノタロウ
¥6,698~
税込¥7,368~
粘着剤付で裏面の離型紙をはがせば被着体に簡単に固定できます。
保管に便利な箱入り。
金属・プラスチック・ガラス面などの平滑面(常温)に対して良好な接着性能があります。
性能(被着体別接着性能)金属:◎ プラスチック:◎ ガラス:◎ 木材(平滑面):◎ 紙:◎ ゴム:○ 布地:× 軟質塩ビ:×
材質ポリエステル
粘着剤合成ゴム系粘着剤
強力型の薄形タイプ。しっかり・ピッタリくっつきます。
用途取付け/着脱
材質ナイロン
幅(mm)25
質量(g)35
タイプ粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)0.9
粘着力強粘着
入数1
最大耐荷重(kg)4.5
世界が認める究極のケーブルタイ。薄くしなやか強力結束。
用途ケーブル結束
材質ポロプロピレン/ナイロン
幅(mm)12.7
タイプフック&ループベルト
材質ポリエステル
厚さ(mm)(フック)1.85(ループ)2.45
巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!
用途固定・結束
材質ポリエチレン/ナイロン
色黒
タイプフック&ループベルト
剪断強度(kg)1.5
入数1
曲面に強いリング型フックを踏襲。レガシータイプのフック&ループ。
用途取付け/着脱
材質ナイロン
幅(mm)19
色黒
質量(g)6
タイプ粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)0.45
入数1
最大耐荷重(kg)2.2
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
透湿防水仕様のツーリングブーツ。牛革・マイクロファイバー・テキスタイルの組み合わせにより、通気性にも配慮。
Basic touring boot with comfortable fit & Safety features & water-proof function
・Upper area is made up of microfiber to hold up better up adverse weather conditions and provide better abrasion resistance in a lighter package
・Cow-hide construction on the toe area for enhanced abrasion resistance
・Internal TPR ankle protectors on both sides of ankle
・TPU shift pad
・Reinforced toe box and heel counter
・Side zipper & Velcro closure
・Anti-imitation 4D label attached
色BK
夏場の街乗りを想定して設計したRS3 EVOシリーズのエアフローモデル
人気のあるRS3 EVOのエアフローモデル
手の甲側に採用されたハニカムメッシュ素材は、グローブ全体から風を受け入れる。
特許取得済ERGO PROTECH®ナックルプロテクターとTPRパームスライダーが、万が一のアクシデントからライダーの手を保護。
Velcro®タブとPull’N’RideTMプルタブ搭載のクロージャーシステム。
タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
街乗りからツーリングまで用途を選ばないオールラウンドアーバンモデル
使いやすさを追求したベーシックアーバングローブです。
手の甲と手のひら側にそれぞれ4-WayスパンデックスTMと合成皮革を採用し、柔軟性と耐久性を両立。
日常のヘビーユースを想定し、伸縮性の高いOneWayStretchTMとNeopreneTMをメイン素材として使用。
手首部分の3Dメッシュインサートがグローブ全体の通気性を向上。
特許取得済ERGO PROTECH®ナックルプロテクターとTPRパームスライダーが、万が一のアクシデントからライダーの手を保護。
Velcro®タブとPull’N’RideTMプルタブ搭載のクロージャーシステム。
タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
外縫い構造で抜群の操作性を実現した防風仕様ウインターグローブ。
手首から手の甲を走る補助ベルトにより、コンディションに応じたフィット感の調整が可能。
・New adventure windproof gloves
・Highly recommended for riders that utilize heated grips on motorcycles
・No lining on the palm, which would allow a better heat transmission to the hands
・Windproof construction
・Boa lining in the back of hand
・Outer stitching provides better operability
・Velcro closure and sub adjustment strap system offers a better seal around the wrist & personalized fit and precision
・Carbon knuckle guard
・TPR palm slider
・Improved touch panel operation up to finger tip
街乗りからツーリングまで用途を選ばないオールラウンドアーバンモデル
使いやすさを追求したベーシックアーバングローブです。
手の甲と手のひら側にそれぞれ4-WayスパンデックスTMと合成皮革を採用し、柔軟性と耐久性を両立。
日常のヘビーユースを想定し、伸縮性の高いOneWayStretchTMとNeopreneTMをメイン素材として使用。
手首部分の3Dメッシュインサートがグローブ全体の通気性を向上。
特許取得済ERGO PROTECH®ナックルプロテクターとTPRパームスライダーが、万が一のアクシデントからライダーの手を保護。
Velcro®タブとPull’N’RideTMプルタブ搭載のクロージャーシステム。
タッチスクリーン仕様でスムーズなスマホ操作が可能。
用途バイクグローブ
ツーリングライダーにもおすすめなミドルクラスのフルイヤージャケット。着脱可能な透湿防水ライナーと保温ライナーに大型ベンチレーションを装備。PK-929とのセットアップがおすすめ。
・Adventure jacket
・All year around jacket designed for adventure bike riders
・Come with removable breathable & waterproof liner & removable thermal liner
・Durable 500D nylon main construction, to withstand the extreme use
・3D ergonomic fit for comfort ride
・Soft CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-810)
・EVA padding on back included
・Hard type chest protector(SK-689) included
・Neck protector(SK-647) can be attached(sold separately)
・Stretch shirring panel on elbows and back shoulders
・Big ventilation flap on chest and back expose large pant of mesh
・Zippered vents on upper arms and forearms
・Reflective panels for night safety on chest, waist, and back
・Waist adjuster
・Volume adjusters on upper arms, bottom
・Zippered pockets on chest and waist
・Big cargo pockets with velcro flap on front and back waist
・Pants connection zipper(can be connected with PK-928, PK-929)
・Anti-imitation 4D label
関連キーワード