Φ50mmキャスター付き(要取付)。
積み重ね可能。
安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可
エスコ品番EA506AG-42
材質PE
質量(kg)4.94
有効内寸(mm)758×508×401
キャスター自在×2、固定×2
材質(キャスター)ゴム
外寸(mm)820×570×428
内寸(mm)770×520×411
フタなし
均等耐荷重(kg)110
コンテナ種類メッシュ
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
折りたたみ式なので使わない時は折りたたんで収納可能で保管に場所を取らずに大変便利です。
またキャスター付きなので荷物の移動に大変役立ちます。
用途荷物の運搬
材質樹脂
材質(本体)コンテナ部:PP・ハンドル:アルミ
材質(キャスター)車輪:PVC、シャフト:金属
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Φ100mmキャスター付き(要取付)。
積み重ね可能。
安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可
エスコ品番EA506AG-62
材質PE
質量(kg)10
有効内寸(mm)980×680×590
キャスター自在×2、固定×2
材質(キャスター)ゴム
外寸(mm)1065×770×624
内寸(mm)1000×700×600
フタなし
均等耐荷重(kg)320
コンテナ種類メッシュ
1個
¥39,500
税込¥43,450
翌日出荷
Φ100mmキャスター付き(要取付)。
積み重ね可能。
安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可
エスコ品番EA506AG-52
材質PE
質量(kg)7.8
有効内寸(mm)840×575×540
キャスター自在×2、固定×2
材質(キャスター)ゴム
外寸(mm)925×665×570
内寸(mm)860×595×550
フタなし
均等耐荷重(kg)320
コンテナ種類メッシュ
1個
¥35,000
税込¥38,500
当日出荷
キャスター付タイプです。高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプ
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類メッシュ
工業界、水産業界はもちろん建築現場、防火水槽等、様々な用途に使用されており、抜群の強度を誇ります。抜群の強度を持ち、過酷な条件下でも破損しにくい設計です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
材質PP
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
仕様ボックス数:30個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)アンプル用ケース:150×60×40
質量(kg)56
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1438
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
大型内用袋がそのまま収納でき週単位での保管が可能です。
輸液バックや付属のアンプル用ケースでのセット収納ができます。
収納ボックスの前面には名札入れが付いています。
用途大型内用袋・点滴ボトル用
仕様ボックス数:24個
付属品アンプル用ケース
材質本体支柱/アルミニウム、支柱カバー/軟質塩化ビニル、本体側板・天板/アルミニウム・ポリエチレン複合パネル、コーナーキャップ/ABS樹脂、アンプル用ケース/PVC(塩化ビニル樹脂)、前傾型ボックス/PS(ポリスチレン)
寸法(mm)前傾型ボックス有効内寸法/178×145×222、ボックス開き角度/55°、アンプル用ケース/150×60×40
質量(kg)46
角度(°)ボックス開き:55
材質(キャスター)ナイロン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×500×1197
キャスター径(Φmm)100(双輪・4輪ストッパー付き)
有効内寸法(mm)前傾型ボックス:178×145×222
関連キーワード