カテゴリ

  • 空調・電設資材(21)
    • エアコン架台(21)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 因幡電工(2)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • メック(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • 桃陽電線(4)
  • フソー化成(3)
  • 伊藤電気製作所(2)
  • 星朋商工(2)
  • オーム電機(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(7)
  • 色ベージュ
  • 色グレー(2)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(21)
  • 色ホワイト(9)
使用荷重(kg)
  • 10kg以上(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアコン 室外機 架台」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコン室外機架台 シンプルベース オーム電機エアコン室外機架台 シンプルベースオーム電機
109税込120
1個
翌日出荷
天面裏の格子リブ構造によりビスの食い込みがアップ 天面はゆったり360mm、底面は395mmとコンパクト、狭い現場でも使いやすい ポリプロピレン樹脂製の軽量タイプ 積み重ねができ、省スペース 突起合わせでカンタン位置決め ブラスト加工でビスがスベリ難い 底面滑り止め加工で機器の振動によるズレを防止(状況により防振ゴムや底板をご使用ください) 耐薬品性・耐候性に優れ、汚れにくい 各メーカーの大型ルームエアコン室外機に対応(質量80Kg以下、1台2個使用時)
アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×75
ハイベース 桃陽電線ハイベース桃陽電線
209税込230
1個
4日以内出荷
室外機置台・エアコン架台耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用経年変化や温度変化(-20℃~60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。固定方法がビス止め式だから、ボルト締めに比べ室外機の固定が容易。狭い場所での設置も簡単
種別ハイベース材質PPアイボリー寸法D(mm)84寸法E(mm)130入数(個)1
ATベース 桃陽電線ATベース桃陽電線
129税込142
1個
3日以内出荷
室外機置台・エアコン架台
種別ATベース材質PPアイボリー寸法A(mm)360寸法D(mm)70寸法E(mm)122寸法B(mm)406寸法C(mm)75入数(個)1
ブロックベース ボルト付き 桃陽電線ブロックベース ボルト付き桃陽電線
739税込813
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
室外機置台・エアコン架台軽量で耐荷重に優れたボルト止めタイプの置台。
付属品ドブ浸け六角ボルトM10×25、ナット・平ワッシャー2セット×1袋付種別ブロックベース材質PVC寸法A(mm)80寸法B(mm)90寸法C(mm)100入数(個)1
フリーベース 桃陽電線フリーベース桃陽電線
79税込87
1個
4日以内出荷
室外機置台・エアコン架台330・360・400・450mmのサイズの室外機もこれ1つでOK!
種別フリーベース材質PPアイボリー寸法A(mm)327寸法D(mm)75寸法B(mm)130寸法C(mm)85入数(個)1
エアコン室外機用樹脂製置台(ビス止めタイプ) 星朋商工エアコン室外機用樹脂製置台(ビス止めタイプ)星朋商工
12,980税込14,278
1箱(80個)
4日以内出荷
エアコン室外機置台ビス止めタイプタテの波板構造に、ヨコの段構造をプラス!これにより強度がアップしました。
用途エアコン工事用部材材質ポリプロピレンアイボリー耐荷重(kg)250寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)122×75×406
エアコン室外機用樹脂製置台(ボルト式タイプ) 星朋商工エアコン室外機用樹脂製置台(ボルト式タイプ)星朋商工
15,980税込17,578
1箱(20個)
5日以内出荷
エアコン室外機置台ボルト式タイプレールミゾ付で、取り付け施工も簡単。塩ビ樹脂性で耐候性にすぐれています。軽量で、耐荷重試験300kgをクリアしています。ボルト・ナット・ワッシャーの防錆加工は、六価クロムフリー防錆加工は、六価クロム、カドミウム、水銀、鉛、臭素糸難燃物質などの有害物質は含まれてません。塩水噴霧試験は、720時間後も赤錆は発生しません。
用途エアコン工事用部材材質塩ビ製アイボリー耐荷重(kg)300
樹脂架台アイボリー メック樹脂架台アイボリーメック
13,980税込15,378
1箱(20個)
翌々日出荷
エアコン・給湯器用樹脂架台 上部2段レール・底面滑止付
材質樹脂アイボリー
フリーブロック 伊藤電気製作所フリーブロック伊藤電気製作所
839税込923
1個
5日以内出荷
種類一般型
フリーブロック 伊藤電気製作所フリーブロック伊藤電気製作所
839税込923
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ライトロックロング フソー化成ライトロックロングフソー化成
169税込186
1個ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
昨今のエアコン大型化に伴い、室外機据付台も大型サイズに対応しました。 大型でも軽量でコンパクト。エアコン室外機の施工を省力化。 20個スタック時は旧型の半分以下の高さに圧縮。 ドレンホース収納部があり、空気通過音、虫の侵入、先端部の凍結を軽減。 小型サイズの室外機でも、中央に設置できるようタッピングガイドを前後に配置。
アイボリー
樹脂製据付台3型 L350 Panasonic(パナソニック)樹脂製据付台3型 L350Panasonic(パナソニック)
869税込956
1個
3日以内出荷
ライトロックベース フソー化成ライトロックベースフソー化成(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)90奥行(mm)70
ライトロックベース DENSAN(デンサン/ジェフコム)ライトロックベースDENSAN(デンサン/ジェフコム)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
ニューライトロック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ニューライトロックDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
249税込274
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ルームエアコン室外機取付け台(新冷媒タイプのエアコン用) 製品上面の全長を360mmにアップ。 製品側面を凹ませることで構造強度をアップ。 ポリプロピレン樹脂製のため軽量。 汚れにくく、きれい。取付け・設置が簡単。 耐薬品性・耐候性に優れている。 各メーカー新冷媒対応機種に対応。 60kgの荷重に対応。
寸法(mm)360×70×75
エアコン樹脂架台 モノタロウエアコン樹脂架台モノタロウ(154件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台アイボリー材質PP耐荷重(kg)60
樹脂製据付台 Panasonic(パナソニック)樹脂製据付台Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100高さ(mm)90
プラロック 因幡電工プラロック因幡電工(41件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
樹脂製エアコン架台 因幡電工樹脂製エアコン架台因幡電工(22件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。アイボリー材質PP耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)トラスコ品番761-3881
据付台2型 L450 Panasonic(パナソニック)据付台2型 L450Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ライトロック用底板 フソー化成ライトロック用底板フソー化成
99税込109
1個
4日以内出荷
スペースの狭い出窓下に単独の台として使用可能。 室外機の設置場所が土など柔らかい場所に使用することにより室外機の安定性が向上。 犬走り等傾斜面で設置する際に約1度~3度の勾配に対応。 ポリプロピレン製樹脂のため軽量かつ取付が簡単。
アイボリー寸法A(mm)375寸法B(mm)120
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら