5,410件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。 ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。 アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。
材質66ナイロン アイボリー 種類耐候・耐熱 使用温度(℃)-40~+110 UL規格-
1袋(100本)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。
材質46ナイロン ベージュ 種類耐熱グレード 使用温度範囲(℃)-40~+130 難燃性UL94V-2 特性耐熱、難燃、耐油
1袋(100本)ほか
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)PEEK(ピーク)タイ
240℃までの超耐熱性を持ったプラスチック製のインシュロックです。金属性バンドの利用が不可能で、高い耐環境特性が求められる場合にご使用いただけます。また、プラスチック樹脂の特性を生かした、絶縁性に優れ、かつ柔軟な結束が可能です。ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。 薄ベージュ 材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) 使用温度範囲(℃)-55~+240 難燃性UL94V-0 特性耐熱、難燃、耐薬品、耐酸性
1袋(100本)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルなポリプロピレン製ホースです。・伸縮自在でしかも、自由に固定できます(伸縮率20~50%)。・口径変化(変化率±15%)もでき、切断、接続も簡単です。
用途スポットクーラーなどの使用に(気密を要する用途には不適)。 材質ポリプロピレン 定尺(m)4
1巻(4m)
10,980 税込12,078
9日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ローヘッドタイ 耐熱性 ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ローヘッドタイ 耐熱性
エコ商品
結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ローヘッドタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱、高温環境下 全長×幅W(mm)80.3×2.2 結束径(Φmm)1.5~16.0 ループ引張強度規格値(N[kgf])40 (4.08) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズF 混率(%)ポリエステル100(ツイル) 寸法(cm)92×10 機能静電気防止、退色防止
1枚
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボストン商会リボンタイ
エコ商品
ベージュ×ピンク サイズF 材質先染チェック/ポリエステル100% 色番72 グリーン購入法適合
1個
3,198 税込3,518
8日以内出荷

プッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オンセット) ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ウイング(支持翼)付きのブッシュマウントタイのオンセットタイプです。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取り付け穴の真上で固定できます。また、結束後セレーションが外側に出るアウトサイドセレーションのため、被覆の柔らかい電線結束に適しています。
寸法H(mm)9.2 寸法A(mm)5 寸法F(mm)9 寸法B(mm)13.3 寸法T(mm)1.1 寸法G(mm)16 取付穴径(Φmm)6.8-7.2 難燃性UL94V-2 ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99) 適合パネル厚さ(mm)2.6
1袋(100本)
969 税込1,066
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セブンユニフォームワンタッチタイ
同色展開のショートエプロン(GT7008)/ミドルエプロン(GT7009)/胸付きエプロン3種(GT7011・GT7012・GT7013)/三角巾バンダナ(GY7015)の展開有り
サイズフリー 幅(cm)9.5 長さ(cm)88 素材ストレッチトロピカル(ポリエステル100%)
1枚
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サーヴォ(サンペックスイスト)[非フッ素]タイ
[非フッ素]撥水剤を使用した環境配慮型の撥水ユニフォームシリーズ。塩素系漂白剤が付着しても変色しにくい加工が施されてます。簡単に着用できるワンタッチループ付きです。選べる15色展開
用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム 仕様ワンタッチループ付き サイズF 規格男女兼用 長さ(cm)87 高さ(cm)9.5 素材防脱色・非フッ素撥水加工 生地ツイル
1枚
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

セブンユニフォームワンタッチタイ
サイズフリー 仕様制電 種別ワンタッチタイ 混率(%)ポリエステル100 寸法(幅W×長さL)(cm)9.5×88 生地ツイル 性別男女兼用
1個
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ボンマックスコックタイ FA9199
混率(%)ポリエステル100 寸法(cm)92×10 機能制電素材、退色防止 生地ツイル
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウント
プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AB-5N-IVY ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)ナイロンクリップ
結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線の固定が可能です。 内径7.5mmまでの配線に対応でき、同軸ケーブル5Cの固定に最適です。 ケーブルや外壁の色に馴染みやすいアイボリー色で、美観を損ないません。
材質66ナイロン アイボリー グレード耐候・耐熱
1袋(50個)
599 税込659
当日出荷

お手入れ楽ラク。清潔感をキープ。
サイズF 性別兼用
1個ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)アンカーマウントCTAM1-3-PEEK
240℃までの超耐熱性を持ったPEEK製配線固定アクセサリです。金属性バンドの利用が不可能で、高い環境特性が求められる場合にご使用いただけます。PEEKタイと併せてご使用ください。PEEK製アンカーマウントは、ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されていません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。
用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。 薄ベージュ 材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK) 使用温度範囲(℃)-55~+240 寸法H(mm)5.5 寸法A(mm)20.5 寸法D(Φmm)3.1 寸法B(mm)10.2 難燃性UL94V-0 適合ビスM3 使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷

生地を縛って染めるタイダイ染めで「渦巻き模様」や「マーブル模様」に仕上げることができます。
用途タイダイ染め作品の制作 質量(g)379 内容量(g)ベストカラーミニ3色各30ml+ベストコールドミニ60+ベストフィックスミニ30ml
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所助手席 適合車種タイタン
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別専用設計のスクエアフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所運転席 適合車種タイタン
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別専用設計のMTMチェックフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所助手席 適合車種タイタン
1枚
5,198 税込5,718
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車種別専用設計のダブルダイヤフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所運転席 適合車種タイタン
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車種別専用設計のMTMチェックフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所運転席 適合車種タイタン
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車種別専用設計のダブルダイヤフロアマット 品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。 運転席用マットにはヒールパッドが標準装着 マット裏面は張り付く程の滑り止め効果のあるフェルト生地を採用、スパイクレスでゴムの嫌な匂いもありません。 【丸洗いOK】
用途内装パーツ 設置場所助手席 適合車種タイタン
1枚
5,798 税込6,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース 長さ(m)50 材質PE(ポリエチレン) 仕様耐候性、二層構造 質量(kg)2.4 アイボリー 内径(Φmm)14 接続口径(Φmm)16、18兼用 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50m)
2,498 税込2,748
当日出荷

超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用する携帯電話の収納に最適です。
材質ポリエステル 仕様超はっ水加工、ポケット1 付属品カラビナ付(アルミ製) 幅(mm)80 高さ(mm)115 質量(g)74 奥行(mm)35 ベルト通し幅(mm)65
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトレスで組立が非常に簡単です。 置くモノに合わせて段の変更が簡単です。
用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。 アイボリー 材質(本体)スチール タイプ単体 棚ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/段)150
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ボルトレスで組立が非常に簡単です。 置くモノに合わせて段の変更が簡単です。
用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。 アイボリー 材質(本体)スチール タイプ単体 棚ピッチ(mm)25 均等耐荷重(kg/段)200
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。 発塵性はクラス100の水準です。 クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5 耐熱温度(℃)(素材)500 RoHS指令(10物質対応)対応 アテ有無なし
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。 アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
アイボリー 特性耐候、耐熱、耐紫外線 使用温度範囲(℃)-40~+105
1袋(100本)ほか
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


突っ張りパーテーション 本体 日本住器工業 動画あり
突っ張るだけで間仕切り工事不要。自分で出来るお手軽プチリフォーム商品です。
用途お部屋の間仕切り、目隠しにご使用ください。 材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)・ボード(プリント紙化粧繊維板) 高さ(mm)2020~2600 奥行(mm)25 組立時間20~30分
1台
11,980 税込13,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)800 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)800 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 寸法(奥行D×高さH)(mm)550×200 出幅(mm)550 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1組(2本)
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途小便器手摺:小便器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)600
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

桃陽電線ダクト 本体
素材には経年劣化を抑えるため、耐久性・耐候性に優れた樹脂を主に使用しています。国土交通省仕様適合品
種別ダクト 本体 全長(mm)2000 アイボリー 寸法A(mm)60 寸法D(mm)58 寸法B(mm)73 寸法C(mm)78 入数(本)1
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)500 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)550 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)550 使用座金Dタイプ(ビス止め仕様)
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抗菌剤配合仕様
用途和便器手摺:和風便器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)1000 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1組(2本)
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)