4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。 薄型の排水・通気構造なので、段差がなく、つまづきなどの危険を回避します。 薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを軽減します。 ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)。
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、工具箱の中敷や製品一時置き場 厚さ(mm)3 材質塩化ビニール(PVC) 幅(mm)920 質量(kg)18 長さ(m)10
1枚
34,980 税込38,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

他社にはない深い凹凸構造で、強力に靴裏をグリップします。 高い耐水性・耐久性を高めたことにより、特に油汚れの激しい製造工程などにもお薦めします。 薄くても適度な弾力で、下肢疲労・底冷えを、軽減します。 ハサミやカッターで容易に自在切断が可能です。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET080195)。
用途作業現場・ピットなど、水・液体のある往来の多い道路、傾斜のある通路や、ぬれて滑りやすい場所、工具箱の中敷や製品一時置き場 厚さ(mm)3 材質塩化ビニール(PVC) 幅(mm)450 質量(kg)18 タイプロール 長さ(m)20 寸法(幅Wmm×長さLm)450×20
1枚
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。 表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。 敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。 水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。 また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。 お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。 ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。 カラーバリエーション:6色
用途厨房キッチン、洗面所等の水回りマット・ペット用トイレアンダーマット・廊下、通路などのすべり止めマット・屋外プールや床の底冷えなど寒暖用断熱マット・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット・工場や立ち仕事の疲労軽減マットなど 幅(cm)50 厚さ(mm)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

お風呂場、シャワー室などから更衣室へ行くまでの通路などに大活躍するのがコスモマットです。 従来のものよりはるかに優れる吸水性、吸水速度、まるで天然素材の様なソフトな足ざわり。 ふっくらとした風合い、全くあそび毛が出ない優れた耐久性、耐候性、速乾性、防汚性等にもすぐれ復元力も抜群です。 どんな場所で使用して頂いてもお店のセンスが光ります。
アイボリー 使用場所脱衣所 材質パイル・特殊ポリエステル(クラレコスモトロン)、基布・ソフトバック/ラテックス 仕様防カビ剤配合、辺オーバーロック加工(50R付き) 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D)(mm)900×1800 パイル長(mm)14(タフト上がり) 質量(g/m2)1363 TKG品番9-2472-2001 TKG品番(2017)6-2253-2801
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷